text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head screws without point iso 7049 fh ISO 7049 Steel Zinc plated 4.8 ST3,9X16MM

Especificaciones

Diameter 3.9 mm
Length 16 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Dimensiones

D (mm) 3.9
dk 7.5
k 2.8
L (mm) 16

Estándares

DIN 7981 F
ISO 7049 F

Números de artículo

Artículo No. 26661.039.016
EAN 8717077320895
UBB 500651064320
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.