text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada sin punta Acero inoxidable (Inox) A4 6X50X30MM


Objednací číslo
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Diámetro 6 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 6.69
Codigo SA 7318121090

Rozměry

b 30
D (mm) 6
dk 12
k 3.6
L (mm) 50
Llave de vaso 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 55755.060.050
EAN 8717077003002
UBB 500634560295
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.