text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 80M 800-175


Força de aperto até 22.000 N com um binário de aperto de 70 Nm. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°. Com parafuso hexagonal de 19 mm na extremidade do fuso

Numéro d'article K0434.000.080
Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 175
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 175
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por peça (g) 7800
Código pautal 8205700000

La description

Força de aperto até 22.000 N com um binário de aperto de 70 Nm. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°. Com parafuso hexagonal de 19 mm na extremidade do fuso

Numéros d'articles

Numéro d'article K0434.000.080
EAN 4008158007663
UBB 203180004012
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant STB80M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.