text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgie
Francie
Holandsko
Włochy
Maďarsko
Niemcy
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Inne
Grupa Fabory
Evropa
中国
Język
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgie
Francie
Holandsko
Włochy
Maďarsko
Niemcy
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Inne
Grupa Fabory
Evropa
中国
Język
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Odporność chemiczna
Wszystkie kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Produkty BHP
Ochrona rąk
Odporność chemiczna
4C957392
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
ANSE/MARI HANDSCHOEN ASTROFLEX,10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4C957392
Rozmiar rękawic (USA)
Kolor
Brązowy
Konstrukcja
5-palcowy
Izolowany
Nie
Grubość (mm)
1.25
Klasa jakości
Inny
Powłoka
W pełni powlekany
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 12
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar rękawic (USA)
XL
Kolor
Brązowy
Konstrukcja
5-palcowy
Izolowany
Nie
Grubość (mm)
1.25
Klasa jakości
Inny
Powłoka
W pełni powlekany
Materiał
Inny
Typ zamknięcia
Ciągnąć
Rodzaj dostawy
Para
Wersja długa
Nie
Z warstwą antypoślizgową
Tak
Wykończenie powierzchni
Inny
Rozmiar rękawic
10
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Tak
Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi
Tak
Ochrona przed mikroorganizmami
Tak
Ochrona przed gorącem i ryzykiem pożaru
Tak
Ochrona przed zimnem
Nie
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym
Nie
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Nie
Z podszewką
Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne)
Nie
Typ mankietu
Mankiet o długości nadgarstka
Marka
Ansell
Kod towaru
40151900
O (max.)
Alphatec
Safety
2241/AKL/x2xxxx
Type
Safety Gloves
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4C957392
UBB
500512545194
UNSPSC
46181504
Artykuł producenta nr
87029100
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie