Sicherungsmuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Sicherungsmuttern
51729
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
Sicherungsmuttern DIN 985 Rostfreistahl A2 METALFORM
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Antriebsart
Sechseck
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
METALFORM
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Antriebsart
Sechseck
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
METALFORM
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Specific features of Metalform:
The fixed, slightly visible dry film lubricant reduces the effect of galling.
It levels out the big scatter in coefficient of friction and reduces the average value.
In a bolt/nut assembly only one product (e.g. the nut) needs to be lubricated with Metalform.
The lubricant can easily be removed with a solvent after assembly, there’s no objection against application in the food industry.
Normen
DIN
985
ISO
10511
NF
E25-412