Diese Sechskantmutter MF/MEF ist aus blankem Stahl gefertigt. Das bedeutet, dass das Material weder beschichtet noch oberflächenbehandelt ist und von sich aus kaum Schutz vor Korrosion bietet. Die Mutter ist nach DIN 934 genormt und mit einem metrischen Feingewinde ausgestattet. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |8| weisen eine Festigkeit gemäß DIN 267-4 auf und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 8 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdreht werden.