text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern MF DIN 934 Rostfreistahl A4

Diese Sechskantmutter MF ist aus Edelstahl A4 gefertigt und entspricht der Norm DIN 934. Die Mutter verfügt über ein metrisches Feingewinde und weist die Festigkeitsklasse 70 auf, was einer Mindestzugfestigkeit von 700 MPa entspricht. Bitte beachten Sie: Ab einem Durchmesser von M20 gilt mindestens die Festigkeitsklasse 50.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter MF ist aus Edelstahl A4 gefertigt und entspricht der Norm DIN 934. Die Mutter verfügt über ein metrisches Feingewinde und weist die Festigkeitsklasse 70 auf, was einer Mindestzugfestigkeit von 700 MPa entspricht. Bitte beachten Sie: Ab einem Durchmesser von M20 gilt mindestens die Festigkeitsklasse 50.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.