text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern MF DIN 934 Automatenstahl Blank |6|

Diese Sechskantmutter mit metrischem Feingewinde ist nach DIN 934 genormt und wird aus blankem Automatenstahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Blanker Stahl ist zwar sehr fest, bietet von sich aus aber kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter entspricht der Festigkeitsklasse |6|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |6| werden nach DIN 267-4 geprüft und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 6 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder der Schraube durchdrehen.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse |6|
Antriebsart Sechseck
Material Automatenstahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse |6|
Antriebsart Sechseck
Material Automatenstahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter mit metrischem Feingewinde ist nach DIN 934 genormt und wird aus blankem Automatenstahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Blanker Stahl ist zwar sehr fest, bietet von sich aus aber kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter entspricht der Festigkeitsklasse |6|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |6| werden nach DIN 267-4 geprüft und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 6 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder der Schraube durchdrehen.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.