text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Blank 6

Diese Sechskantmutter besteht aus blankem Stahl und ist nach ISO 4032 genormt. Blanker Stahl ist Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung – das Material ist zwar sehr robust, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter entspricht der Festigkeitsklasse 6 und eignet sich für die Verwendung mit Schrauben der Festigkeitsklasse 6.8 oder niedriger. Sie ist mit einem metrischen Gewinde versehen.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 6
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 6
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter besteht aus blankem Stahl und ist nach ISO 4032 genormt. Blanker Stahl ist Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung – das Material ist zwar sehr robust, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter entspricht der Festigkeitsklasse 6 und eignet sich für die Verwendung mit Schrauben der Festigkeitsklasse 6.8 oder niedriger. Sie ist mit einem metrischen Gewinde versehen.

Normen

ISO 4032

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.