Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und besteht aus Stahl mit einer hochglänzend vernickelten Oberfläche. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und entspricht der Festigkeitsklasse |8| nach DIN 267-4. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |8| sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 8 gemäß ISO 898-2. Bei mechanischer Überbelastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdrehen.