Diese Sechskantmutter nach DIN 934 besteht aus blankem Stahl. Das bedeutet, dass das Material weder beschichtet noch oberflächenbehandelt ist und daher von Haus aus kaum Korrosionsschutz bietet. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde und gehört zur Festigkeitsklasse |8|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |8| entsprechen der Festigkeit nach DIN 267-4 und sind geringer belastbar als Muttern der Klasse 8 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdreht werden.