text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 934 Stahl Blank |6| gedreht

Diese Sechskantmutter ist eine gedrehte Mutter aus blankem Stahl, gefertigt nach DIN 934. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und besteht aus unbeschichtetem Stahl ohne Oberflächenbehandlung, wodurch das Material von sich aus kaum Korrosionsschutz bietet. Die Mutter entspricht der Festigkeitsklasse |6|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |6| weisen eine Festigkeit gemäß DIN 267-4 auf und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 6 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder der Schraube überdreht werden.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse |6|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse |6|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info gedreht
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter ist eine gedrehte Mutter aus blankem Stahl, gefertigt nach DIN 934. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und besteht aus unbeschichtetem Stahl ohne Oberflächenbehandlung, wodurch das Material von sich aus kaum Korrosionsschutz bietet. Die Mutter entspricht der Festigkeitsklasse |6|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |6| weisen eine Festigkeit gemäß DIN 267-4 auf und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 6 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder der Schraube überdreht werden.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.