Diese Sechskantmutter entspricht der Norm DIN 934 und ist aus blankem Stahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr belastbar, bietet von Haus aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter hat die Festigkeitsklasse |12| und ein metrisches Gewinde. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |12| weisen eine Festigkeit gemäß DIN 267-4 auf und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 12 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdreht werden.