text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 934 Stahl Blank |10|

Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und wird aus blankem Stahl gefertigt – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr stabil, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde und entspricht der Festigkeitsklasse |10|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |10| weisen eine Festigkeit gemäß DIN 267-4 auf und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 10 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdrehen.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse |10|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse |10|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und wird aus blankem Stahl gefertigt – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr stabil, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde und entspricht der Festigkeitsklasse |10|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |10| weisen eine Festigkeit gemäß DIN 267-4 auf und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 10 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdrehen.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.