text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 934 Rostfreistahl A4 80

Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und wird aus Edelstahl (V4A) A4 gefertigt. Sie verfügt über die Festigkeitsklasse 80, was einer Mindestzugfestigkeit von 800 MPa entspricht. Das Material ist Edelstahl, und die Mutter ist mit einem metrischen Gewinde ausgestattet.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 80
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 80
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und wird aus Edelstahl (V4A) A4 gefertigt. Sie verfügt über die Festigkeitsklasse 80, was einer Mindestzugfestigkeit von 800 MPa entspricht. Das Material ist Edelstahl, und die Mutter ist mit einem metrischen Gewinde ausgestattet.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.