text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 934 Rostfreistahl A2 COMBIFLON 70

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche COMBIFLON

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche COMBIFLON
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specific features of Combiflon:
  • The fixed, silver colored dry film coating reduces the effect of galling.
  • It levels out the big scatter in coefficient of friction and reduces the average value.
  • In a bolt/nut assembly only one product (e.g. the nut) needs to be treated with Combiflon.
  • The coating reduces bi-metallic corrosion.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.