text.skipToContent text.skipToNavigation
Aufgrund eines weltweiten Ausfalls der Microsoft-Dienste können wir derzeit keine E-Mails senden oder empfangen. Wir empfehlen Ihnen, uns telefonisch zu kontaktieren oder Ihre Bestellung über unseren Webshop aufzugeben.

Sechskantmuttern DIN 934 Rostfreistahl 1.4539

Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und besteht aus Edelstahl 1.4539 mit metrischem Gewinde. Der Edelstahl 1.4539 bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz gegen nicht oxidierende Säuren wie Schwefelsäure in reduzierender Umgebung und kommt vorwiegend in der chemischen Industrie zum Einsatz. Dank des niedrigen Kohlenstoffgehalts lässt sich dieser Werkstoff in der Regel ohne thermische Nachbehandlung schweißen.

Artikelnummer
Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch 1.4539
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch 1.4539
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Stainless steel 1.4539 provides good corrosion resistance to non-oxidizing acids such as e.g. sulfuric acid under reducing conditions.
  • This type of stainless steel is mainly used in the chemical industry.
  • Due to its low carbon content, it is generally applicable after welding without thermal after-treatment.
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und besteht aus Edelstahl 1.4539 mit metrischem Gewinde. Der Edelstahl 1.4539 bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz gegen nicht oxidierende Säuren wie Schwefelsäure in reduzierender Umgebung und kommt vorwiegend in der chemischen Industrie zum Einsatz. Dank des niedrigen Kohlenstoffgehalts lässt sich dieser Werkstoff in der Regel ohne thermische Nachbehandlung schweißen.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.