Diese Sechskantmutter MF ist aus blankem Stahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist robust und belastbar, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter entspricht den Normen DIN 934 und ISO 8673 und verfügt über ein metrisches Feingewinde. Dank der Festigkeitsklasse 6 lässt sie sich problemlos mit Bolzen und Schrauben der Festigkeitsklasse 6.8 oder niedriger kombinieren.