text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmutter, metr. Feing. ISO 8673 Stahl Blank 10

Diese Sechskantmutter mit metrischem Feingewinde besteht aus blankem Stahl – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr robust, bietet von Haus aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter ist nach DIN 934 und ISO 8673 genormt und weist die Festigkeitsklasse 10 auf. Damit eignet sie sich ideal für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 oder niedriger.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 10
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 10
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter mit metrischem Feingewinde besteht aus blankem Stahl – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr robust, bietet von Haus aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter ist nach DIN 934 und ISO 8673 genormt und weist die Festigkeitsklasse 10 auf. Damit eignet sie sich ideal für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 oder niedriger.

Normen

DIN 934
ISO 8673
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.