text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmutter, metr. Feing. ISO 8673 Messing CU2/CU3

Diese Sechskantmutter MF ISO 8673 ist aus Messing CU2/CU3 gefertigt und mit einem metrischen Feingewinde ausgestattet. Die Mutter entspricht den Normen DIN 934 und ISO 8673.

Artikelnummer
Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Material Messing
Material technisch CU2/CU3
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Material Messing
Material technisch CU2/CU3
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter MF ISO 8673 ist aus Messing CU2/CU3 gefertigt und mit einem metrischen Feingewinde ausgestattet. Die Mutter entspricht den Normen DIN 934 und ISO 8673.

Normen

DIN 934
ISO 8673
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.