Sechskantmuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Sechskantmuttern
52080
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
Sechskantmuttern DIN 934 Rostfreistahl D6 (1.4462)
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Antriebsart
Sechseck
Material
Rostfreistahl
Material technisch
D6 (1.4462)
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Antriebsart
Sechseck
Material
Rostfreistahl
Material technisch
D6 (1.4462)
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Normen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401