text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X5


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 5 mm
Marke Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.67
Warennummer

Maße

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 5
P 0.5
s 2.5

Normen

ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912

Artikelnummern

Artikelnummer 07160.030.005
EAN 8715494507295
UBB 500621750263
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.