Innensechskant-Zylinderschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
07160
07160.030.004
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
4 mm
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.6
Warennummer
Ansehen
Maße
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Full thread if L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
4
P
0.5
s
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
Artikelnummern
Artikelnummer
07160.030.004
EAN
8717077059153
UBB
500645092718
UNSPSC
31161605
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter