text.skipToContent text.skipToNavigation
Aufgrund eines weltweiten Ausfalls der Microsoft-Dienste können wir derzeit keine E-Mails senden oder empfangen. Wir empfehlen Ihnen, uns telefonisch zu kontaktieren oder Ihre Bestellung über unseren Webshop aufzugeben.

Kerbstifte mit Rundkopf DIN 1476 Stahl Blank

Artikelnummer
Marke Fabory
Kopfform Halbrundkopf
Material Stahl
Oberfläche Blank
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Warennummer

Spezifikationen

Marke Fabory
Kopfform Halbrundkopf
Material Stahl
Oberfläche Blank
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Warennummer

Normen

DIN 1476

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.