text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel LUBRINOX A4

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden. Warum sich Lubrinox® entschieden hat verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite® Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Artikelnummer
Marke Lubrinox
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Lubrinox
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Gewinde Metrisches Gewinde

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.