text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel LUBRINOX Lubrinox A2

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden. Warum sich Lubrinox® entschieden hat verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite® Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Artikelnummer
Marke Lubrinox
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Marke Lubrinox
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Durch die ungünstige Kopfgeometrie haben diese Verbindungselemente eine verminderte Belastbarkeit.
  • Befestigungselemente aus Stahl mit verminderter Belastbarkeit sind mit einer '0' vor dem Festigkeitsklassenzeichen gekennzeichnet, z.B. 010.9'.
  • Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl mit verminderter Belastbarkeit werden entweder mit einer '0' vor der Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, z.B. 'A2-070', oder nur mit der Stahlsorte, z.B. 'A2', gekennzeichnet.

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.