Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.824665
Sechskant-Holzschrauben DIN 571 Stahl Elektrolytisch verzinkt08280
Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Rostfreistahl A251345
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Rostfreistahl A251340
Senkkopf mit Kreuzschlitz DIN 965 A-H Rostfreistahl A251300
Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.824422
Flachkopf mit Kreuzschlitz DIN 7981 CH Rostfreistahl A251660
Kreuzschlitz Senkkopf Rostfreistahl A251750
Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.824520
Flachkopf mit Kreuzschlitz DIN 7981 CH Stahl Elektrolytisch verzinkt26660
Senkkopf mit Kreuzschlitz DIN 965 A-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.824671
Senkkopf mit Innensechsrund UNC Stahl Elektrolytisch verzinkt31290
Senkkopf mit Kreuzschlitz DIN 7982 CH Rostfreistahl A251680
Spedec Sechskantkopf DIN 7504 K Stahl Elektrolytisch verzinkt31235
Flügelschrauben mit runden Flügel DIN 316 Gußeisen Elektrolytisch verzinkt16210
Spedec Kreuzschlitz, Senkkopf, DIN 7504 O-H Stahl Elektrolytisch verzinkt Großverpackung31260
Kreuzschlitz Senkkopf Stahl Elektrolytisch verzinkt29240
Nummernschildschrauben mit Kreuzschlitz Stahl flZnnc 720h-L selbstbohrend72022
Flachrundkopf mit SR-Antrieb Stahl Elektrolytisch verzinkt31445
Senkkopf mit Kreuzschlitz DIN 7982 CH Stahl Elektrolytisch verzinkt26680