text.skipToContent text.skipToNavigation
Quality and Engineering

Fabory představuje kvalitu a spolehlivost

Pokud potřebujete poradit, provést analýzu nebo výpočet, je společnost Fabory tím správným místem. Tým technických odborníků je vám k dispozici pro řešení problémů týkajících se spojovacích prvků a poradí vám s konstrukcí a použitím různých spojovacích prvků. Naši techničtí odborníci vám rádi pomohou.

Advies.png

Poradenství

Rádi vám pomůžeme s jakoukoli technickou radou týkající se spojovacích prvků. Například při správném a nákladově nejefektivnějším výběru produktu nebo při poskytování pomoci ohledně povrchových úprav a montážních návodů.
Testen.png

Testování

Testování spojovacích prvků v uplatnění požadovaných zákazníkem, jako jsou zajišťovací systémy, systémy slepých spojů nebo testování vlastností materiálů.
Analytics.png

Analytika

Provádění pokročilých analýz montážních podmínek včetně: napětí šroubů, úhlového natočení a upínací síly.
training.png

Školení

Poskytování technických školení prostřednictvím osobních nebo on-line webových seminářů.
Berekening.png

Kalkulace

Provedení výpočtu optimálních podmínek montáže spojovacích prvků.
Meer_weten.png

Chcete se dozvědět více?

Zajímá vás, co pro vás můžeme udělat? Pak nás nezávazně kontaktujte.
 

Certifikace - akreditovaná laboratoř

Společnost Fabory představuje kvalitu a spolehlivost. Proto je systém řízení kvality společnosti Fabory certifikován podle normy ISO 9001 a kontrola kvality probíhá v naší vlastní laboratoři akreditované podle normy ISO/IEC 17025. Akreditace od A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) prokazuje profesionalitu týmu kontroly kvality a spolehlivost výsledků měření již více než 20 let. V naší laboratoři se rovněž testují mechanické a chemické vlastnosti a v případě potřeby se certifikují v oblastech jako je tvrdost, tolerance závitů, pevnost v tahu a shoda s RoHS. Certifikace jsou poskytovány podle evropské normy EN ISO 16228.

Společnost Fabory je také organizací, která dbá na ochranu životního prostředí. Její systém environmentálního managementu je certifikován podle normy ISO 14001. To samozřejmě zahrnuje i nezbytná opatření pro splnění směrnic EU týkajících se životního prostředí, jako jsou REACH a RoHS.

Kontrola kvality a výběr dodavatelů

Kvalita našich produktů začíná výběrem správných dodavatelů. Potenciální dodavatele hodnotíme testováním vzorků a auditem jejich výrobních procesů. Schválení dodavatelé jsou také průběžně hodnoceni s cílem sledovat kvalitu jejich produktů a spolehlivost dodávek. Řízení kontroly kvality je integrováno do systému SAP a probíhá v akreditované laboratoři.

Kromě tohoto systému hodnocení dodavatelů monitorujeme produkty pomocí logistických a laboratorních kontrol (QC).

Normy a specifikace produktů

Spojovací materiály samozřejmě musí splňovat požadavky. Standardní sortiment si můžete vyfiltrovat v internetovém obchodě. Společnost Fabory pečlivě sleduje vývoj mezinárodních a národních norem pro spojovací materiál. Specifikace zákazníků jsou spravovány v centrálním systému SAP, takže je vždy dodržována aktuální verze.

Šarže - sledovatelnost

Pokročilý systém řízení šarží zajišťuje, že veškeré přijaté zboží lze sledovat v celém logistickém procesu od dodavatele až k zákazníkovi. Pomocí čísla šarže Fabory je zaznamenána historie zboží, včetně čísla objednávky, data dodání, kontrol a čísla výrobní šarže výrobce.

 

3D portál Fabory

3D portál je založen na technologii PARTcommunity společnosti Cadenas. Nástroj s webovými řešeními pro inženýry, konstruktéry, techniky, nákupčí a vedoucí pracovníky s rozhodovací pravomocí v průmyslovém odvětví. Na portálu je více než 75 000 standardizovaných produktů společnosti Fabory převedeno do funkčních 2D a 3D modelů CAD. Modely jsou zobrazeny v různých pohledech s rozměry nebo bez nich. Několika kliknutími si můžete stáhnout modely v téměř 100 různých formátech, včetně formátů .DXF, .DWG, .STEP a .IGS. Výkresy pak můžete zpracovat v osobním prostředí své organizace. A z 3D portálu máte snadný přístup ke správnému zboží v našem webovém obchodě. Tato služba pomáhá firmám vyniknout a neustále se rozvíjet. Celosvětově pozorujeme stoupající trend v počtu stažení a přínosu, který organizace z portálu mají. Díky příspěvkům od našich dodavatelů udržujeme 3D portál neustále aktuální.

Výhody 3D portálu

  • Přístup ke kompletním specifikacím produktů, technickým údajům se základními metadaty o produktech, hmotnostech, materiálech nebo normách na ochranu životního prostředí.
  • Originální 3D výkresy CAD lze prostřednictvím 3D portálu stáhnout přímo do vašeho CAD softwaru.
  • Databáze technických znalostí s bezproblémovou integrací s fabory.com.
  • Aplikace pro mobilní telefony.
  • 3D portál je dynamická platforma s aktuální nabídkou - vždy aktuální.
Na 3D portál Fabory

Gemba walk

Fabory can contribute to improving fastening processes during production. During a Gemba Walk, we observe the assembly line to see how fasteners and related items are installed. This often reveals opportunities for improvement and cost savings, which can lead to a better, safer, and more efficient process or product. For example, using multi-purpose screws can reduce the number of installation steps. Another example is optimising assembly instructions to make the connection more resistant to loosening or fatigue.

Product rationalisation

When a company has been developing and producing multiple products for years, it can lead to various fasteners being used. Product rationalisation can help the customer reduce three different fasteners to just one. We improve the list of items by eliminating or replacing intermediate sizes or technically obsolete products. Sometimes, a small change allows a cheaper standard item to replace an expensive, specially-produced fastener.

Product Rationalisation
Engineer Analysing Fasteners

Rationalisation of surface treatments

Rationalisation is also possible with the applied surface treatments. It is often more economical to order one type of corrosion protection for fasteners rather than the same screws with different coatings. Sometimes, it is even more cost-effective to replace small fasteners with special corrosion-resistant stainless steel variants all at once.

We assess where improvements can be made with the customer. Sometimes, a locking product with an adapted mounting method is unnecessary.

The experts at Quality & Engineering assist customers with the design and further improvement or modification of an existing product. Get technical advice at technology@fabory.com

Discover all about the expertise of the Quality & Engineering department .

We have even more information about the Quality & Engineering department! Read the stories and find out how the department can best help you.

Technické konzultace na místě

Tým technických odborníků je vám k dispozici, aby vám poradil s konstrukcí a použitím různých spojovacích prvků. Úzká spolupráce se standardizačními institucemi a technickými komisemi zaručuje vysokou úroveň technických znalostí a informací.

Technické poradenství sahá od přesného výběru produktů, materiálů a antikorozní ochrany až po poskytování technických školení. webinářů a vývoj spojovacích prvků na míru. Kromě toho je nabízen hloubkový výzkum a testování montážních podmínek, stejně jako řešení příčin poruch závitových spojovacích prvků.

Konstrukce a prototypování spojovacích prvků

Po konzultaci s vaším týmem výzkumu a vývoje nebo po prohlídce ve vašem výrobním prostředí lze vyvinout optimálnější řešení spojovacích prvků. S vaším týmem výzkumu a vývoje diskutujeme především o spojovacích prvcích v nových konstrukcích nebo v již postavených prototypech. Během návštěvy pozorujeme na montážní lince, jak se spojovací prvky a související položky montují. Na základě těchto zkušeností společně s vámi vyhodnotíme, zda jsou k dispozici vhodnější spojovací prvky nebo zda lze vyvinout speciální spojovací prvky, které jsou na montážní lince efektivnější nebo vhodnější pro dané uplatnění. V závislosti na požadavcích vašeho systému kvality lze pro zavedení těchto nových prvků zajistit dokumenty kvality, jako jsou zprávy o kontrole produktu a PPAP.

Chcete se dozvědět více o možnosti technické konzultace ve společnosti Fabory nebo přímo u Vás?

Kontaktujte nás

Sortiment

Fabory je tou správnou voľbou pre vaše potreby v oblasti spojovacích materiálov. Naše produktové portfólio obsahuje široký sortiment spojovacích materiálov a zákaznícky špecifických riešení spojovacích materiálov pre rôzne aplikácie, doplnené C-dielmi.

Fabory Logic

Fabory pomáha pri dostupnosti spojovacích materiálov a C-dielov. Inovatívne panely poskytujú prehľad o spotrebe, čo vám umožní znížiť celkové náklady na vlastnenie materiálu. Fabory Logic vám ponúka služby RFID, Optical-Eye, Váhy a pomoc Merchandisera.

Kvalita, inžiniering a výskum a vývoj

Fabory si zakladá na kvalite a spoľahlivosti. Prepracované riadenie kvality a systémy kontroly kvality sú základom našej činnosti. Naši pracovníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zabezpečiť správny výber spojovacieho materiálu pre danú aplikáciu.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.