text.skipToContent text.skipToNavigation
Food and Beverage Machinery

Výber správnych nerezových spojovacích prvkov pre vaše potreby

Ak pracujete vo výrobe strojov pre potravinársky priemysel, pravdepodobne máte na sklade štandardné nerezové plechy, profily a spojovacie prvky. Veď bez správnych spojovacích prvkov stroje nemôžu fungovať. Prečo teda toľko firiem volí nerezovú oceľ pre svoje stroje? Tu sú niektoré dôvody:

  • Pevnosť: Nerezová oceľ je robustný materiál, ktorý odolá vysokému zaťaženiu.

  • Odolnosť proti korózii: Je veľmi odolná voči hrdzi a korózii, takže je ideálna do rôznych prostredí.

  • Jednoduché čistenie: Hladký povrch nerezu umožňuje jednoduché čistenie, čo je kľúčové v potravinárskej výrobe.

  • Hygienické a bezpečné pre potraviny: Nerezová oceľ je nereaktívna a bezpečná pri kontakte s potravinami, čím zaručuje bezpečnosť spracovaných produktov.

  • Trvácnosť a nízka údržba: Poskytuje dlhodobý výkon s minimálnymi požiadavkami na údržbu.

Stainless Steel Fasteners for Food & Beverage Industry

Najčastejšie používané spojovacie prvky v potravinárskom priemysle

Ktoré spojovacie prvky sa najčastejšie objavujú na objednávkach našich zákazníkov z potravinárstva?

Portfólio Fabory zahŕňa viac než 30 000 nerezových spojovacích prvkov, dostupných zo skladu na Fabory.com. Nenašli ste požadovaný produkt? Dajte nám vedieť a dodáme ho. Ak ešte neexistuje, navrhneme a vyrobíme ho.

Objavte náš sortiment z nehrdzavejúcej ocele.

Lubrinox: Predmazané skrutky, matice a šróby

Fabory vyvinula novú líniu spojovacích prvkov s názvom Lubrinox: skrutky, matice a šróby. Pri použití nerezových spojovacích prvkov sa často stáva, že vnútorné a vonkajšie závity sa zadrhnú, čo sťažuje ich uvoľnenie. Nanesenie pasty tomu môže zabrániť, no vyžaduje si to viac času a následné čistenie dielov aj rúk. Lubrinox bol špeciálne navrhnutý pre potravinársky priemysel, aby poskytoval dlhodobé mazanie spojov.

Hlavné výhody Lubrinox:

  • Zabraňuje zadieraniu závitových spojov z nehrdzavejúcej ocele

  • Schválený na použitie v potravinárskom priemysle

  • Predaplikovaný vo Fabory, ušetrí priemerne 25 sekúnd na spoj

  • Dostupný aj v maticiach

  • Zachováva nerezový vzhľad výrobkov

  • Účinne funguje v kombinácii s Loctite

  • Odstraňuje problém špinavých rúk z ručného mazania

Výrobca chladičov a sušičiek

Spoločnosť Geelen Counterflow, sídliaca v Haelene, patrí medzi prvých, ktorí testovali Lubrinox. Mazané spojovacie prvky sú súčasťou chladičov a sušičiek určených špeciálne pre potravinársky priemysel. Geelen Counterflow týždenne dodáva viacero jednotiek týchto zariadení zákazníkom po celom svete.

Kvôli rozsiahlemu používaniu nerezových spojovacích prvkov hľadala firma cenovo výhodnú alternatívu k tradičným metódam mazania. René Derckx, technický nákupca v Geelen Counterflow, uviedol: „Boli sme zvedaví, či riešenie vyvinuté Fabory splní naše požiadavky. Hlavnou požiadavkou bolo zabrániť zaseknutiu závitov. Chceli sme sa vyhnúť rezaniu alebo vŕtaniu skrutky.“

Ďalší povlak, ktorý zamestnanci často používajú, je podstatne hrubší. Spojovacie prvky Lubrinox však takúto vrstvu nepotrebujú. „Hrubá vrstva sťažuje ručné skrutkovanie a spôsobuje, že sú skrutky príliš mastné. Pri použití sily majú prsty tendenciu šmýkať sa po šesťhrane. S Lubrinoxom sa to nestáva. Odozva z výroby počas testu bola pozitívna,“ dodal.

Lubrinox Installed in a Counterflow Cooler Plus
Stainless steel fasteners go into the Counterflow Cooler Plus
Captive Screws and Bolts

Zachytávacie Skrutky a Skrutky s Hlavou

Nikto nechce nájsť skrutku alebo čap v jedle. Uchytenie spojovacích prvkov v paneloch a dverách, ktoré sa často otvárajú a zatvárajú, však môže byť náročné. Sortiment Fabory zahŕňa zachytávacie skrutky a čapy s úsporným klipom. Tento inovatívny zaisťovací klip eliminuje potrebu poistnej matice za panelom. Tieto skrutky majú navyše zúžený drieň, takže už nie je potrebné závitovať otvory v paneloch. Toto riešenie bolo vyvinuté v spolupráci so zákazníkom, ktorý priniesol tento nápad. Radi s vami budeme spolupracovať, ak vaša aplikácia vyžaduje konkrétne rozšírenie sortimentu. Prosím, kontaktujte nás.

Hygienické Skrutky a Matice

Pre producentov potravín je pravidelné čistenie a dezinfekcia strojov nevyhnutná. Washdown stroje vyžadujú spojovacie prvky so špecifickými konštrukčnými vlastnosťami, ako sú hladké povrchy a minimálne medzery. Vyvinuli sme Fabory Premium Stainless Hygienic (FPS-H) spojovacie prvky s hladkým, lešteným povrchom a gumovými tesniacimi krúžkami, aby sme splnili tieto požiadavky.

Personalizované Poradenstvo pre Vaše Výzvy so Spojovacími Prvkami

Naši aplikační inžinieri poskytujú riešenia na mieru a odborné poradenstvo v rôznych otázkach upevňovania, vrátane predpisov FDA, hygieny, bezpečnosti strojov a odolnosti proti korózii. Naša úzka spolupráca s normalizačnými inštitútmi a technickými komisiami zaručuje, že máme vysoké technické znalosti a spoľahlivé informácie a služby!

Společná optimalizace procesů

Spojovací materiál je konzervativní kategorií výrobků. Přesto pokračujeme ve vývoji a přidávání inovativních spojovacích prvků. Potravinářský průmysl se již léta spoléhá na společnost Fabory při dodávkách spojovacího materiálu z nerezové oceli, protože:

  • Spojovací materiál je individuálně navržen tak, aby byl efektivní a vyhovoval předpisům.
  • Chytrá logistická řešení pomáhají optimalizovat řízení zásob spojovacího materiálu a snižují celkové náklady na vlastnictví (TCO). To vede k větší flexibilitě a kontrole nákladů ve vaší organizaci.
  • Řešení Peace of Mind pomáhají udržovat hladký průběh výrobních operací.

Creating Peace of Mind

U společnosti Fabory si můžete vybrat z více než 120 000 různých spojovacích prvků. Jsou k dispozici v jakémkoli požadovaném designu, velikosti a typu materiálu. Tak rozsáhlý sortiment vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím vám pomohou chytrá logistická řešení, která poskytují přehled o spotřebě. Pomocí řešení RFID i váhové skříně máte v MyFabory přístup k vlastnímu monitoru VMI. Ten poskytuje přehled o historické spotřebě zásob a naší výkonnosti. Kombinace mezi nabídkou řešení a poskytováním přehledu je jedinečná.

Naši aplikační inženýři poskytují řešení a poradenství v oblasti spojovacích prvků a různých konstrukcí a aplikací. Kromě těchto řešení odborníci společnosti Fabory navrhují výpočty a zkoušky. Pomáhají realizovat bezpečné spoje. Úzce spolupracujeme s normalizačními orgány a technickými komisemi. Partnerství, které zaručuje vysokou úroveň technických znalostí a informací. To vytváří klid v duši, takže se vy i vaši zaměstnanci můžete nadále soustředit na hlavní úkoly.

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o možnostech.

FastScan Inventory Management

Naše síla

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.