text.skipToContent text.skipToNavigation
Z dôvodu celosvetového výpadku služieb spoločnosti Microsoft momentálne nemôžeme odosielať ani prijímať e-maily. Odporúčame vám kontaktovať nás telefonicky alebo zadať objednávku prostredníctvom nášho internetového obchodu.
Fasteners for Agriculture

Kompletný sortiment pre výrobcov a servisné spoločnosti

Pri každodennej práci chcete, aby mali vaši zamestnanci kedykoľvek prístup k požadovanému množstvu spojovacieho materiálu. Výpadok stroja alebo vozidla, ktoré vyrábate alebo servisujete v poľnohospodárskom sektore, stojí čas aj peniaze. S Fabory môžete znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Spoločne optimalizujeme váš logistický proces. Takto môžete pracovať čo najefektívnejšie s podporou našich digitálnych riešení.

Váš pridelený kontakt vo Fabory rozumie aj pol slovu. Informujte ho, ktoré spojovacie materiály majú byť zahrnuté vo vašich skladových skrinkách.

Fasteners for Agricultural Industry

Optimálna úroveň zásob a prehľad

Mnohé spoločnosti v poľnohospodárskom sektore – výroba strojov, stavebníctvo a údržba – udržiavajú stabilnú úroveň. Šetrenie nákladov zostáva dôležitým bodom. Nechcete mať v sklade príliš veľa zásob, ale vždy dostatočné množstvo spojovacích prvkov. To je obzvlášť dôležité pre firmy so sezónnou výrobou. Používate Fabory Logic? Potom získate prostredníctvom MyFabory Insights prehľad o objednávkach a zásobách kedykoľvek. To pomáha predchádzať a obmedzovať nedostatky. V MyFabory Insights môžete využívať reporty, ktoré poskytujú nepretržitý prehľad o spotrebných zásobách prostredníctvom farebných kódov.

Hovorí zákazník

AVR z belgického Roeselare je jednou zo spoločností v sektore poľnohospodárskych strojov, ktorá sa pri dennej výrobe spolieha na Fabory Logic. Filip Boone, taktický nákupca, vysvetľuje: „Náš pridelený kontakt vo Fabory nám poskytuje prehľad o spotrebe spojovacích prvkov a presne ukazuje, ktoré sú rýchloobrátkové a ktoré pomalšie. Spoločne sa rozhodujeme, ktoré spojovacie prvky chceme držať na sklade. Rovnako nám radí pri výbere alternatívnych dodávateľov v poľnohospodárstve, ktorých materiály môžeme umiestniť do Logic skriniek.“

Boone vie, že krátky čas prevádzky stroja takmer vôbec netoleruje prestoje. „Stroje musia zvládnuť viac v náročnejších podmienkach. Vzhľadom na menej kvalifikovaný personál musí byť obsluha intuitívna a jednoduchá, čo často koliduje s technologickým pokrokom.“ Prečítajte si tu, ako AVR efektívne riadi výrobný proces vďaka optimálnemu riadeniu zásob.

Posilnite svoje spojenia týmito spojovacími prvkami

Na aké spojovacie prvky sa výrobcovia a servisné spoločnosti najčastejšie spoliehajú vo svojich objednávkach od Fabory? V sektore poľnohospodárskej výstavby firmy dôverujú prvkom ako Nord-Lock Expander, ktorý umožňuje opravu priamo na opotrebovanom materiáli. Zváranie a vyvŕtavanie nie sú potrebné s týmto trvalým riešením proti opotrebovaniu. Aké ďalšie materiály sú často objednávané? Pozrite si top 7 nižšie.

Top 7

Spojovací prvky s povlakom zo zinkových vločiek

Na ochranu dielov pred vonkajšími vplyvmi je k dispozícii viacero povlakov. Povlak zo zinkových vločiek pozostáva zo zinkových a hliníkových vločiek viazaných anorganickou maticou. Poskytuje vysokú odolnosť proti korózii, tenkú vrstvu, nezapríčiňuje vodíkovú krehkosť a je bez šesťmocného chrómu (Cr6+). Fabory ponúka viac ako 2 000 spojovacích prvkov so zinkovými vločkami priamo zo skladu.

Zákaznícke položky

Vo Fabory chápeme, aké dôležité je pracovať rýchlo a efektívne počas údržby strojov. Preto dodávame materiály, ktoré sú vám naliehavo potrebné, priamo zo skladu – vrátane zákazníckych položiek, ako sú skrutky s neštandardnými dĺžkami (napr. 183 mm namiesto štandardných 180 mm).

Lubrinox: predmazané spojovacie prvky

Príkladom nového vývoja od Fabory sú skrutky, matice a skrutky Lubrinox. Pri použití nerezových spojovacích prvkov sa vnútorné a vonkajšie závity často zadrhávajú, čo znemožňuje ich uvoľnenie. Pasta by to mohla vyriešiť, ale vyžaduje dodatočný čas a čistenie. Lubrinox zabezpečuje trvalé mazanie spoja.

Náradie, výrobky na obrábanie kovov a ochranné vybavenie

Okrem spojovacích prvkov sa výrobcovia a stavebné a údržbárske firmy v poľnohospodárstve spoliehajú na Fabory aj pri zásobovaní náradím, kovospracujúcimi výrobkami, ochrannými pomôckami a C-dielmi. Zabezpečujeme ďalšie položky, ktoré potrebujete, ako aj tie, ktoré ste si predtým zabezpečovali sami – všetko v jednom balíku. V našom e-shope nájdete produkty značiek bežne používaných v poľnohospodárstve.

Fabory aplikácia

Objednávate svoje spojovacie prvky aj cez aplikáciu Fabory? Takto sa vyhnete chybám a ušetríte čas pri objednávaní. Ak potrebujete účet MyFabory alebo si chcete aplikáciu stiahnuť, na tejto stránke nájdete všetky výhody.

Fasteners installed onto agricultural machinery
Logo's agri

Vytváranie pokoja na duši

Na oddelení kvality a inžinieringu majú naši technickí experti vedomosti, ktoré radi zdieľajú, aby zabezpečili bezpečné spojenia. Podporujeme vás ako výrobcov alebo údržbárov pri výbere správnych spojovacích prvkov z nášho rozsiahleho sortimentu. Ponúkame riešenia a poradenstvo v oblasti spojovacích materiálov, ako aj rôznych návrhov a aplikácií. Okrem toho experti Fabory vyvíjajú výpočty a testy, ktoré pomáhajú dosiahnuť bezpečné spojenia v poľnohospodárskych strojoch. Úzko spolupracujeme s normalizačnými inštitútmi a technickými komisiami. Tieto spolupráce zaručujú vysokú úroveň technických znalostí a informácií. Všetky tieto faktory vytvárajú pokoj na duši, ktorý vám a vašim zamestnancom umožní sústrediť sa na hlavné úlohy.

Kontaktujte nás a prediskutujte možnosti.

Odborníci na spojovací materiál

Vďaka znalostiam o produktoch, výpočtom a testovaniu dokážeme zabezpečiť správny návrh a použitie špecifických spojovacích prvkov. Naša ponuka 120 000 spojovacích prvkov v rôznych dizajnoch, veľkostiach a materiáloch si vyžaduje efektívne riadenie zásob, na ktoré sa môžete spoľahnúť. RFID aplikácia je jedným z inteligentných riešení, ktoré ponúka Fabory Logic. Každé riešenie poskytuje cennú podporu pre riadenie zásob vašej firmy. To vytvára pokoj na duši a umožňuje zamestnancom sústrediť sa na svoje hlavné úlohy.

Sortiment

Fabory je tou správnou voľbou pre vaše potreby v oblasti spojovacích materiálov. Naše produktové portfólio obsahuje široký sortiment spojovacích materiálov a zákaznícky špecifických riešení spojovacích materiálov pre rôzne aplikácie, doplnené C-dielmi.

Fabory Logic

Fabory pomáha pri dostupnosti spojovacích materiálov a C-dielov. Inovatívne panely poskytujú prehľad o spotrebe, čo vám umožní znížiť celkové náklady na vlastnenie materiálu. Fabory Logic vám ponúka služby RFID, Optical-Eye, Váhy a pomoc Merchandisera.

Kvalita, inžiniering a výskum a vývoj

Fabory si zakladá na kvalite a spoľahlivosti. Prepracované riadenie kvality a systémy kontroly kvality sú základom našej činnosti. Naši pracovníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zabezpečiť správny výber spojovacieho materiálu pre danú aplikáciu.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.