text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.
Leading standard

Normy a standardy

Produkty, které nakupujete na Fabory.com, splňují nejpřísnější normy, včetně DIN a ISO. Jedná se o přední organizace v oblasti vývoje technických norem. DIN se zaměřuje na národní německé normy, zatímco ISO spravuje mezinárodně uznávané normy. Tyto směrnice podporují jednotnost, bezpečnost a kvalitu napříč různými průmyslovými odvětvími. Níže podrobněji vysvětlíme dvě normy:

DIN (Deutsches Institut für Normung):

Mnoho lidí zná pojem DIN, ale co tato norma představuje? DIN je zkratka pro Deutsches Institut für Normung, přední německou normalizační organizaci odpovědnou za definování norem DIN pro spojovací materiál a průmyslové produkty. Velká část našeho sortimentu odpovídá normám DIN, což zajišťuje kvalitu a konzistentnost.

din934

DIN 934

Šestihranné matice

Zobrazit produkty

Zeskantbout

DIN 931

Šestihranné šrouby

Zobrazit produkty

DIN 933

DIN 933

Šrouby se šestihrannou hlavou

Zobrazit produkty

DIN 7991

DIN 7991

Šrouby se zápustnou hlavou

Zobrazit produkty

Historie

DIN byl založen v roce 1917 jako „Normenausschuss der Deutschen Industrie“ (NADI). Cílem organizace bylo stanovit normy pro německý průmysl, brzy se však stal významným hráčem na mezinárodní scéně. V důsledku toho byl název v roce 1926 změněn na „Deutscher Normenausschuss“ (DNA), což zdůraznilo širší uplatnění norem mimo samotný průmysl.

Struktura a spolupráce

Po druhé světové válce byl DIN znovu obnoven a přejmenován na „Deutsches Institut für Normung“. Zaměření se nyní soustředilo na obnovu německé ekonomiky a podporu mezinárodní spolupráce. V 50. a 60. letech sehrál DIN klíčovou roli při založení International Organisation for Standardisation (ISO) a European Committee for Standardization (CEN).

Kvalita a spolehlivost

Dnes je DIN jedním z předních světových normalizačních institutů a stanovuje normy pro téměř každý myslitelný produkt a proces. Normy DIN jsou synonymem kvality a spolehlivosti. S více než 34 000 normami ve svém portfoliu přispívá DIN k harmonizaci technických norem po celém světě a podporuje inovace, bezpečnost a udržitelnost v různých odvětvích. Jsme hrdí na to, že většina našich produktů je certifikována podle norem DIN.

ISO and DIN fastening standards

ISO (International Organisation for Standardisation):

Normy ISO jsou celosvětově uznávány jako měřítko kvality a bezpečnosti. Naše produkty splňují různé normy ISO, jako je ISO 9001 pro řízení kvality a ISO 14001 pro environmentální management.

Historie

ISO byla založena v roce 1947 a vyrostla v jeden z nejvlivnějších normalizačních institutů na světě. Vznikla z International Federation of the National Standardising Associations (ISA), která působila v letech 1926 až 1942, avšak během druhé světové války ukončila činnost. Po válce si mezinárodní technici uvědomili potřebu nového a široce podporovaného institutu pro globální standardizaci, což vedlo k založení ISO.

Rovnost

ISO je odvozeno z řeckého slova „isos“, což znamená „rovný“. Symbolizuje univerzální rovnost a standardizaci bez ohledu na jazyk, ve kterém je zkratka vyslovována. Kvalita, životní prostředí a informace Od roku 1945 vyvinula ISO tisíce mezinárodních norem, které se používají po celém světě v různých odvětvích. Mezi významné normy patří ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (environmentální management) a ISO 27001 (bezpečnost informací).

Jednotné fungování

International Organization for Standardisation (ISO) je celosvětová platforma, která harmonizuje technické normy. Poskytuje společný jazyk a základ pro kvalitu, bezpečnost a udržitelnost produktů. Normy ISO podporují obchod, inovace a ochranu spotřebitele a zároveň pomáhají organizacím v různých zemích fungovat jednotně. Společnost Fabory je hrdá na to, že významně přispívá k tomuto způsobu práce.

ISO10642

ISO 10642

Šrouby se zápustnou hlavou

Zobrazit produkty

ISO4014

ISO 4014

Šestihranné šrouby

Zobrazit produkty

ISO4035

ISO 4035

Nízké šestihranné matice

Zobrazit produkty

ISO4032

ISO 4032

Šestihranné matice

Zobrazit produkty

EN (Evropská norma)

Evropské normy, známé také jako normy EN, jsou technické normy stanovené v rámci Evropy s cílem zajistit, aby produkty a procesy splňovaly jednotné požadavky na kvalitu. Tyto normy vypracoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) ve spolupráci s různými evropskými subjekty. Podporují obchod, zajišťují bezpečné pracovní podmínky a zvyšují spolehlivost produktů v odvětvích, jako je stavebnictví, automobilový průmysl a letectví. Například ve stavebnictví se používají konstrukční šrouby splňující normy EN 15048 nebo EN 14399.

Historie

Normy EN byly zavedeny za účelem sjednocení kvality a technických specifikací v celé Evropě. Od svého založení v roce 1961 hraje CEN důležitou roli při vytváření jednotných norem, které nahrazují rozdílné národní předpisy. Tato standardizace usnadňuje mezinárodní obchod a zajišťuje konzistentní kvalitu a bezpečnost.

Struktura a spolupráce

Normy jsou vypracovávány technickými odborníky z více než 30 zemí. Více než 60 000 odborníků přispívá svými podněty, aby normy odpovídaly nejnovějším průmyslovým trendům a technologiím. Tento proces je založen na spolupráci, transparentnosti a budování konsenzu, s účastí průmyslu, vlád i společenských organizací. Tato spolupráce zajišťuje, že normy EN jsou nejen technicky robustní, ale také široce podporované průmyslem i státními orgány, což zvyšuje jejich přijetí a uplatnění napříč různými sektory.

Kvalita a spolehlivost

Spojovací materiál splňující normy EN je přísně testován z hlediska vlastností, jako jsou mechanická pevnost, odolnost proti korozi a trvanlivost. To zajišťuje, že výrobci dodávají spolehlivé produkty pro kritické aplikace. Například spojovací materiál podle EN 1090 je testován na schopnost odolávat mechanickému zatížení, což je zásadní pro konstrukční integritu ocelových staveb. Shoda s normami rovněž pomáhá splnit požadavky předpisů EU, usnadňuje přístup na trh a posiluje důvěru mezi dodavateli a zákazníky.
Stručně řečeno, normy EN jsou klíčové pro zajištění kvality, bezpečnosti a mezinárodních obchodních příležitostí. Zajišťují, že společnosti bez ohledu na svou lokalitu se mohou spolehnout na produkty, které trvale splňují vysoké standardy.

Leadingpage HV

EN 14399

Konstrukční šrouby HV

Zobrazit produkty

EN 15048

EN 15048

Konstrukční sestavy

Zobrazit produkty

EN 16983

EN 16983

Talířové pružiny

Zobrazit produkty

EN 1664

EN 1664

Šestihranné matice s přírubou

Zobrazit produkty

Odborníci na spojovací materiál

Vďaka znalostiam o produktoch, výpočtom a testovaniu dokážeme zabezpečiť správny návrh a použitie špecifických spojovacích prvkov. Naša ponuka 120 000 spojovacích prvkov v rôznych dizajnoch, veľkostiach a materiáloch si vyžaduje efektívne riadenie zásob, na ktoré sa môžete spoľahnúť. RFID aplikácia je jedným z inteligentných riešení, ktoré ponúka Fabory Logic. Každé riešenie poskytuje cennú podporu pre riadenie zásob vašej firmy. To vytvára pokoj na duši a umožňuje zamestnancom sústrediť sa na svoje hlavné úlohy.

Sortiment

Fabory je tou správnou voľbou pre vaše potreby v oblasti spojovacích materiálov. Naše produktové portfólio obsahuje široký sortiment spojovacích materiálov a zákaznícky špecifických riešení spojovacích materiálov pre rôzne aplikácie, doplnené C-dielmi.

Fabory Logic

Fabory pomáha pri dostupnosti spojovacích materiálov a C-dielov. Inovatívne panely poskytujú prehľad o spotrebe, čo vám umožní znížiť celkové náklady na vlastnenie materiálu. Fabory Logic vám ponúka služby RFID, Optical-Eye, Váhy a pomoc Merchandisera.

Kvalita, inžiniering a výskum a vývoj

Fabory si zakladá na kvalite a spoľahlivosti. Prepracované riadenie kvality a systémy kontroly kvality sú základom našej činnosti. Naši pracovníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zabezpečiť správny výber spojovacieho materiálu pre danú aplikáciu.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.