text.skipToContent text.skipToNavigation
In-House Accreditation

Okamžité riešenie

Jeden z našich dlhoročných zákazníkov stavia priemyselné silá na stavenisku neďaleko Stuttgartu. Výstavba však bola prerušená po kontrole vykonanej regionálnym úradom Regierungpräsidium-Bautechnik. Počas tohto prerušenia sa oddelenie Quality & Engineering spoločnosti Fabory ukázalo ako nepostrádateľné.

Inšpektor rozhodol o zastavení výstavby, pretože zákazník nebol schopný preukázať, že skrutky s vnútorným šesťhranom a matice dokážu prenášať požadované zaťaženie. Dôvodom bol nesúlad s Nariadením o stavebných výrobkoch (CPR), ktoré sa na túto stavbu vzťahuje.

Zákazník okamžite kontaktoval oddelenie Quality & Engineering spoločnosti Fabory. Vykonali sme skúšky v súlade s požiadavkami nemeckého inšpekčného orgánu a európskymi normami. Ešte v tom istom týždni nám zákazník oznámil, že práce na stavbe boli obnovené. Povolenie pokračovať bolo vydané po tom, čo sme poskytli všetky potrebné informácie. Naše vlastné laboratórium zároveň vypracovalo všetky požadované certifikáty.

Výhody vlastného akreditovaného laboratória

icon-data.png

Zákaznicky specifické protokoly

Vypracovanie certifikátov pre spojovacie prvky v súlade s normou ISO 16228 a príprava skúšobných protokolov podľa požiadaviek zákazníka.
icon-screw.png

Vlastné skúšobné metódy

Široká škála vlastných skúšobných metód. Špeciálne určených pre spojovacie prvky, na chemickú analýzu, mechanické vlastnosti, rozmerové charakteristiky a fyzikálne vlastnosti.
icon-list.png

Nezávislé posúdenie

Nezávislosť od výrobcu pri posudzovaní technického problému. Na základe vlastných meraní a simulácií dokážeme ponúknuť profesionálne riešenie.
 
In-House Laboratory

Objektivita laboratória

Našťastie pre našich zákazníkov sa scenár, aký nastal v Stuttgarte, nevyskytuje každý týždeň. Hneď ako si to situácia zákazníka vyžaduje, naše oddelenie Quality & Engineering zasiahne a začne skúmať, kde mohol vzniknúť problém. Pri tomto výskume nás podporuje naše laboratórium. Laboratórium spoločnosti Fabory prináša zákazníkom jasnú pridanú hodnotu a odlišuje nás od ostatných technických veľkoobchodov. Je takéto súkromné laboratórium objektívne a nezávislé? Našťastie áno. V rámci našej akreditácie ISO/IEC 17025 prebieha každý rok externý audit laboratória. Jeho súčasťou je aj preverovanie objektivity a nestrannosti laboratória a jeho zamestnancov.

Správne a spoľahlivé merania

Každý štvrťrok dostávame skúšobné vzorky od certifikovanej organizácie, pri ktorých je potrebné určiť a zdokumentovať napríklad chemickú analýzu alebo pevnosť v ťahu. Výsledky meraní sa porovnávajú s výsledkami približne 200 akreditovaných laboratórií z celého sveta a následne sa zasielajú akreditačnému orgánu. Každý pracovník laboratória je každý štvrťrok hodnotený na základe výsledkov dosiahnutých v týchto skúškach. Tento spôsob práce zabezpečuje, že spoločnosť Fabory nielen vykonáva správne a spoľahlivé merania, ale že ich zamestnanci realizujú správne a nestranne.

Správy a certifikáty špecifické pre zákazníka

Významnou výhodou nášho laboratória je nezávislosť od dodávateľa pri posudzovaní reklamácie. Ak skrutka spĺňa požiadavky a napriek tomu vznikne problém, oddelenie Quality & Engineering môže spolu so zákazníkom hľadať príčinu problému – môže spočívať v konštrukcii, montáži alebo aplikácii. Následne navrhneme riešenie. V akreditovanom laboratóriu sa na základe výsledkov meraní vypracúvajú aj správy a certifikáty špecifické pre zákazníka, napríklad podľa normy EN ISO 16228 F3.1. Tieto certifikáty sú uznávané napríklad v rámci normy pre oceľové konštrukcie EN 1090-2.

 
“
"Pre každý závitový spoj existuje správna skrutka, matica alebo vrut. Musí spĺňať požadované špecifikácie. Niekedy musí spoj zároveň vyhovovať dodatočným predpisom alebo sa naň vzťahujú vyššie požiadavky na kvalitu, než stanovuje norma. To závisí od konkrétneho použitia."
Tim Koopman
Manager Engineering

Posudzovanie nových dodávateľov

Okrem vykonávania kontrol v laboratóriu sa oddelenie Quality & Engineering podieľa aj na výbere dodávateľov. Kvalita výrobku sa totiž začína výberom správnych dodávateľov. Potenciálni noví dodávatelia vyplnia dotazník a my schvaľujeme vzorky ich výrobkov. V závislosti od typu výrobku dokonca kontrolujeme mikroskopickú štruktúru ocele a porovnávame ju s požadovanými parametrami. Táto štruktúra dokáže veľa prezradiť o tom, do akej miery má výrobca svoj výrobný proces pod kontrolou.

Globálne schválenie

Výrobcovia kritických výrobkov sú navyše auditovaní priamo na mieste spoločnosťou Fabory. Certifikácia ISO alebo dokonca Automotive (IATF) nemá všade vo svete rovnakú hodnotu. Počas auditu sa posudzuje, či výrobný proces spĺňa požiadavky a či je potrebné prijať ďalšie opatrenia na schválenie zo strany spoločnosti Fabory. Týka sa to nielen kvality výrobkov a sledovateľnosti šarží, ale aj environmentálnych aspektov a pracovných podmienok. Nasleduje skúšobné obdobie, počas ktorého kontrolujeme každú šaržu z hľadiska kľúčových vlastností v našom laboratóriu akreditovanom podľa ISO/IEC 17025.

Správa šarží

Počas celého interného logistického procesu, od prijatia tovaru v spoločnosti Fabory až po jeho dodanie zákazníkovi, sa v systéme ERP využíva správa šarží: každá výrobná šarža zostáva oddelená od ostatných šarží a je možné ju spätne dohľadať k výrobcovi aj zákazníkovi. Vďaka tomuto spôsobu práce dokážeme prípadný problém izolovať čo najrýchlejšie. Presne vieme, z ktorých výrobných šarží jednotlivé výrobky pochádzajú, a preto vieme akékoľvek problémy u zákazníka riešiť rýchlo a správne.

In-House Laboratory
In-House Laboratory

V oddelení Quality & Engineering vykonávame každý deň tieto skúšky:

  • Skúška ťahom kompletnej skrutky alebo kombinácie skrutka-matica (do maximálne 60 ton alebo 600 kN)

  • Chemická analýza ocele alebo nehrdzavejúcej ocele

  • Povrchová a jadrová tvrdosť (v HRC, HRBw, HV)

  • Skúška v soľnej hmle (test odolnosti proti korózii)

  • Automatické rozmerové merania

  • Kontrola závitov pomocou kalibrov v rôznych tolerančných systémoch alebo optickým meraním

Analyzovať, poradiť a vyriešiť

Poskytujeme poradenstvo pri správnom a nákladovo najefektívnejšom výbere výrobkov, povrchových úprav a montážnych pokynov. V prípade potreby vykonávame v aplikačnom laboratóriu simulácie montáže v podmienkach zákazníka a posudzujeme zaisťovacie systémy alebo únosnosť ľahkých konštrukčných dielov (napríklad pri použití slepých nitov). Pravidelne tiež skúmame odolnosť proti korózii pomocou skúšok v soľnej hmle na menších konštrukciách v porovnaní so samostatnými spojovacími prvkami.

Na podporu našich odporúčaní využívame vlastné technické vybavenie. Analyzujeme montážne podmienky, ako sú predpätie skrutiek, uhlová deformácia a upínacia sila. Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre každé spojenie. Kontaktujte oddelenie Quality & Engineering na adrese technology@fabory.com.

Napísali sme ešte viac o oddelení Quality & Engineering! Prečítajte si naše články a zistite, ako vám toto oddelenie môže najlepšie pomôcť.

Všetko o odborných znalostiach oddelenia Quality & Engineering

Odborníci na spojovací materiál

Pomocí poradenství, výpočtů a zkoušek společně dospějeme ke správnému návrhu a aplikaci specifického spojovacího materiálu. Náš sortiment 120 000 spojovacích prvků v požadovaném provedení, rozměru a typu materiálu vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím pomáhají chytrá logistická řešení. Oddělení Quality & Engineering radí zákazníkům ohledně nejbezpečnějšího spojení. Tak vytváříme jistotu. Zaměstnanci ve vaší společnosti se mohou nadále soustředit na své klíčové úkoly.

Sortiment

Fabory je tou správnou voľbou pre vaše potreby v oblasti spojovacích materiálov. Naše produktové portfólio obsahuje široký sortiment spojovacích materiálov a zákaznícky špecifických riešení spojovacích materiálov pre rôzne aplikácie, doplnené C-dielmi.

Fabory Logic

Fabory pomáha pri dostupnosti spojovacích materiálov a C-dielov. Inovatívne panely poskytujú prehľad o spotrebe, čo vám umožní znížiť celkové náklady na vlastnenie materiálu. Fabory Logic vám ponúka služby RFID, Optical-Eye, Váhy a pomoc Merchandisera.

Kvalita, inžiniering a výskum a vývoj

Fabory si zakladá na kvalite a spoľahlivosti. Prepracované riadenie kvality a systémy kontroly kvality sú základom našej činnosti. Naši pracovníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zabezpečiť správny výber spojovacieho materiálu pre danú aplikáciu.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.