text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Ancoragem de aço ao betão – Soluções de fixação estrutural

A ancoragem de aço ao betão é uma parte essencial de muitas aplicações estruturais e de construção. Placas de base, pilares, consolas, estruturas de suporte e estruturas metálicas secundárias dependem de sistemas de ancoragem corretamente selecionados em função das cargas, da condição do betão, da geometria da ligação e dos requisitos de instalação.

As ancoragens mecânicas, as ancoragens químicas e os parafusos para betão apresentam características diferentes. A solução adequada depende da aplicação completa e não apenas do diâmetro da ancoragem ou de um único valor de carga.

Para aplicações estruturais, a seleção do produto e o dimensionamento estrutural da ancoragem estão relacionados, mas constituem etapas distintas. A identificação de uma ancoragem potencialmente adequada não substitui a verificação da ancoragem completa de acordo com os requisitos de dimensionamento aplicáveis.

Porque é importante selecionar corretamente as ancoragens de aço ao betão

Uma ligação de aço ao betão transfere forças do componente de aço para a estrutura de betão. A ancoragem constitui, por isso, uma parte importante da ligação completa e não serve apenas para manter o elemento a fixar na sua posição.

Uma seleção incorreta da ancoragem pode contribuir para:

  • Resistência insuficiente para as cargas aplicadas
  • Problemas devido a distâncias à borda ou espaçamentos entre ancoragens limitados
  • Utilização inadequada em betão fissurado
  • Dificuldades de instalação em obra
  • Falta de aprovações técnicas ou documentação
  • Redimensionamento, atrasos ou retrabalho desnecessário

Onde são utilizadas as ancoragens de aço ao betão

Os sistemas de ancoragem são utilizados numa vasta gama de aplicações em construção metálica e construção civil, incluindo:

  • Placas de base estruturais em aço
  • Pilares de aço e estruturas de suporte
  • Consolas e placas de ligação
  • Corrimãos e guardas de proteção
  • Suportes de máquinas e equipamentos
  • Suportes para instalações mecânicas e elétricas
  • Componentes de fachadas e edifícios
  • Estruturas metálicas secundárias

Principais soluções de ancoragem para ligações de aço ao betão

Podem ser utilizadas várias tecnologias de ancoragem para ligar componentes de aço ao betão. A opção adequada depende das cargas, da condição do betão, da geometria disponível, dos requisitos de instalação e da aprovação aplicável ao produto.

Ancoragens mecânicas

Ancoragens que transferem cargas através de expansão, socavamento, bloqueio mecânico ou outra ação mecânica no betão.

Ancoragens químicas

Sistemas de ancoragem colados que utilizam resina para fixar um elemento de ancoragem roscado ou um varão de armadura num furo previamente preparado.

Parafusos para betão

Fixações mecânicas diretas que estabelecem uma ligação com o betão quando instaladas num furo corretamente preparado.

Ancoragens mecânicas

As ancoragens mecânicas transferem as cargas para o betão através de mecanismos como expansão, socavamento ou bloqueio mecânico. Podem constituir uma solução prática quando são importantes uma instalação rápida e, para produtos adequados, a aplicação imediata de carga.

A adequação continua a depender do caso de carga, da condição do betão, da profundidade de ancoragem, da distância à borda, do espaçamento e do âmbito da aprovação relevante do produto.

Ancoragens químicas

As ancoragens químicas ou coladas utilizam resina para transferir cargas entre o elemento de ancoragem e o betão envolvente. Podem proporcionar uma flexibilidade de dimensionamento útil quando são necessárias menores forças de expansão, varões roscados colados ou diferentes profundidades de ancoragem.

A preparação correta do furo, a aplicação da resina, o controlo da temperatura e a cura são particularmente importantes para alcançar o desempenho previsto.

Compare ancoragens mecânicas e químicas >

Parafusos para betão

Os parafusos para betão proporcionam uma fixação mecânica direta para aplicações adequadas de aço ao betão. A rosca estabelece a ligação com o betão após a instalação num furo corretamente preparado.

Dependendo do produto específico e da respetiva aprovação, podem constituir uma solução eficiente para consolas, sistemas de suporte, estruturas metálicas secundárias e outros componentes de aço fixados ao betão.

Explore produtos de ancoragem de aço ao betão

Já sabe qual a tecnologia de ancoragem de que necessita? Explore as categorias de produtos Fabory relevantes.

Ancoragens mecânicas

Explore produtos de ancoragem de alta resistência para aplicações exigentes de fixação em betão.

Comprar ancoragens mecânicas >

Ancoragens químicas

Explore produtos de ancoragem colados e químicos para aplicações adequadas em betão.

Comprar ancoragens químicas >

Parafusos para betão

Explore parafusos para betão numa variedade de tipos de cabeça, dimensões e especificações.

Comprar parafusos para betão >

Como escolher a solução de ancoragem adequada

Nenhuma tecnologia de ancoragem é automaticamente a melhor escolha para todas as ligações de aço ao betão. A seleção deve basear-se nas condições reais do projeto.

Compreenda as cargas aplicadas

Determine se a ligação está sujeita a tração, corte, carga combinada ou efeitos adicionais de excentricidade ou flexão. A direção e a magnitude da carga influenciam tanto a seleção da ancoragem como a geometria da ligação.

Explore cargas de tração, corte e combinadas em ancoragens >

Verifique o betão e a geometria da ligação

A resistência e a condição do betão devem ser consideradas em conjunto com as distâncias à borda, o espaçamento entre ancoragens, a profundidade de ancoragem, a espessura do elemento e a configuração do grupo de ancoragens.

Quando possam ocorrer fissuras na localização da ancoragem, a ancoragem selecionada deve ser adequada para betão fissurado quando tal for exigido pelo dimensionamento.

Compreenda o betão fissurado e não fissurado >

Explore os requisitos de distância à borda, espaçamento e profundidade de ancoragem >

Considere o método de instalação

O sistema de ancoragem deve também ser prático de instalar nas condições reais da obra. Dependendo do produto, os requisitos podem incluir perfuração controlada, limpeza do furo, profundidade de ancoragem definida, binário de aperto, tempo de cura ou limites de temperatura durante a instalação.

A montagem pré-posicionada, a montagem passante e a montagem afastada podem também influenciar o comprimento necessário da ancoragem e o comportamento da ligação.

Explore a instalação de ancoragens e os métodos de montagem >

Considere o ambiente de utilização

A humidade, a exposição às condições atmosféricas, os ambientes industriais e outros fatores ambientais podem influenciar o material necessário para a ancoragem ou a proteção contra a corrosão. A solução selecionada deve ser adequada às condições de serviço previstas e à vida útil esperada.

Que informações são necessárias antes de dimensionar uma ancoragem?

Ter disponíveis as principais informações da aplicação antes de selecionar ou calcular uma ancoragem facilita a identificação de uma solução adequada.

Quando aplicável, tenha preparados os seguintes dados:

  • Classe de resistência do betão
  • Betão fissurado ou não fissurado
  • Cargas de tração e corte
  • Número e posição das ancoragens
  • Dimensões da placa de base ou do elemento a fixar
  • Distâncias disponíveis à borda
  • Espaçamento entre ancoragens
  • Profundidade de ancoragem disponível
  • Espessura do elemento de betão
  • Espessura do elemento a fixar
  • Condições ambientais
  • Requisitos de incêndio ou sísmicos, quando aplicável

Depois de conhecidos estes parâmetros, a ancoragem pode ser avaliada em relação aos dados relevantes do produto e aos requisitos de dimensionamento estrutural.

Tem todos os dados preparados? Utilize o Fabory Anchor Calculator >

Documentação ETA e DoP

Para aplicações de ancoragem estrutural, a documentação técnica constitui uma parte importante da seleção do produto.

Uma Avaliação Técnica Europeia (ETA) fornece informações de desempenho específicas do produto e define as condições nas quais o sistema de ancoragem foi avaliado. Estas podem incluir a condição do betão, as dimensões da ancoragem, a profundidade de ancoragem, o espaçamento, as distâncias à borda e os requisitos de instalação.

A Declaração de Desempenho (DoP) comunica, quando aplicável, o desempenho declarado de um produto de construção.

A documentação deve sempre corresponder ao produto exato e à aplicação prevista. A simples existência de uma ETA não significa que todas as configurações sejam automaticamente adequadas.

Saiba mais sobre a documentação ETA e DoP >

Calcule ancoragens de aço ao betão de acordo com a EN 1992-4

Para ancoragens estruturais pós-instaladas em betão, não é suficiente selecionar um produto apenas com base num valor de carga publicado. A ligação completa deve ser avaliada em relação às cargas reais, à condição do betão e à geometria da ancoragem.

O Fabory Anchor Calculator ajuda projetistas e engenheiros a avaliar ancoragens pós-instaladas para utilização estrutural em betão de acordo com a EN 1992-4.

Introduza os parâmetros do projeto para avaliar soluções de ancoragem adequadas com base na aplicação real.

O calculador pode ajudá-lo a:

  • Avaliar cargas de tração e corte
  • Calcular condições de carga combinada
  • Dimensionar para betão fissurado e não fissurado
  • Considerar o espaçamento entre ancoragens e as distâncias à borda
  • Avaliar diferentes configurações de ancoragens
  • Avaliar condições de incêndio e sísmicas, quando aplicável
  • Compreender por que motivo uma ancoragem não cumpre os requisitos introduzidos
  • Gerar relatórios de cálculo para a documentação do projeto

Utilize o Fabory Anchor Calculator >

Erros comuns na ancoragem de aço ao betão

Muitos problemas de ancoragem podem ser evitados verificando a aplicação antes de o produto chegar à obra.

  • Selecionar uma ancoragem apenas pelo diâmetro
  • Utilizar um único valor de carga de catálogo sem verificar a ancoragem completa
  • Ignorar os requisitos relativos ao betão fissurado
  • Ignorar o espaçamento entre ancoragens e as distâncias à borda
  • Utilizar uma ancoragem fora das condições da respetiva aprovação
  • Não seguir o procedimento de instalação especificado

Da especificação à instalação com a Fabory

Uma ligação fiável de aço ao betão exige coordenação entre o projeto, a aquisição e a instalação. A Fabory apoia clientes do setor da construção metálica desde a seleção inicial da ancoragem até ao fornecimento do produto e à orientação para a instalação.

O apoio pode incluir:

  • Soluções de ancoragem mecânicas e químicas
  • Parafusos para betão
  • Apoio na seleção de ancoragens
  • Apoio com o Fabory Anchor Calculator
  • Informações técnicas sobre produtos
  • Apoio com ETA e documentação, quando aplicável
  • Orientação para a instalação
  • Disponibilidade de produtos e fornecimento orientado para o projeto

Considerar estes requisitos antes da encomenda pode ajudar a reduzir substituições, documentação em falta, atrasos na instalação e retrabalho desnecessário.

Explore informações técnicas sobre ancoragens

Aprofunde os seus conhecimentos sobre os fatores que influenciam a seleção de ancoragens e o dimensionamento estrutural:

Precisa de apoio com uma ligação de aço ao betão?

A ancoragem de aço ao betão pode tornar-se complexa quando estão envolvidos esforços estruturais, geometria limitada, betão fissurado, várias ancoragens ou requisitos adicionais de incêndio e sísmicos.

Os especialistas da Fabory podem ajudá-lo a avaliar a aplicação, identificar opções de ancoragem adequadas e aceder às informações técnicas de apoio relevantes.

Contacte um especialista Fabory >

Perguntas frequentes sobre ancoragem de aço ao betão

Encontre respostas para perguntas frequentes sobre a seleção de ancoragens, fixações estruturais e ligações de aço ao betão.

Que ancoragens podem ser utilizadas para fixar aço ao betão?

O aço pode ser fixado ao betão utilizando sistemas de ancoragem, incluindo ancoragens mecânicas, ancoragens químicas ou coladas e parafusos para betão. A solução adequada depende das cargas, da condição do betão, da geometria da ligação, do método de instalação e do âmbito da respetiva aprovação do produto.

Devo utilizar uma ancoragem mecânica ou química?

Nenhum dos sistemas é automaticamente melhor. As ancoragens mecânicas podem proporcionar uma instalação eficiente e, para produtos adequados, uma aplicação imediata de carga. As ancoragens químicas podem oferecer maior flexibilidade de dimensionamento e menores forças de expansão. A escolha correta depende da aplicação, da geometria, da condição do betão, das cargas e dos requisitos de instalação.

Podem ser utilizados parafusos para betão para fixar aço ao betão?

Sim, desde que o parafuso para betão específico seja adequado e esteja aprovado para a aplicação prevista. As cargas aplicáveis, a condição do betão, a profundidade de ancoragem, o espaçamento e as distâncias à borda devem ser sempre verificados.

Preciso de uma ancoragem adequada para betão fissurado?

Quando possam ocorrer fissuras na localização da ancoragem, a ancoragem selecionada deve ser adequada para betão fissurado quando tal for exigido pelo dimensionamento. Se não for possível considerar de forma fiável que o betão permanece não fissurado, devem ser tidas em conta as condições de betão fissurado.

Que informações são necessárias para calcular uma ancoragem estrutural?

Os dados de entrada típicos incluem a resistência e a condição do betão, as cargas de tração e corte, o número e a posição das ancoragens, a geometria do elemento a fixar, as distâncias à borda, o espaçamento entre ancoragens, a profundidade de ancoragem disponível, a espessura do elemento e quaisquer requisitos aplicáveis de incêndio ou sísmicos.

O Fabory Anchor Calculator pode ajudar a dimensionar uma ligação de aço ao betão?

Sim. O Fabory Anchor Calculator ajuda a avaliar ancoragens pós-instaladas para utilização estrutural em betão de acordo com a EN 1992-4, utilizando as cargas, as condições do betão e a geometria da ancoragem introduzidas para a aplicação.

Explore o Fabory Anchor Calculator >

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.