text.skipToContent text.skipToNavigation
Fabory Innovations

As colaborações aumentam a gama Fabory e abrem o caminho para a inovação. Como líder de mercado com uma posição decisiva no mercado da tecnologia de fixação, incluímos os desejos dos nossos clientes em cada desenvolvimento. Fazemo-lo com grande prazer há 75 anos. Os clientes conhecem-nos como os Mestres em Fixação! Juntos, apresentamos novas ideias e desenvolvemos produtos de fixação inovadores, que o ajudam a organizar processos de forma mais eficiente. A nossa extensa rede de fornecedores ajuda-nos com a sua realização. Nesta página, mostramos-lhe alguns produtos de fixação inovadores da gama Fabory.

Fabory Innovations and Tension Testing

Nord-Lock

Um bom exemplo de enriquecimento da gama Fabory com produtos inovadores são o SUPERBOLT Load-Sensing Tensioner (LST) e o SUPERBOLT Load-Sensing Flexnut (LSF) da Nord-Lock. Ambos os sistemas estão disponíveis de M36 a M100. O elemento em ambos os sistemas mede o enviesamento nas instalações. Pode monitorizar os dados remotamente ou lê-los no local. Isto é feito com uma precisão de leitura de cerca de 95%. A forma como a monitorização tem lugar é vista como uma verdadeira inovação em várias indústrias. Isto aplica-se, por exemplo, à Petroquímica e Energia, onde os parafusos ou porcas de grande diâmetro devem ser colocados sob tensão.

As vantagens do LST e LSF:

  • Não são necessárias alterações de construção (incl. geometria e desenho de parafusos ou ligações)
  • Monitorização/leitura de precisão sem ajustar a ligação, mesmo remotamente
  • Adequado como um retrofit/upgrade
  • Robusto e fiável, classe IP67
  • Sem custos elevados de mão-de-obra, equipamento de medição extra e manutenção preventiva periódica.

Ver a gama completa Nord-Lock

 
"O Load-Sensing Tensioner e a Flexnut da Nord-Lock são dois dos seus produtos Industry 4.0 mais inovadores. A instalação sem esforço, a opção de monitorização remota e a precisão extraordinária de ambos os sistemas proporcionam ao utilizador Peace of Mind."
Jos Lavrijsen
Jos Lavrijsen
Product Category Manager na Fabory

Amplo & profundo

Um exemplo de outra inovação é o nosso próprio produto Lubrinox, Fabory Premium Stainless - Lubricated. Isto é lubrificação para artigos em aço inoxidável. Não precisa de aplicar a lubrificação, Fabory faz isto por si. Curioso? Leia sobre esta aplicação, adequada e aprovada para aplicações na indústria alimentar, entre outras.

Spiralock

A porca Spiralock da Stanley Engineered Fastening é especialmente adequada para ligações sujeitas a fortes vibrações. Pense no transporte de mercadorias, correias transportadoras e agricultura e construção de máquinas.

O bordo está na cunha: o que torna o conceito Spiralock especial é que a porca tem uma rosca interna auto-travante com uma cunha de 30 graus na rosca. Com o ajuste na geometria da rosca, não são necessários meios de bloqueio adicionais na ligação.

A Dorset começou a utilizar porcas de auto-travamento Spiralock porque exigia porcas de travamento resistentes ao calor ao trabalhar com a máquina Dorset Green, muitas vezes num ambiente de risco de incêndio. As porcas devem ser fáceis de desmontar ou montar ao longo do tempo. A empresa da Aalten desenvolve e produz soluções que variam da electrónica RFID a instalações de secagem industrial. Ao montar as máquinas Dorset Green, os montadores utilizam porcas de aço inoxidável A4 autoblocantes da Spiralock.

Niek ter Horst, da Dorset: "Costumávamos utilizar outras porcas de bloqueio em aço inoxidável para esta aplicação. Elas danificam a rosca do parafuso e já não podiam ser desmontadas. O encravamento dos parafusos e porcas deve ser evitado o mais possível. A porca Spiralock oferece uma solução particularmente boa para isto".

As características únicas da porca Spiralock:

  • Rosca autoblocante
  • Roda livremente até ao momento da pré-carga
  • Carga de linha uniforme
  • Para ser utilizado em combinação com parafusos standard
  • Reutilizável, com 100% de garantia
  • Fabory fornece as porcas Spiralock nos tamanhos M6 a M16 do stock. Pode encomendar as porcas como porcas de flange (ISO4161) em aço galvanizado (classe de resistência 10) e em aço inoxidável A4.
Ver a gama completa da Spiralock
Spiralock Diagram

Parafusos e pernos cativos

Ninguém quer que os parafusos ou pernos sejam encontrados nos alimentos no fim da cadeia. Ao mesmo tempo, fixações em painéis e portas que abrem e fecham regularmente são um desafio. A abertura e o fecho devem ser suaves e, no entanto, os parafusos e os pernos devem permanecer no lugar.

A gama Fabory inclui parafusos e pernos cativos equipados com um clip especial. Juntamente com um cliente que teve esta ideia, desenvolvemos esta solução inovadora. Já não é necessário fazer ajustes no desenho da parte de trás de um painel. A Fabory fornecerá os parafusos cativos do stock a partir de meados de 2022.

Captive Screws

Tem ideias sobre o enriquecimento da gama Fabory ou gostaria de discutir fixadores que o ajudem a trabalhar de forma mais eficiente? Os nossos colegas da Gestão de Categorias de Produtos têm todo o prazer em ajudá-lo.

Gostou desta página? Há muito mais a dizer sobre a gama Fabory. Veja também as páginas abaixo:

Masters in Fasteners

Com conselhos, cálculos e testes, chegamos à concepção e aplicação correctas de artigos de fixação específicos. A gama de 120.000 artigos em tamanho e tipo de material desejado requer uma gestão eficiente do stock em que se pode confiar. Soluções logísticas inteligentes ajudam-no.  Estamos a criar Paz de Espírito para os nossos clientes. 

Gama

A Fabory é a escolha certa para todas as suas necessidades em artigos de fixação. A nossa gama de produtos contém uma vasta variedade de artigos de fixação e soluções de fixação específicas do cliente para várias aplicações, complementadas com C-parts.

Fabory Logic

A Fabory auxilia na gestão de artigos de fixação e C-parts. Painéis de controlo inovadores fornecem informações sobre o seu consumo, permitindo que você reduza o seu TCO. A Fabory Logic oferece serviços de RFID, Optical-Eye, balanças e Merchandiser.

Qualidade, Engenharia e R&D

A Fabory tem suas bases na qualidade e confiabilidade. Uma gestão de qualidade aperfeiçoada e sistemas de controlo de qualidade especializados são chave da nossa operação. Estamos disponíveis para o apoiar na escolha correta do artigo de fixação.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.