text.skipToContent text.skipToNavigation
Building & Construction

Para cada ligação, um produto adequado com parafusos de construção

Como empreiteiro ou empresa de construção, quer receber materiais de fixação diretamente do stock. A Fabory, um dos principais fornecedores europeus de materiais de fixação, faz entregas diárias a partir dos seus armazéns em Wednesbury, Tilburg, Brno e Seixal, oferecendo fixação de aço e aço inoxidável para construção e produtos relacionados. As entregas são feitas para vários sectores, como a construção de máquinas, a petroquímica e a construção de camiões, reboques e autocarros. Os produtos da Fabory também se destinam ao sector da construção, sobre o qual nos debruçaremos mais adiante nesta página. Quer se trate da fixação temporária de estruturas de construção, da colocação de uma viga de suporte ou da montagem de um terraço de madeira, para cada tarefa preliminar, estrutural e de acabamento, pode contar com os elementos de fixação necessários para a construção. As suas ligações têm de ser fortes, seguras e, acima de tudo, duradouras. É por isso que a Fabory oferece uma vasta seleção de materiais de fixação de alta qualidade de marcas conceituadas. A qualidade é garantida. Tão fortes como as suas ligações são as nossas relações com clientes e fornecedores. Juntos, garantimos ligações seguras e duradouras que conduzem a construções fiáveis com elementos de fixação para construção. Desde o aconselhamento e seleção de produtos na fase preliminar até à resolução de desafios imprevistos no local de construção, estamos aqui para si.

Parafusos: A técnica de fixação mais eficiente para a construção em madeira

Os parafusos estão disponíveis para praticamente todas as tarefas na construção em madeira. Eles destacam-se como uma das melhores técnicas de fixação para a construção em madeira, principalmente porque os parafusos, com as suas roscas, podem suportar cargas elevadas, mantendo uma grande flexibilidade na ligação.

Graças à utilização de pontas de parafuso, roscas, revestimentos e métodos de acionamento especialmente concebidos, o tempo de montagem do parafuso moderno para madeira diminuiu. Ao mesmo tempo, a segurança durante a montagem aumentou significativamente devido a estes avanços. Devido à vasta gama de vários tipos de parafusos, materiais, formas de cabeça e accionamentos disponíveis, encontrará sempre o parafuso perfeito na Fabory, que completa o seu projeto de forma rápida, segura e elegante, utilizando elementos de fixação para construção.

Desde construções ligeiras a construções pesadas em betão

Desde fixações ligeiras em paredes ou tectos a estruturas pesadas ancoradas numa base de betão, a gama de produtos de ancoragem da Fabory fornece a solução.

As buchas existem em várias formas e tamanhos para criar ligações ligeiras em tijolo, betão celular e betão normal. A nossa seleção inclui uma gama de buchas de nylon normalizadas, bem como buchas de aço adequadas para a aplicação direta de parafusos métricos.

As nossas versáteis ancoragens mecânicas estão disponíveis em vários tamanhos e tipos, tais como ancoragens de segurança, parafusos passantes, ancoragens de encaixe e ancoragens de proteção. Além disso, oferecemos estas ancoragens em aço galvanizado (para aplicações interiores secas), aço com revestimentos especiais e aço inoxidável A4 (para aplicações exteriores húmidas e extremas). Conseguir uma instalação mais simples e rápida combinada com uma ligação de elevada resistência nunca foi tão fácil. E sabia que as ancoragens mecânicas estão disponíveis tanto para betão fissurado como para betão não fissurado? Para além disso, a Fabory fornece ancoragens mecânicas com várias aprovações técnicas da UE (ETA, Opt1/7, C1/C2).

Se pretende combinar a facilidade de uma instalação rápida e simples em betão, então os parafusos para betão, que eliminam a necessidade de buchas, são a solução ideal. Esteja atento à nossa loja online para várias expansões de produtos.

Quais são as vantagens das ancoragens químicas?

Ao utilizar ancoragens químicas, não é aplicada qualquer tensão ao substrato. Isto torna viável a utilização deste tipo de ancoragem em quase todas as aplicações. Tanto em ambientes quentes como frios e húmidos, estes produtos de ancoragem podem ser utilizados sem problemas. Para uma ancoragem ótima, é crucial um furo limpo. Por conseguinte, certifique-se sempre de que o pó e as partículas soltas são removidos antes de estabelecer a ancoragem química.

Junção rápida e otimizada

As abraçadeiras para cabos são um método incrivelmente eficiente para agrupar vários artigos, nomeadamente cabos e fios. A nossa gama de abraçadeiras inclui tanto uma linha normal como uma versão resistente aos raios UV, todas elas reforçadas com fixadores de construção para maior fiabilidade. Além disso, oferecemos tipos especiais, como as abraçadeiras reutilizáveis e as que têm características adicionais, como uma base, um ilhó ou uma etiqueta. Também fornecemos várias opções de cores para satisfazer diversas necessidades. Para além das próprias abraçadeiras, o nosso programa de abraçadeiras estende-se a uma vasta gama de acessórios e ferramentas de montagem, garantindo que todas as necessidades são satisfeitas com precisão.

Produtos de instalação melhorados

Para aqueles que procuram facilitar instalações sem falhas, a nossa seleção diversificada de produtos de fixação, incorporados com fixadores de construção, está à sua disposição. Considere o nosso sistema de calhas leves, ideal para a fixação rápida e eficiente de itens como tubos, condutas de ventilação e suportes para cabos. Este extenso sistema modular simplifica e acelera o processo de montagem, com calhas e suportes que possuem conectores perfeitamente coordenados e elementos de construção pré-montados. A versão galvanizada foi especialmente concebida para instalações no interior de edifícios, satisfazendo os requisitos de segurança contra incêndios e os requisitos normativos.

Inovação técnica em ligações de aço

O sistema de fixação Lindapter para estruturas de aço oferece uma solução para desafios complexos entre aço e aço. Este método serve como um substituto rápido e económico para a perfuração ou soldadura no local. Quer esteja a criar uma estrutura de construção, a integrar uma estrutura existente ou a instalar uma construção totalmente nova, esta gama de produtos de qualidade superior tem uma solução para todos os requisitos.

Insertos roscados para construção em madeira

A Fabory apresenta uma coleção abrangente de inserções roscadas adaptadas à construção em madeira, fiáveis e simples em várias aplicações de trabalho em madeira. Desde a madeira estrutural ao design de interiores, passando pela construção de fachadas, escadas, adaptação de cozinhas e indústria de mobiliário, estes insertos roscados estabelecem uma ligação entre os componentes de base e os parafusos métricos. Oferecem várias vantagens para a construção ligeira: condições de aparafusamento fiáveis e replicáveis, características autorroscantes e um produto adequado para cada tipo de madeira e aplicação, potencialmente melhorado com um revestimento especial.

Uma seleção relevante e ágil

A Fabory é conhecida pela sua extensa e profunda gama de materiais de fixação e produtos relacionados. Com mais de 150.000 soluções de fixação em oferta, o nosso portefólio engloba tanto marcas próprias como marcas reconhecidas de topo. Selecionamos meticulosamente as nossas ofertas de produtos e marcas dinâmicas e relevantes para garantir:

  • A qualidade superior do produto é mantida de forma consistente, maximizando o desempenho do produto final para uma construção sustentável.
  • Existe sempre a opção de apoio técnico e aconselhamento por parte da Fabory e dos seus parceiros. Ao utilizar os produtos certos de forma adequada, as alterações ao produto final podem ser minimizadas, beneficiando assim a duração do projeto e garantindo operações rentáveis.
  • A experiência coletiva e as capacidades de serviço da Fabory respondem a quaisquer desafios que os utilizadores possam enfrentar durante a aplicação do produto.

Maxxfast
Fabory Logo
Fischer
Heco Logo
Lindapter Logo
Rawlplug-Koelner
Ty-rap Logo
Rampa Logo

Oferta personalizada de produtos MRO

As necessidades dos clientes no que diz respeito a soluções e serviços de fixação podem variar significativamente consoante os sectores. É por isso que a Fabory defende uma abordagem centrada no cliente, em que o nosso objetivo é consistentemente proporcionar-lhe o melhor valor. Fornecemos orientação na seleção e fornecimento de vários produtos MRO (Manutenção, Reparação e Operações), incluindo itens relacionados com a construção, ferramentas e equipamento de proteção pessoal (EPI).

Vedantes quimicos

A procura de agentes de ligação química, utilizados em colas e vedantes, está a aumentar. Graças às nossas colaborações com vários parceiros neste domínio, pode contar com aconselhamento e orientação especializados para todos os desafios de colagem que enfrenta.

Ferramentas

A nossa vasta gama inclui ferramentas manuais, ferramentas eléctricas e instrumentos alimentados por bateria, permitindo práticas de trabalho eficientes e seguras. Juntamente com a nossa gama de sistemas de armazenamento e transporte, as suas ferramentas permanecem protegidas e são facilmente transportadas para a sua próxima tarefa.

Produtos de segurança

A segurança é fundamental e nós satisfazemos esta necessidade com uma vasta seleção de EPI de marcas conceituadas. Proteja a sua força de trabalho de riscos que possam comprometer a sua segurança e saúde. Opte pela seleção meticulosamente selecionada de marcas líderes da Fabory, garantindo que as suas operações são conduzidas da forma mais otimizada e segura possível.

Health and Safety PPE
Fabory Logo
Maxxfast Logo
Promat Logo
Bosch Logo
Oxxa Logo
Soudal Logo
Loctite Logo
MSA Logo

Outras marcas

  • Semicondutores & indústria médica
  • Construção naval
  • Aço e mineração
  • Construções metálicas

A máxima conveniência de encomenda com MyFabory

Na Fabory.com, tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a uma vasta gama de materiais de fixação. Com capacidades de pesquisa avançadas e filtros inteligentes, pode navegar facilmente na nossa extensa seleção e localizar rapidamente os produtos de que necessita.

MyFabory, o portal de autosserviço no nosso sítio Web, oferece-lhe uma forma segura e direta de fazer encomendas sempre que lhe for mais conveniente. A criação de uma conta demora apenas alguns minutos e pode imediatamente tirar partido das inúmeras funcionalidades que o sistema oferece. Além disso, é possível associar vários compradores a uma única conta comercial. Ao definir as permissões e os orçamentos adequados, obtém o máximo controlo sobre o seu processo de encomenda.

On line, apresentamos um total de mais de 450.000 produtos. Muitos estão diretamente disponíveis em stock, com especificações de produto completas. Graças à estrutura clara das categorias e às várias funcionalidades de pesquisa, pode encontrar o produto certo em apenas alguns cliques.

Ao finalizar a sua encomenda, pode escolher entre uma série de métodos de pagamento. Para além das opções iDeal e cartão de crédito, também pode efetuar encomendas com condições de pagamento por fatura. Os acordos de preços actualizados estão visíveis no seu carrinho de compras. Normalmente, fazemos entregas no prazo de 24 horas num local à sua escolha. Pode acompanhar a sua encomenda após a colocação através das informações de seguimento e localização no MyFabory.

Precisa de produtos ou conselhos imediatamente?

Não se preocupe, a Fabory também oferece a sua gama de produtos e serviços através de várias lojas Fabory nos Países Baixos e na Bélgica. Estas estão abertas diariamente, prontas para o ajudar pessoalmente com todas as suas questões de fixação e MRO.

Entregas específicas para cada local

Trabalha em vários locais e precisa que os produtos sejam entregues em locais diferentes? Entre em contacto connosco para discutir as nossas opções de "entrega no local".

Alcançar a paz de espírito

Na Fabory, não está apenas a escolher entre uma vasta gama de materiais de fixação para a indústria da construção. Também tem acesso a uma vasta coleção de ferramentas, equipamento de proteção individual e outros produtos relacionados com a construção. Se tiver dúvidas, oferecemos a possibilidade de aconselhamento personalizado, cálculos técnicos e testes de produtos e aplicações. Estes serviços garantem-lhe as ligações mais adequadas e mais seguras. Isto proporciona uma paz de espírito total, permitindo-lhe a si e à sua equipa concentrarem-se nas suas responsabilidades principais.

Perguntas frequentes

1

Que tipos de elementos de fixação para construção fornece a Fabory?

A Fabory fornece elementos de fixação e produtos relacionados para madeira, betão, aço e trabalhos de instalação. A gama inclui parafusos para madeira e para construção, parafusos autoperfurantes, parafusos para betão, buchas, ancoragens mecânicas e químicas, abraçadeiras para cabos, sistemas de calhas de montagem, insertos roscados, sistemas de fixação para ligações aço-aço e produtos MRO, ferramentas e equipamentos de proteção individual relacionados. Dependendo da aplicação, os produtos estão disponíveis em aço, aço galvanizado ou com revestimentos especiais e aço inoxidável.

2

A Fabory pode fornecer elementos de fixação para aplicações de alta carga em betão?

Sim. A Fabory disponibiliza ancoragens mecânicas e químicas, parafusos para betão e produtos de ancoragem para cargas elevadas em betão fissurado e não fissurado. Dependendo do produto, existem opções em aço galvanizado, aço com revestimentos especiais e aço inoxidável A4. Estão disponíveis produtos com Avaliação Técnica Europeia para aplicações de ancoragem estrutural e pós-instalada. As marcas disponíveis incluem fischer, Rawlplug e MaxxFast.

3

A Fabory disponibiliza kits ou embalagens específicas para cada projeto?

Sim. A Fabory pode preparar kits específicos para cada cliente, com os artigos necessários nas quantidades corretas, embalados e entregues como uma única unidade. Os kits podem variar entre pequenos sacos e paletes completas e ser adaptados às necessidades de produção, instalação, manutenção ou de um projeto específico. O fornecimento conjunto de componentes relacionados ajuda a reduzir o tempo de procura, os erros de manuseamento, o tempo de separação no local e os desperdícios.

4

Que certificações e normas de qualidade se aplicam aos elementos de fixação para construção da Fabory?

As normas e aprovações aplicáveis dependem do produto e da utilização prevista. Estão disponíveis conjuntos de ligações aparafusadas estruturais em conformidade com a EN 14399 para ligações estruturais pré-esforçadas, enquanto muitos produtos de ancoragem mecânica e química dispõem de Avaliação Técnica Europeia. O sistema de gestão da qualidade da Fabory é certificado segundo a ISO 9001 e o controlo de qualidade é apoiado pelo seu próprio laboratório acreditado segundo a ISO/IEC 17025.

5

Como posso encomendar elementos de fixação para construção à Fabory?

Os elementos de fixação para construção podem ser encomendados através da loja online Fabory e do MyFabory, por meio de uma ligação EDI ou através da leitura dos códigos de barras dos produtos com o FastScan na aplicação Fabory. Os clientes também podem contactar a Fabory para obter apoio técnico ou comercial. Muitas encomendas de artigos em stock podem ser entregues num prazo de 24 horas, embora a disponibilidade e os prazos reais dependam do produto, do local de entrega e das condições da encomenda.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.