text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.
Header TTC.pngTruck, Trailer & Coach Building

A fixação certa para cada situação

A sua atividade é de construção de reboques, camiões e carroçarias? Então sabe melhor do que ninguém que tem o ambiente, a qualidade, a fiabilidade, o tempo de actividade, a segurança e a pontualidade, são indispensáveis. Temos uma gama de artigos de fixação para a sua ativiadde em stock. No entanto, se não encontra o que procura, podemos desenvolver um parafuso personalizado. Também lhe oferecemos peças C e MRO relevantes. Outros produtos como ferramentas, equipamento de segurança, electrónica ou fixadores quimicos, também estão disponiveis.

O seu TCO em baixo

Quando se trata de gerir stocks no processo de produção, não há espaço para resíduos. Se tiver demasiado stock a rentabilidade pode baixar. Ao mesmo tempo, um stock demasiado reduzido pode levar a atrasos na sua produção. Com soluções logísticas inteligentes para a gestão de stocks em manutenção, reparação e produção, a Fabory ajuda-o a optimizá-lo e a reduzir o seu Custo Total de Propriedade (TCO). O que lhe permite uma maior flexibilidade e controlo de custos na sua organização.

Os produtos mais comuns na produção de reboques e carroçarias

Quais os artigos de fixação mais comuns nesta atividade? Os seis artigos listadoas abaixo. São principalmente feitos de aço carbono com protecção anticorrosiva, tais como galvanização electrolítica e flocos de zinco.

Zinc Flake Fasteners for Truck, Trailer and Coachbuilding

Distribuição da carga de aperto com parafusos de flange e porcas de flange

Distribuir a carga de aperto sem utilizar anilhas adicionais. Isto pode ser conseguido artigos de fixação especificos, tais como parafusos de flange e porcas de flange, que são fabricados numa só peça. A borda não serrada é suficientemente robusta para a maioria das aplicações. O bordo dentado é uma escolha ideal para aplicações industriais expostas a cargas mais pesadas: auto-bloqueante e mais resistente a vibrações.

Ao eliminar a utilização das anilhas, os parafusos de flange e porcas de flange podem ser apertados mais rápida e eficientemente do que muitos outros parafusos. Isto resulta em:

  • Custos de mão-de-obra mais baixos
  • Maior produtividade
  • Instalação mais fácil em locais de difícil acesso ou estreitos
  • Gestão mais eficiente
  • São produzidos em diferentes graus de aço carbono na nossa gama (parafusos na classe 8.8/10.9 e porcas na classe 8/10) com tratamento de superficie como galvanizado ou camadas de zinco. Os parafusos e porcas em aço inoxidável estão disponíveis nas classes A2 e A4.

Descubra a nossa gama de parafusos e porcas de flange.

Artigos de fixação com tratamento de superficie em camadas de zinco

A protecção contra a corrosão é um tema muito discutido na indústria da construção de camiões, reboques e carroçarias. Por isso as peças devem ser protegidas contra influências externas e corrosão. O revestimento mais comum são as camadas de zinco, um revestimento constituído por camadas de zinco e alumínio ligados por uma matriz inorgânica. Fornecemos 2.000 artigos em camadas de zinco do nosso stock.

Os benefícios do tratamento em camadas de zinco

  • Alta resistência à corrosão
  • Camada fina
  • Também adequado para aços de alta resistência
  • Sem risco de disfunção hidrogénica
  • Alguma condutividade eléctrica
  • Adequado para todas as formas e tamanhos
  • Isento de crómio hexavalente(Cr6+)

 Descrubra a nossa gama de zinc flake.

Zinc Flake Fasteners for Truck, Trailer and Coach Manufacturing

Fabricante de reboques

Knapen Trailers da Deurne em Brabant utiliza uma variação única de artigos de fixação em camadas de zinco da Fabory. Johan van Hommelen, comprador estratégico da Knapen Trailers, explica que a resistência à corrosão da fixação é um factor crucial para a empresa. "Os nossos reboques, e portanto também os materiais de fixação utilizados, são expostos ao vento e às intempéries ano após ano. A influência do tempo sobre os materiais é significativa".

Centenas de artigos são utilizados em cada reboque: o chassis, a estrutura do chão, a superestrutura e vários componentes do reboque. A gestão do stock permanece estável graças a uma solução RFID. "A encomenda, incluindo os artigos de fixação em camadas de zinco, é processada através desta solução".

Fasteners and C-Parts Selected for Truck, Trailer and Coach Building
Logic Inventory Managment

Rebitar

A rebitagem é uma técnica de fixação comummente utilizada na indústria da construção de camiões, reboques e carroçarias. Desde a cabine, assentos, chassis, calhas de tejadilho, estruturas de segurança, sistemas de piso e muito mais.

Dependendo da aplicação, um rebite ou uma porca de rebitar pode fazer o trabalho. A Fabory dispõe de rebites estruturais e porcas de rebitar para as aplicações mais críticas nesta indústria.

Descubra a nossa gama de rebites e porcas de rebitar.

Abraçadeiras

As abraçadeiras estão em todo o lado neste setor de atividade. Temos uma abraçadeira para cada aplicação, como por exemplo:

  • Entrada e indução de ar
  • Sistemas de arrefecimento
  • Sistemas de exaustão
  • Instalações de turbocompressores
  • Sistemas de Combustível e Petróleo

Aço carbono, ligas de aço inoxidável, de orelha, duas peças, mola ou resistência resada. Qualquer que seja a aplicação, temos a abraçadeira certa (ABA, Norma, MaxxFast).

Descubra a nossa gama.
 

Mais do que fixação

Na Fabory, não somos apenas especialistas em fixação. Os acessórios utilizados na sua produção também fazem parte da nossa oferta. Pense em vedantes e lubrificantes, componentes eléctricos, ferramentas manuais ou eléctricas, equipamento de segurança ou abrasivos.

Fornecer uma gestão inteligente das peças em C está a tornar-se cada vez mais importante. A estreita cooperação com clientes e fornecedores resulta numa gama de produtos, serviços e perícia feitos à medida.

  • ABB abraçadeiras de plástico
  • Ripca componentes electrónicos(cabos, terminais, conectores)
  • OXXA equipamento de segurança
  • Henkel / Loctite adeisvos, selantes e colas
  • 3M adesivos e abrasivos
  • CRC sprays técnicos
  • WD40 lubrificantes, desengordurantes ou anticorrosão
  • Ferramentas eléctricas
  • Ferramentas manuais

Veja a gama completa na webshop

Logo's

Criar tranquilidade

Na Fabory, pode escolher entre mais de 120.000 fixadores em diferentes designs, tamanhos e materiais. Uma seleção tão vasta exige uma gestão eficiente de inventário na qual pode confiar. As nossas soluções logísticas inovadoras oferecem informações sobre o consumo, ajudando-o a gerir eficazmente o seu inventário. Com a nossa solução RFID e o Weight Scale Cabinet, pode aceder ao seu monitor de Vendor Managed Inventory (VMI) no ambiente MyFabory. Esta ferramenta fornece informações valiosas sobre o consumo histórico do seu stock e o nosso desempenho. A combinação única de oferecer soluções e fornecer insights diferencia-nos.

Além destas soluções, os especialistas da Fabory estão disponíveis para oferecer aconselhamento, cálculos e testes para garantir ligações seguras. Isto dá-lhe tranquilidade, permitindo que se concentre, juntamente com os seus colaboradores, nas tarefas principais.

Masters in Fasteners

Gama

A Fabory é a escolha certa para todas as suas necessidades em artigos de fixação. A nossa gama de produtos contém uma vasta variedade de artigos de fixação e soluções de fixação específicas do cliente para várias aplicações, complementadas com C-parts.

Fabory Logic

A Fabory auxilia na gestão de artigos de fixação e C-parts. Painéis de controlo inovadores fornecem informações sobre o seu consumo, permitindo que você reduza o seu TCO. A Fabory Logic oferece serviços de RFID, Optical-Eye, balanças e Merchandiser.

Qualidade, Engenharia e R&D

A Fabory tem suas bases na qualidade e confiabilidade. Uma gestão de qualidade aperfeiçoada e sistemas de controlo de qualidade especializados são chave da nossa operação. Estamos disponíveis para o apoiar na escolha correta do artigo de fixação.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.