Ancoragem – Orientação técnica e seleção de ancoragens
A escolha da ancoragem adequada depende de muito mais do que apenas do produto. A carga, o material de base, o estado do betão, a distância à borda, o espaçamento entre ancoragens, a profundidade de embebimento e o método de instalação podem influenciar o desempenho de um sistema de ancoragem.
A orientação técnica da Fabory sobre ancoragens ajuda engenheiros, instaladores e profissionais de compras a compreender os fatores que influenciam a seleção e a instalação de ancoragens, desde fixações ligeiras até ancoragens estruturais em betão.
As ancoragens como base de uma ligação fiável
Desde a fixação de um guarda-corpos ao betão até à ancoragem de uma coluna de aço a uma fundação, cada aplicação coloca exigências diferentes ao sistema de ancoragem.
A solução correta depende de fatores como as cargas de tração e de corte aplicadas, o material de base, o betão fissurado ou não fissurado, o espaçamento entre ancoragens, as distâncias à borda e as condições de instalação. A perfuração correta, a limpeza do furo, a profundidade de embebimento e uma instalação adequada são igualmente importantes para alcançar o desempenho especificado.
Para fixações estruturais em betão, também pode ser necessário verificar o dimensionamento da ancoragem de acordo com a EN 1992-4, utilizando os dados de desempenho indicados na respetiva Avaliação Técnica Europeia (ETA).
Calcule ancoragens estruturais com o Fabory Anchor Calculator
Os cálculos de ancoragens podem envolver vários fatores interdependentes, incluindo cargas, estado do betão, geometria da ancoragem, espaçamento e distâncias à borda.
O Fabory Anchor Calculator ajuda-o a dimensionar ancoragens pós-instaladas para utilização estrutural em betão de acordo com a EN 1992-4. Introduza as condições do seu projeto para identificar soluções de ancoragem adequadas e compreender por que motivo ancoragens alternativas podem não cumprir os requisitos de dimensionamento.
- Dimensione ancoragens pós-instaladas de acordo com a EN 1992-4
- Efetue cálculos para betão fissurado e não fissurado
- Avalie condições de dimensionamento em caso de incêndio e sismo
- Gere relatórios de cálculo para a documentação do projeto
Utilizar o Fabory Anchor Calculator >
Explore a nossa orientação sobre ancoragens
Encontre orientação prática sobre seleção de ancoragens, cargas, materiais de base, instalação e condições que influenciam o desempenho dos sistemas de ancoragem.
Tipos de ancoragens
Conheça os diferentes tipos de ancoragens e os fatores que influenciam a seleção da solução adequada para a sua aplicação.
Cargas nas ancoragens
Saiba como as cargas de tração, corte e combinadas afetam a seleção das ancoragens e o desempenho de um sistema de ancoragem.
Materiais de base para ancoragem
Descubra como o betão, a alvenaria, os materiais ocos e outros substratos influenciam a seleção e o desempenho das ancoragens.
Betão fissurado e não fissurado
Compreenda as zonas de compressão e de tração no betão e de que forma a fissuração pode afetar a seleção e o dimensionamento das ancoragens.
Instalação de ancoragens
Conheça os diferentes métodos de montagem e saiba por que motivo a perfuração, o posicionamento e a instalação corretos são essenciais para o desempenho das ancoragens.
Condições de ancoragem
Explore a influência da distância à borda, do espaçamento entre ancoragens, da profundidade de embebimento, do estado do betão, da corrosão e dos requisitos de resistência ao fogo.
Dimensionamento prático de ancoragens
Explore os fatores práticos que os engenheiros devem considerar ao dimensionar aplicações de ancoragem fiáveis, seguras e económicas.
Precisa de ajuda para selecionar ou calcular uma ancoragem?
Nem todas as aplicações de ancoragem podem ser resolvidas apenas através da seleção do produto. Os especialistas técnicos da Fabory podem ajudá-lo a avaliar os requisitos da aplicação, selecionar soluções de ancoragem adequadas e fornecer apoio técnico para aplicações de fixação críticas.
Perguntas frequentes sobre ancoragens
Encontre respostas para algumas das perguntas mais frequentes sobre seleção, dimensionamento e cálculo de ancoragens.
Que fatores determinam qual a ancoragem que devo utilizar?
A seleção de uma ancoragem depende de fatores como a carga aplicada, o material de base, o estado do betão, as distâncias à borda, o espaçamento entre ancoragens, a profundidade de embebimento, as condições ambientais e os requisitos da aprovação de produto relevante.
Quando é necessário efetuar um cálculo de ancoragem?
As fixações estruturais e críticas para a segurança devem ser dimensionadas de acordo com a norma de projeto aplicável e a aprovação do produto. Para fixações pós-instaladas em betão na Europa, a EN 1992-4 fornece o enquadramento de dimensionamento utilizado em conjunto com os dados de desempenho da respetiva Avaliação Técnica Europeia (ETA).
A Fabory pode ajudar a calcular uma aplicação de ancoragem?
Sim. O Fabory Anchor Calculator permite dimensionar ancoragens pós-instaladas para utilização estrutural em betão de acordo com a EN 1992-4. Os especialistas técnicos da Fabory também podem prestar apoio em aplicações de ancoragem específicas.