text.skipToContent text.skipToNavigation
Lubrinox -  Lubricated stainless steel fasteners

Poznaj Lubrinox

Oszczędzaj czas, zwiększaj efektywność i raz na zawsze wyeliminuj problem zacierania nierdzewnych elementów złącznych dzięki Lubrinox. Te wstępnie powlekane elementy nie wymagają dodatkowego smarowania, zapewniając szybszy, płynniejszy i bardziej niezawodny montaż – za każdym razem.

Serwis i konserwacja stają się prostsze niż kiedykolwiek: bezproblemowy demontaż i brak ryzyka zapieczonych śrub. Dostarczane w stanie czystym i suchym, z możliwością zastosowania kleju do gwintów dla jeszcze pewniejszego połączenia. Produkty z gamy Lubrinox są dostępne z magazynu i idealne wszędzie tam, gdzie wymagane są elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Zamów Lubrinox

LubrinoxVaseline
Icons-6.png

Szybszy montaż 


Wstępnie powlekane wysokiej jakości środkiem smarnym i o obniżonym współczynniku tarcia, elementy Lubrinox eliminują konieczność dodatkowego smarowania stali nierdzewnej, co przekłada się na szybszą instalację.

Seized Bolt icon

Koniec z zacieraniem 


Wysokiej jakości powłoka stanowi skuteczne rozwiązanie zapobiegające „cold welding” (zespawaniu na zimno) nierdzewnych elementów złącznych. Koniec ze szlifowaniem i odcinaniem zapieczonych śrub — produkcja i utrzymanie ruchu bez ryzyka zacierania.

Productivity Icon

Zaprojektowane z myślą o efektywności 

Lubrinox pozwala oszczędzać czas, pieniądze i energię. Obniż całkowity koszt posiadania (TCO) i zwiększ produktywność — nawet w środowiskach higienicznych. Produkty są zgodne z normami dla przemysłu spożywczego oraz dostarczane w stanie czystym i suchym.

Dlaczego Lubrinox?


  • Eliminacja ryzyka zacierania stali nierdzewnej

    .Specjalna powłoka zapobiega zapiekaniu się połączeń i eliminuje ryzyko zespawania na zimno, nawet w trudno dostępnych lub niebezpiecznych aplikacjach — tam, gdzie śruby i wkręty muszą być łatwo demontowalne do celów serwisowych.

  • Wstępnie powlekane – szybszy i bardziej efektywny montaż

    Gotowe do użycia elementy eliminują dodatkowe etapy procesu, takie jak nakładanie i czyszczenie smarów. Poprawiają szybkość montażu, powtarzalność i ogólną wydajność produkcji.

  • Czyste, suche i higieniczne

    Produkowane w sposób zapewniający brak zanieczyszczeń. Idealne do środowisk produkcyjnych o wysokich wymaganiach higienicznych — w branży spożywczej, napojowej i farmaceutycznej.

  • Zgodność z normami spożywczymi

    Pełna zgodność z wymaganiami dla przemysłu spożywczego, wspierająca producentów w spełnianiu norm regulacyjnych przy zachowaniu bezpiecznej i wydajnej pracy.

  • Możliwość stosowania kleju do gwintów

    .Powłoka umożliwia zastosowanie kleju do gwintów w sytuacjach, gdy wymagane jest jeszcze bardziej zabezpieczone połączenie.

Wypróbuj Lubrinox

Poznaj ofertę

Przegladaj produkty >

DIN 933 A2, Lubrinox Hex head bolt| Fabory

DIN 933, A2 70 

Śruba z łbem sześciokątnym

Lubrinox DIN 934 Hex nut, A2 Stainless steel | Fabory

DIN 934, A2

Nakrętka sześciokątna

Lubrinox ISO 10642 Hex socket countersunk head screw, A2 Stainless steel | Fabory

ISO 10642, A2

Śruba z łbem stożkowym sześciokątnym

Lubrinox DIN 985 Prevailing torque hex nut, non metallic insert, A2

DIN 985, A2

Nakrętka samozabezpieczająca z wkładką z tworzywa sztucznego

Gdzie stosowany jest Lubrinox?

Lubrinox to idealne rozwiązanie dla wszystkich pracujących z nierdzewnymi elementami złącznymi:

Dowiedz się więcej o korzyściach Lubrinox

Lubrinox — wstępnie powlekane nierdzewne elementy złączne — oferują wiele korzyści dla różnych branż i zastosowań. Zapoznaj się z naszymi artykułami eksperckimi i studiami przypadków, aby dowiedzieć się, jak Lubrinox może usprawnić Twoje zaopatrzenie w elementy złączne ze stali nierdzewnej

Galling / Seizing of stainless steel fasteners | Fabory

Efekt zacierania stali nierdzewnej

Dowiedz się, dlaczego dochodzi do zacierania i jak skutecznie mu zapobiegać.

Dowiedz się więcej

seizing of stainless steel fasteners | Fabory

Lubrinox

Przetestowany
i Sprawdzony

Sprawdź wyniki testów skuteczności powłoki Lubrinox w porównaniu z popularnym środkiem smarnym.

Zobacz wyniki testuów

Lubrinox boosts efficiencies at Viscon | Fabory

Viscon: zwiększenie efektywności dzięki Lubrinox

Zobacz, jak firma Viscon zwiększyła efektywność i obniżyła całkowity koszt posiadania, przechodząc na Lubrinox.

Poznaj historię sukcesu

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) 

.

  • Czym jest zjawisko zatarcia lub zakleszczenia?


  • Co zrobić, jeśli potrzebuję produktu Lubrinox, którego nie ma na stronie fabory.com?


  • Czy śruby Lubrinox muszą być stosowane w połączeniu z nakrętkami Lubrinox?


  • Czy jakość produktów Lubrinox jest możliwa do śledzenia?


  • Czy muszę zmienić momenty dokręcania, gdy używam produktów Lubrinox?


Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.