text.skipToContent text.skipToNavigation
Header TTC.pngTruck, Trailer & Coach Building

Odpowiednie elementy złączne w każdej sytuacji

Czy działasz również w branży budowy samochodów ciężarowych, przyczep i autokarów? W takim razie wiesz lepiej niż ktokolwiek inny, że należy wziąć pod uwagę środowisko, jakość, niezawodność, czas pracy, bezpieczeństwo i terminowość. Właśnie dlatego klientów z tej branży obsługujemy „od ręki”, oferując im szeroką gamę standardowych elementów złącznych. Jeśli standardowy produkt nie jest odpowiedni, opracujemy niestandardowy i skontaktujemy się z jednym z naszych partnerów produkcyjnych. Oferujemy również odpowiednie części typu C i części MRO. Pomyśl o narzędziach, sprzęcie zabezpieczającym, elektronice oraz o częściach hydraulicznych i pneumatycznych.

Obniż swój TCO (Całkowity Koszt Posiadania)

\W kwestii zarządzania zapasami w procesie produkcyjnym, nie ma miejsca na marnotrawstwo. Jeśli zapasów jest zbyt dużo, rentowność może spaść. Jednocześnie zbyt mała ilość może prowadzić do opóźnień w produkcji. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom logistycznym do zarządzania zapasami w zakresie konserwacji, napraw i produkcji Fabory pomaga zoptymalizować zarządzanie zapasami i obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO). Prowadzi to do większej elastyczności i kontroli kosztów w Twojej organizacji.

Najczęściej zamawiane elementy złączne w budownictwie samochodów ciężarowych, przyczep i autokarów

Jakie elementy złączne najczęściej widzimy na listach zamówień klientów z tej branży? Poniżej widzimy grupę sześciu produktów. Te elementy złączne są wykonane głównie ze stali węglowej zabezpieczonej przed korozją, np. poprzez cynkowanie elektrolityczne i ocynk płatkowy.


     
Zinc Flake Fasteners for Truck, Trailer and Coachbuilding

Rozkład obciążenia zaciskowego za pomocą śrub i nakrętek kołnierzowych

Rozłóż obciążenie zaciskające bez użycia dodatkowych podkładek. Można to osiągnąć za pomocą mocnych elementów złącznych, takich jak śruby kołnierzowe i nakrętki kołnierzowe, które są produkowane w jednym kawałku. Nieząbkowana obręcz jest wystarczająco wytrzymała do większości zastosowań. Krawędź zębata jest idealnym wyborem do zastosowań przemysłowych narażony na większe obciążenia: samo zamykająca się i bardziej odporna na wibracje.

Śruby i nakrętki kołnierzowe można dokręcać szybciej i skuteczniej niż wiele innych śrub, aby eliminując potrzebę stosowania podkładek. Skutkuje to:

  • Niższymi kosztami pracy
  • Większą produktywnością
  • Łatwiejszym montażem w trudno dostępnych lub wąskich miejscach
  • Efektywniejszym zarządzanie

Te złącza kołnierzowe wykonane są z różnych gatunków stali węglowej znajdujących się w naszym asortymencie (śruby w klasie 8.8/10.9 i nakrętki w klasie 8/10) z obróbką powierzchniową (ocynkowane, ocynk płatkowy). Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej dostępne są również w klasach A2 i A4.

Odkryj naszą ofertę śrub kołnierzowych i nakrętek kołnierzowych. 

Elementy złączne pokryte powłoką ocynku płatkowego

Ochrona przed korozją to szeroko dyskutowany temat w branży produkcji samochodów ciężarowych, przyczep i nadwozi. Nic dziwnego, ponieważ części funkcjonalne są narażone na duże obciążenia. Części należy również chronić przed wpływami zewnętrznymi i korozją. Dlatego dostępne są różne powłoki. Najpopularniejszą powłoką jest ocynk płatkowy, powłoka składająca się z płatków ocynku i aluminium oraz substancji, które wiążą i utrzymują całą powłokę. Zapotrzebowanie na elementy złączne z powłoką w ocynku płatkowym rosło, a ponieważ produkcja w przemyśle samochodów ciężarowych, przyczep i autokarów nie może nigdy ulec stagnacji, dostarczamy od ręki dwa tysiące artykułów w ocynku płatkowym.

Zalety ocynku płatkowego w skrócie:

  • Wysoka odporność na korozję
  • Cienka warstwa
  • Nadaje się również do stali o wysokiej wytrzymałości
  • Brak kruchości wodorowej
  • Pewien stopień przewodności elektrycznej
  • Nadaje się do wszystkich kształtów i rozmiarów
  • Nie zawiera sześciowartościowego chromu (Cr6+)

W każdej przyczepie znikają setki elementów złącznych w ocynku płatkowym: w podwoziu, ramie podłogowej, nadwoziu i różnych elementach przyczepy.

Odkryj pełną ofertę w ocynku płatkowym

Zinc Flake Fasteners for Truck, Trailer and Coach Manufacturing

Producent przyczep

Firma Knapen Trailers z Deurne w Brabancji (Holandia) wykorzystuje unikalną odmianę elementów złącznych pokrytych ocynkiem płatkowym od firmy Fabory. W zakładzie producenta przyczep z ruchomą podłogą pracownicy co tydzień sięgają po wiele tysięcy artykułów Fabory w ocynku płatkowym. Johan van Hommelen, strategiczny nabywca w Knapen Trailers, wyjaśnia, że odporność elementów złącznych na korozję jest kluczowym czynnikiem dla firmy. „Nasze przyczepy, a co za tym idzie także użyte materiały mocujące, są rok po roku wystawione na działanie wiatru i warunków atmosferycznych. Wpływ pogody na materiały jest znaczący”.

W każdej przyczepie montujemy setki elementów złącznych w ocynku płatkowym: podwozie, rama podłogowa, nadwozie i różne elementy przyczepy. Zarządzanie zapasami elementów złącznych pokrytych ocynkiem płatkowym pozostaje stabilne dzięki rozwiązaniu RFID. „Załatwiamy cały proces zamawiania, łącznie z elementami złącznymi w ocynku płatkowym.”.

Fasteners and C-Parts Selected for Truck, Trailer and Coach Building
Logic Inventory Managment

Nitowanie zrywalne

Nitowanie zrywalne jest powszechnie stosowaną techniką mocowania w przemyśle samochodów ciężarowych, przyczep i nadwozi. Technikę tę stosuje się w prawie każdym autobusie, ciężarówce lub przyczepie. Od przodu do tyłu i wszystko pomiędzy kabiną, siedzeniami, podwoziem, relingami dachowymi, konstrukcjami zabezpieczającymi, systemami podłogowymi i wieloma innymi elementami.

W zależności od zastosowania połączenie można być wykonane za pomocą standardowego nitu zrywalnego lub nitonakrętki. Fabory oferuje nity zrywalne strukturalne i śruby zabezpieczające do bardziej wymagających zastosowań w tej branży.

Odkryj naszą ofertę nitów zrywalnych

Opaski zaciskowe do węży

Opaski zaciskowe do węży są obecne wszędzie w przemyśle samochodów ciężarowych, przyczep i nadwozi. W naszej ofercie znajdują się obejmy do każdego zastosowania, np.:

  • Wydmuchu i indukcji powietrza
  • Układu chłodzenia
  • Układu wydechowego
  • Instalacji turbosprężarek
  • Układów paliwowych i olejowych

Stal węglowa, stopy stali nierdzewnej, ślimakowe, oczkowe, dwuczęściowe, sprężynowe, dla dużych obciążeń. Niezależnie od zastosowania, mamy odpowiednią obejmę (ABA, Norma, MaxxFast) do każdego węża.

Odkryj naszą ofertę opasek zaciskowych do węży
 

Coś więcej niż tylko elementy złączne

W Fabory jesteśmy nie tylko specjalistami od elementów złącznych. W naszej ofercie znajdują się również części wykorzystywane do produkcji. Pomyśl o opaskach kablowych, uszczelniaczach i smarach, komponentach elektrycznych, hydraulice i pneumatyce, sprzęcie zabezpieczającym i narzędziach.

Zapewnienie inteligentnego zarządzania częściami typu C staje się coraz ważniejsze. Bliska współpraca z klientami i dostawcami owocuje „szytą na miarę” ofertą produktów, usług i wiedzy specjalistycznej

  • Opaski kablowe ABB
  • Elementy elektroniczne Ripca (kabel, zaciski, złącza)
  • Sprzęt bezpieczeństwa OXXA
  • Kleje, uszczelniacze i obróbka powierzchni Henkel/Loctite
  • Kleje, materiały ścierne 3M
  • Motip spraye techniczne, dodatki
  • Smary, odtłuszczacze, odrdzewiacze WD40
  • Elektronarzędzia Boscha
  • Narzędzia ręczne Sonic

Odkryja całą ofertę w naszym sklepie internetowym

Logo's

Zapewnienie spokoju umysłu

W Fabory możesz wybierać spośród ponad 120 000 elementów złącznych w różnych wersjach, rozmiarach i materiałach. Tak szeroki wybór wymaga efektywnego zarządzania zapasami, na którym możesz polegać. Nasze innowacyjne rozwiązania logistyczne zapewniają wgląd w zużycie, pomagając skutecznie zarządzać magazynem. Dzięki naszej rozwiązaniu RFID i Weight Scale Cabinet możesz uzyskać dostęp do monitora Vendor Managed Inventory (VMI) w środowisku MyFabory. To narzędzie dostarcza cennych informacji o historycznym zużyciu zapasów i naszej wydajności. Unikalne połączenie oferowania rozwiązań i dostarczania analiz wyróżnia nas na rynku.

Oprócz tych rozwiązań eksperci Fabory są dostępni, aby oferować doradztwo, obliczenia i testy, które zapewniają bezpieczne połączenia. To daje ci spokój umysłu, pozwalając tobie i twoim pracownikom skupić się na kluczowych zadaniach.

Nasza mocna strona

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.