text.skipToContent text.skipToNavigation
Steel construction project with structural steel connections and bolted joints

Fabory wspiera firmy z branży konstrukcji stalowych, oferując kompleksowy asortyment konstrukcyjnych elementów złącznych, rozwiązań kotwiących i standardowych elementów złącznych. Od zestawów SB zgodnych z EN 15048 i zestawów HV zgodnych z EN 14399 po pręty gwintowane, wkręty do betonu i kotwy — pomagamy zapewnić odpowiednie produkty, dokumentację i dostępność przez cały okres realizacji projektu.

Od hal przemysłowych i budowy mostów po projekty obiektów użytkowych oraz montaż konstrukcji stalowych na miejscu, pomagamy wykonawcom konstrukcji stalowych, inżynierom i zespołom zakupowym pewnie wybierać, pozyskiwać i zarządzać właściwymi komponentami.

Czego możesz oczekiwać od Fabory

  • Konstrukcyjne połączenia śrubowe zgodne z EN 15048 i EN 14399
  • Wsparcie ETA i DoP tam, gdzie ma zastosowanie
  • Dostępność oparta na stanach magazynowych i krótkie terminy dostaw
  • Wsparcie techniczne dla inżynierii, jakości i zakupów
Structural steel frame during assembly on a construction site
Ikona Fabory konstrukcje stalowe

Kluczowe wyzwanie

Wsparcie firm z branży konstrukcji stalowych od specyfikacji po montaż

Firmy działające w branży konstrukcji stalowych potrzebują więcej niż tylko dostępności produktów. Kupujący, inżynierowie i zespoły projektowe potrzebują pewności w zakresie konstrukcyjnych połączeń śrubowych, konstrukcyjnych elementów złącznych, identyfikowalności i dokumentacji, w tym zgodności z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych, wymaganiami oznakowania CE oraz odpowiednimi deklaracjami właściwości użytkowych.

Fabory pomaga firmom z branży konstrukcji stalowych pozyskiwać odpowiednie komponenty do zgodnego i efektywnego montażu, w tym zestawy śrubowe SB, elementy złączne HV takie jak śruby, nakrętki i podkładki, systemy kotwiące, standardowe elementy złączne oraz rozwiązania z prętów gwintowanych. Dzięki wsparciu technicznemu, dokumentacji produktowej i usługom takim jak cięcie prętów gwintowanych na wymiar pomagamy uprościć zaopatrzenie i wspierać efektywną realizację projektów.

!

Typowe wyzwania dla firm z branży konstrukcji stalowych

Zakupy projektowe i zmieniające się harmonogramy

Duża zależność od dostępności i terminów dostaw

Rygorystyczne normy, obowiązki CPR, oznakowanie CE oraz wymagania dotyczące identyfikowalności dla konstrukcyjnych połączeń śrubowych i konstrukcyjnych elementów złącznych, w tym EN 1090, EN 15048 i EN 14399

Złożoność techniczna zastosowań, kombinacji produktów i montażu

Presja kosztowa przy dużych wolumenach i dostawach projektowych

✓

Odpowiedź Fabory

Dostępność oparta na stanach magazynowych i krótkie terminy dostaw

Skoncentrowany asortyment obejmujący zestawy śrubowe SB, elementy złączne HV, konstrukcyjne elementy złączne, kotwy, standardowe elementy złączne i rozwiązania z prętów gwintowanych

Asortymenty zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami CPR i oznakowania CE, wsparte jasnymi specyfikacjami

Dokumentacja produktowa, w tym deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty tam, gdzie ma to zastosowanie, dla jakości, audytów i dokumentacji projektowej

Wsparcie techniczne w zakresie doboru produktu, dokumentacji i pytań dotyczących montażu

Wsparcie one-stop-shop ograniczające obsługę, błędy i całkowity koszt

Rezultat: mniej ryzyk związanych ze zgodnością, mniej opóźnień i lepsza kontrola nad dostawami projektowymi i montażem.

Ikona Fabory dla konstrukcji stalowych

Podstawowe produkty do konstrukcji stalowych

Konstrukcyjne połączenia śrubowe, systemy kotwienia i elementy złączne do codziennych zastosowań

Poznaj główne grupy produktów stosowanych w projektach konstrukcji stalowych.

Połączenia śrubowe konstrukcyjne

Zestawy śrub konstrukcyjnych do bezpiecznych i zgodnych z normami połączeń stal–stal.

Rozwiązania kotwiące

Produkty kotwiące do mocowania nośnych i drugorzędnych konstrukcji stalowych do betonu oraz innych materiałów budowlanych.

Pręty gwintowane

Pręty gwintowane do konstrukcji stalowych, dostępne standardowo lub cięte na wymiar w celu ograniczenia odpadów i uproszczenia montażu. Praktyczne rozwiązanie zapewniające elastyczność, efektywność i kontrolę materiału.

Standardowe elementy złączne

Szeroka gama standardowych elementów złącznych do konstrukcji stalowych i powiązanych montaży, w tym śruby sześciokątne, nakrętki i podkładki w powszechnie stosowanych klasach, wykończeniach i wymiarach.

Ikona konstrukcyjnych połączeń śrubowych EN 14399

Konstrukcyjne połączenia śrubowe EN 14399

Komponenty HV Rawlplug Koelner są przeznaczone do sprężanych połączeń konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości, w których wymagane są kontrolowana siła zacisku i prawidłowe działanie całego zestawu.

Ikona dopasowanych elementów konstrukcyjnego zestawu śrubowego

Dopasowane elementy zestawu

Asortyment obejmuje kompatybilne śruby, nakrętki i podkładki przeznaczone do stosowania jako kompletny zestaw śrub konstrukcyjnych.

Ikona identyfikowalności i kontroli jakości konstrukcyjnych zestawów śrubowych

Identyfikowalność i kontrola jakości

Kontrolowana produkcja i identyfikowalność wspierają dokumentację projektową, zapewnienie jakości i spełnienie wymagań zgodności.

Ikona niezawodnych dostaw konstrukcyjnych elementów złącznych

Niezawodne dostawy za pośrednictwem Fabory

Fabory łączy produkty Rawlplug Koelner z dostępnością opartą na zapasach, wiedzą techniczną i wsparciem dostosowanym do potrzeb projektu.

↧

Mocowanie stali do betonu

Wkręty do betonu do szybkiego i niezawodnego mocowania stali do betonu

Wkręty do betonu zapewniają praktyczne rozwiązanie do bezpośredniego mocowania stalowych elementów, wsporników, podpór i konstrukcji drugorzędnych do betonu.

Fabory posiada w magazynie szeroki asortyment wkrętów do betonu, zapewniając niezawodną dostępność najczęściej wymaganych rozmiarów i konfiguracji.

1

Szybszy montaż

Wkręty do betonu montuje się bezpośrednio w prawidłowo przygotowanym otworze bez oddzielnego elementu rozporowego, co pomaga uprościć montaż i zmniejszyć liczbę wymaganych komponentów.

2

Mocne mocowanie bezpośrednie

Gwint wkrętu tworzy mechaniczne połączenie w betonie, zapewniając bezpieczne mocowanie bezpośrednie, gdy wybrany produkt jest zatwierdzony do danego zastosowania.

3

Różne typy łbów i rozmiary

Dostępne w różnych wersjach łbów, średnicach i długościach, odpowiednich do szerokiego zakresu połączeń stali z betonem.

4

Demontowalne i regulowane

W zależności od zatwierdzonego zastosowania niektóre wkręty do betonu mogą umożliwiać regulację, demontaż lub mocowanie tymczasowe.

Poznaj wkręty do betonu

Poznaj wkręty do betonu Fabory przeznaczone do mocowania stali do betonu, dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach do szerokiego zakresu zastosowań.

Gotowe do realizacji projektu

Zamów pręty gwintowane przygotowane na wymaganą długość

Skontaktuj się z Fabory, aby omówić wymagany materiał, powłokę, średnicę, długość i ilość dla projektu konstrukcji stalowej.

Dostępność produktów do konstrukcji stalowych

Niezawodne zaopatrzenie na co dzień

Utrzymaj płynną realizację prac przy konstrukcjach stalowych

Zestawy konstrukcyjne i kotwy mają kluczowe znaczenie, ale również produkty codziennego użytku w warsztacie i na budowie decydują o tym, czy prace mogą być kontynuowane bez przerw.

Fabory pomaga firmom z branży konstrukcji stalowych zaopatrywać się w często używane elementy złączne, narzędzia, środki ochrony indywidualnej, produkty chemiczne oraz materiały eksploatacyjne do obróbki metalu za pośrednictwem jednego niezawodnego kanału dostaw.

Niezawodna dostępność produktów

Dostępność, na której można oprzeć planowanie

Uzyskaj dostęp do często potrzebnych produktów do konstrukcji stalowych od dostawcy skoncentrowanego na ciągłości zapasów, niezawodnych dostawach i wsparciu projektowym.

Skonsolidowane zaopatrzenie dla konstrukcji stalowych

Mniej zakłóceń w zaopatrzeniu

Skonsoliduj zakup elementów złącznych, produktów kotwiących, artykułów ochronnych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, aby ograniczyć zamienniki wybierane w ostatniej chwili oraz zbędną administrację związaną z dostawcami.

Kontrola projektów konstrukcji stalowych

Lepsza kontrola nad projektem

Wspieraj zespoły na budowie, warsztaty i działy zakupów dzięki prostszemu zamawianiu oraz lepszej dostępności często używanych produktów.

Wsparcie w doborze i obliczaniu rozwiązań kotwiących

Oprogramowanie do projektowania kotew & wsparcie techniczne

Dobieraj i obliczaj rozwiązania kotwiące z pełnym przekonaniem

Połącz wsparcie specjalistów Fabory z narzędziem Fabory Anchor Calculator, aby oceniać kotwy montowane po wykonaniu konstrukcji, przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych w betonie.

Właściwe rozwiązanie zależy między innymi od rodzaju podłoża, kierunku obciążenia, stanu betonu, odległości od krawędzi, rozstawu kotew, metody montażu oraz wymagań dotyczących dokumentacji projektowej.

Od doboru po dokumentację

Oblicz zastosowanie kotew lub skontaktuj się ze specjalistą

Skorzystaj z Fabory Anchor Calculator, aby ocenić warunki projektu i zidentyfikować odpowiednie kotwy Fabory, lub skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby uzyskać praktyczne wsparcie dotyczące zastosowania.

Dokumentacja i certyfikaty dla konstrukcji stalowych

Zgodność, identyfikowalność i przekazanie projektu

Wsparcie w zakresie dokumentacji dla projektów konstrukcji stalowych

Fabory pomaga klientom uzyskać dostęp do dokumentacji i informacji zapewniających identyfikowalność, wymaganych na potrzeby specyfikacji, montażu, zapewnienia jakości, audytów i przekazania projektu.

Dokumentacja Europejskiej Oceny Technicznej

Zastosowania objęte ETA

Europejskie Oceny Techniczne zawierają udokumentowane informacje dotyczące właściwości użytkowych odpowiednich wyrobów budowlanych i zatwierdzonych zastosowań.

Dokumentacja deklaracji właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych zawierają informacje o deklarowanych właściwościach produktów objętych odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

Dokumentacja CE dla produktów przeznaczonych do konstrukcji stalowych

Dokumentacja CE

Uzupełniająca dokumentacja związana z oznakowaniem CE pomaga zespołom odpowiedzialnym za zakupy, inżynierię i jakość sprawdzić, czy odpowiednie produkty spełniają wymagania projektu.

Świadectwa odbioru materiału EN 10204 typu 3.1

Świadectwa odbioru 3.1

Świadectwa materiałowe mogą zawierać identyfikowalne informacje dotyczące materiałów użytych w produktach oraz wyników badań, gdy wymagany jest taki poziom dokumentacji.

Wsparcie od specyfikacji po przekazanie projektu

Znajdź certyfikaty i dokumentację dla konstrukcji stalowych

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi dokumentacji produktów, identyfikowalności i wsparcia w zakresie certyfikacji projektów konstrukcji stalowych.

Zobacz certyfikaty i dokumentację
Całkowity koszt posiadania w projektach konstrukcji stalowych

Spójrz poza cenę zakupu

Obniż całkowity koszt projektu, a nie tylko cenę produktu

Koszt elementów złącznych do konstrukcji stalowych nie ogranicza się wyłącznie do ceny zakupu.

Dostępność, administracja, dostawy, odpady, obsługa materiałów, czas montażu i niewłaściwy dobór produktów mogą zwiększać rzeczywisty koszt projektu.

Jak Fabory może pomóc

✓ Mniej dostawców do zarządzania
✓ Skonsolidowane zakupy
✓ Mniej dostaw
✓ Mniej administracji
✓ Większa dostępność produktów
✓ Właściwy dobór produktów
✓ Mniej odpadów dzięki prętom gwintowanym ciętym na wymiar
✓ Wsparcie techniczne
✓ Bardziej przejrzysta dokumentacja
✓ Rozwiązania w zakresie zarządzania zapasami

Inteligentne zarządzanie zapasami

Ogranicz administrację zapasami dzięki Fabory Logic

Poznaj rozwiązania w zakresie zarządzania zapasami, które zwiększają dostępność, ograniczają procesy ręczne i wspierają wydajniejsze uzupełnianie zapasów.

Poznaj Fabory Logic
Marki dla zastosowań w konstrukcjach stalowych

Sprawdzone produkty i specjalistyczna wiedza

Silne marki dla zastosowań w konstrukcjach stalowych

Fabory łączy własną wiedzę specjalistyczną w zakresie elementów złącznych z uznanymi markami w obszarach połączeń konstrukcyjnych, kotwienia, narzędzi, chemii technicznej, obróbki metali, bezpieczeństwa i identyfikacji.

Połączenia konstrukcyjne i kotwienie

Elementy złączne i kotwienie

Marki oferujące elementy złączne, połączenia konstrukcyjne i systemy kotwiące do wymagających zastosowań w konstrukcjach stalowych.

Rawlplug Koelner

Rawlplug Koelner

Fischer

Fischer

Nord-Lock

Nord-Lock

Lindapter

Lindapter

MaxxFast

MaxxFast

Index Fixing Systems

Index

Wsparcie dla warsztatu i montażu

Narzędzia, chemia techniczna i akcesoria

Profesjonalne produkty do wiercenia, montażu, konserwacji, klejenia i przygotowania pracy w warsztacie.

Loctite

Loctite

Bosch

Bosch

RUKO

RUKO

Veidec

Veidec

Ochrona i identyfikacja w miejscu pracy

Bezpieczeństwo i identyfikacja

Uznane marki wspierające bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę indywidualną, etykietowanie i identyfikację.

Brady

Brady

OXXA

OXXA

3M

3M

Honeywell

Honeywell

Poznaj marki dostępne w Fabory

Poznaj specjalistyczne marki w dziedzinie elementów złącznych, kotwienia, narzędzi, chemii technicznej, obróbki metali, bezpieczeństwa i identyfikacji.

Poznaj nasze marki
Centrum wiedzy o konstrukcjach stalowych

Wiedza o konstrukcjach stalowych

Zwiększ pewność techniczną przed określeniem specyfikacji lub zakupem

Poznaj normy, zastosowania, wymagania dotyczące zgodności oraz kryteria doboru produktów istotne dla konstrukcji stalowych.

Poznaj centrum wiedzy o konstrukcjach stalowych

Uzyskaj dostęp do praktycznych informacji dotyczących konstrukcyjnych połączeń śrubowych, kotwienia stali do betonu, dokumentacji, montażu i doboru produktów.

Poznaj centrum wiedzy

Specjalistyczne materiały edukacyjne

Polecane przewodniki techniczne

Przejdź bezpośrednio do informacji na temat konstrukcyjnych połączeń śrubowych, systemów kotwienia i dokumentacji projektowej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące elementów złącznych do konstrukcji stalowych

1

Jaka jest różnica między normami EN 15048 i EN 14399?

Norma EN 15048 ma zastosowanie do zestawów konstrukcyjnych połączeń śrubowych stosowanych bez kontrolowanego sprężenia. Norma EN 14399 ma zastosowanie do wysokowytrzymałych zestawów konstrukcyjnych połączeń śrubowych przeznaczonych do połączeń sprężanych. Właściwą normę należy dobrać odpowiednio do projektu połączenia, specyfikacji projektu i wymaganej metody montażu.

2

Czy zestawy SB można kupować oddzielnie od zestawów HV?

Tak. Fabory zapewnia oddzielne ścieżki produktowe dla zestawów SB zgodnych z EN 15048 oraz produktów HV zgodnych z EN 14399, ułatwiając klientom bezpośrednie przejście do systemu konstrukcyjnych połączeń śrubowych określonego dla ich projektu. Kompletne zestawy i kompatybilne komponenty należy zawsze dobierać zgodnie z obowiązującą normą i wymaganiami projektu.

3

Czy Fabory dostarcza zestawy HV Rawlplug Koelner?

Tak. Fabory dostarcza produkty Rawlplug Koelner do sprężanych konstrukcyjnych połączeń śrubowych HV zgodnych z EN 14399. Informacje techniczne, dokumentacja i dostępność zależą od wybranego produktu, wymaganych wymiarów, ilości i rynku lokalnego.

4

Jakie rodzaje kotew dostarcza Fabory?

Fabory oferuje szeroką gamę produktów kotwiących, w tym kotwy mechaniczne, chemiczne i żywiczne systemy kotwiące, kotwy wbetonowywane, kotwy rozporowe, wkręty do betonu, mocowania ramowe oraz powiązane akcesoria montażowe. Przydatność produktu zależy od podłoża, obciążenia, warunków montażu i wymaganej ścieżki aprobaty.

5

Dlaczego warto rozważyć zastosowanie wkrętów do betonu?

Wkręty do betonu zapewniają bezpośrednią metodę mocowania mechanicznego w odpowiednich zastosowaniach stal–beton. W zależności od zatwierdzonego produktu i zastosowania mogą uprościć montaż dzięki wykorzystaniu wywierconego otworu i jednego elementu mocującego zamiast wieloelementowego zestawu kotwiącego. Wybrany wkręt musi być odpowiedni do stanu betonu, obciążenia i wymaganej aprobaty.

6

Czy Fabory może pomóc mi wybrać odpowiednią kotwę?

Tak. Fabory może pomóc w doborze kotwy na podstawie takich czynników jak materiał podłoża, kierunek obciążenia, odległości od krawędzi, rozstaw, warunki montażu i wymagania projektu. Fabory Anchor Calculator może również oceniać kotwy montowane po wykonaniu konstrukcji, przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych w betonie zgodnie z EN 1992-4.

7

Czy pręty gwintowane mogą być dostarczane przycięte na wymiar?

Tak. Fabory może dostarczyć pręty gwintowane przycięte do uzgodnionych długości właściwych dla danego projektu. Usługa ta może ograniczyć cięcie i obsługę na budowie, zapewnić bardziej spójne przygotowanie oraz pomóc zmniejszyć ilość niewykorzystanego materiału. Dostępne materiały, powłoki, średnice i tolerancje należy potwierdzić przy składaniu zamówienia.

8

Które produkty z zakresu prętów gwintowanych są wyróżnione na tej stronie?

Ta strona dotycząca konstrukcji stalowych kieruje klientów do wyboru prętów gwintowanych o długości poniżej jednego metra. Dłuższe pręty gwintowane i śruby dwustronne mogą być dostępne w szerszym asortymencie Fabory, ale nie są promowane w tej konkretnej sekcji.

9

Kiedy potrzebna jest dokumentacja ETA lub DoP?

Deklaracja właściwości użytkowych jest wymagana, gdy wyrób budowlany jest objęty odpowiednią zharmonizowaną normą europejską lub gdy dla danego wyrobu wydano Europejską Ocenę Techniczną, z uwzględnieniem właściwych wymagań i wyłączeń wynikających z Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Wymagane dokumenty zależą od produktu, zamierzonego zastosowania, ścieżki aprobaty i specyfikacji projektu i należy je potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

10

Czy mogę poprosić o doradztwo techniczne, dokumentację lub wycenę projektu?

Tak. Fabory może wspierać klientów z branży konstrukcji stalowych w doborze produktów, kwestiach technicznych, wymaganiach dotyczących dokumentacji, aktualnej dostępności i wycenach projektowych. Zakres dostępnego wsparcia i warunki handlowe zależą od zastosowania, specyfikacji produktu, wymaganej ilości, miejsca dostawy i harmonogramu projektu.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.