text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły
Fasteners for Agriculture

Kompleksowa oferta dla producentów i firm zajmujących się utrzymaniem maszyn

W codziennej pracy chcesz, aby Twoi pracownicy mieli dostęp do odpowiedniej ilości elementów złącznych w każdej chwili. W końcu przestój maszyny lub pojazdu, który produkujesz lub serwisujesz w sektorze budownictwa rolniczego, kosztuje czas i pieniądze. Z Fabory możesz zmniejszyć całkowity koszt posiadania (TCO). Wspólnie optymalizujemy Twój proces logistyczny. Dzięki temu możesz pracować tak wydajnie, jak to możliwe, wspierany przez nasze rozwiązania cyfrowe.

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym w sprawie artykułów, których nie powinno zabraknąć w Twoim magazynie.

Fasteners for Agricultural Industry

Optymalny poziom zapasów i wgląd w stan magazynu

Duża część firm zajmujących się produkcją maszyn, budownictwem i utrzymaniem maszyn dla sektora rolniczego utrzymuje stabilny poziom zapasów. Oszczędność kosztów pozostaje kluczowym punktem. Choć nie chcesz mieć zbyt dużych zapasów w magazynie, musisz mieć wystarczającą ilość elementów złącznych zawsze pod ręką. To fakt, który jest nierozerwalnie związany z firmami działającymi w sezonowej produkcji. Czy korzystasz już z Fabory Logic? Dzięki niemu masz wgląd w swoje zamówienia i zapasy w dowolnym momencie dzięki MyFabory Insights. Pomaga to zapobiegać i ograniczać braki. W MyFabory Insights możesz korzystać z raportów, które zapewniają 24/7 wgląd w zużycie materiałów dzięki kodom kolorystycznym.

Głos klienta

AVR z Roeselare w Belgii to jedna z firm w sektorze maszyn rolniczych, która polega na Fabory Logic w codziennej produkcji. Filip Boone, kupiec taktyczny, wyjaśnia: "Nasz dedykowany kontakt w Fabory zapewnia wgląd w zużycie elementów złącznych i precyzyjnie pokazuje, które produkty są najczęściej, a które najrzadziej zamawiane. Wspólnie decydujemy, które elementy złączne chcemy utrzymywać na magazynie. Otrzymujemy również porady na temat wyboru alternatywnych dostawców w sektorze budownictwa rolniczego, których materiały możemy umieścić na regałach Logic."

Boone wie, że maszyna może działać przez krótki czas, prawie nie tolerując przestojów. "Maszyny muszą działać więcej w bardziej ekstremalnych warunkach. Ze względu na mniej wykwalifikowany personel, obsługa musi być intuicyjna i prosta, co często koliduje z postępem technologicznym.". Przeczytaj tutaj, jak AVR efektywnie prowadzi proces produkcji dzięki optymalnemu zarządzaniu zapasami.

Wzmocnij swoje połączenia tymi elementami złącznymi

Na jakich elementach złącznych najczęściej polegają producenci i firmy zajmujące się konserwacją przy składaniu zamówień w Fabory? W sektorze budownictwa rolniczego firmy ufają takim elementom złącznym jak Nord-Lock Expander, który pozwala na naprawę bezpośrednio na zużytym materiale. Spawanie i rozwiercanie nie są konieczne dzięki temu trwałemu rozwiązaniu przeciwdziałającemu zużyciu. Jakie są inne często zamawiane materiały? Możesz je zobaczyć w poniższym zestawieniu Top 7.

Top 7

Elementy złączne z powłoką płatkową cynkową

Dostępnych jest wiele powłok chroniących części przed wpływami zewnętrznymi. Powłoka płatkowa cynkowa składa się z płatków cynku i aluminium związanych nieorganiczną matrycą. Zapewnia wysoką odporność na korozję, cienką warstwę, brak kruchości wodorowej oraz jest wolna od sześciowartościowego chromu (Cr6+). Fabory oferuje ponad 2 000 artykułów z powłoką płatkową cynkową dostępnych z magazynu.

Artykuły specyficzne dla klienta

W Fabory rozumiemy, jak ważna jest szybka i wydajna praca podczas konserwacji maszyn. Dlatego dostarczamy z naszych magazynów materiały, których pilnie potrzebujesz. Mogą to być również artykuły niestandardowe, takie jak śruby o niestandardowych długościach (np. 183 mm zamiast standardowych 180 mm).

Lubrinox: wstępnie nasmarowane elementy złączne

Przykładem nowych rozwiązań Fabory są śruby, nakrętki i wkręty Lubrinox. W przypadku elementów złącznych ze stali nierdzewnej gwinty wewnętrzne i zewnętrzne często się zapiekają, uniemożliwiając ich odkręcenie. Można temu zapobiec, stosując pastę, ale wymaga to dodatkowego czasu i czyszczenia części oraz rąk. Lubrinox zapewnia trwałe smarowanie połączenia.

Narzędzia, produkty do obróbki metalu i środki ochrony

Oprócz elementów złącznych producenci oraz firmy budowlane i serwisowe z sektora rolniczego polegają na Fabory również w zakresie narzędzi, produktów do obróbki metalu, środków ochrony oraz C-parts. Kupujemy dodatkowe artykuły, których potrzebujesz, a także te, które wcześniej nabywałeś samodzielnie – w jednym pakiecie. W naszym sklepie internetowym znajdziesz również produkty marek często używanych w rolnictwie.

Aplikacja Fabory

Czy zamawiasz także elementy złączne przez aplikację Fabory? Dzięki temu unikasz błędów i oszczędzasz czas w procesie zamawiania. Jeśli potrzebujesz konta MyFabory lub chcesz pobrać aplikację, znajdziesz tutaj wszystkie korzyści.

Fasteners installed onto agricultural machinery
Logo's agri

Tworzenie spokoju ducha

W dziale Jakości i Inżynierii nasi eksperci techniczni posiadają wiedzę, którą chętnie się z Państwem dzielą, aby zapewnić bezpieczne połączenia. Wspieramy Państwa jako producentów lub mechaników utrzymania ruchu w wyborze odpowiednich elementów złącznych z naszego szerokiego asortymentu. Oferujemy rozwiązania i doradztwo w zakresie elementów złącznych, a także różnych projektów i zastosowań. Dodatkowo eksperci Fabory opracowują obliczenia i testy, które pomagają osiągnąć bezpieczne połączenia w maszynach rolniczych. Ściśle współpracujemy z instytutami normalizacyjnymi i komitetami technicznymi. Te współprace gwarantują wysoki poziom wiedzy technicznej i informacji. Wszystkie te czynniki tworzą spokój ducha, pozwalając Państwu i pracownikom skupić się na podstawowych zadaniach.

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości.

Mistrzostwo w elementach złącznych

Dzięki wiedzy o produktach, obliczeniom i testom zapewniamy prawidłowe projektowanie oraz zastosowanie odpowiednich elementów złącznych. Nasz asortyment obejmujący 120 000 elementów złącznych w każdym kształcie, rozmiarze i typie materiału wymaga efektywnego zarządzania zapasami, na które możesz liczyć. Zastosowanie RFID to jedno z inteligentnych rozwiązań, jakie oferuje Fabory Logic. Każde z tych rozwiązań stanowi cenne wsparcie w zarządzaniu zapasami w Twojej firmie. To tworzy spokój ducha, pozwalając pracownikom Twojej firmy skupić się na ich kluczowych zadaniach.

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.