text.skipToContent text.skipToNavigation
Technical Webinars & Training from Fabory

Nadchodzące webinary


Dołącz na żywo do naszych ekspertów, zadawaj pytania, oglądaj prezentacje na żywo i bądź na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie elementów złącznych.
Rejestracja zajmuje tylko kilka minut!
calendar icon

Inteligentne kotwienie: od podstaw po najnowsze innowacje

Poznaj najnowsze rozwiązania kotwiące Fabory, w tym wkręty do betonu, kotwy przelotowe, kotwy chemiczne i kołki. Dowiedz się, jak zapewniają szybszy montaż, lepszą wydajność i łatwiejszą aplikację.


Data: 29 września 2026 r.
Francuski: 11:00 CET

Data: 2 października 2026 r.
Angielski: 10:00 GMT |  Niderlandzki: 13:00 CET

 Zarejestruj się teraz
calendar icon

SB czy HV? Przewodnik po śrubach konstrukcyjnych zgodnych z EN 1090

Śruby konstrukcyjne są niezbędnym elementem każdej konstrukcji stalowej, jednak nie każde połączenie śrubowe podlega takim samym wymaganiom. Podczas tego webinaru w prosty sposób wyjaśnimy, co norma EN 1090 oznacza dla doboru śrub konstrukcyjnych i kiedy należy stosować systemy SB lub HV. Omówimy również najnowsze rozszerzenia oferty Fabory, które zapewniają jeszcze większą elastyczność asortymentu.


Data: 24 listopada 2026 r.
Francuski: 11:00 CET

Data:27 listopada 2026 r.
Angielski: 10:00 GMT | Niderlandzki:13:00 CET

Zarejestruj się teraz
calendar icon

Więcej niż powłoka: siła powłok cynku płatkowego

Dlaczego coraz więcej zastosowań wykorzystuje powłoki cynku płatkowego? Podczas tego webinaru dowiesz się, czym cynk płatkowy różni się od cynkowania galwanicznego i ogniowego oraz jakie korzyści ta technologia oferuje w zakresie ochrony przed korozją, stabilności wymiarowej i montażu.


Data: 27 października 2026 r.
Francuski: 11:00 CET

Data: 30 października 2026 r.
Angielski: 10:00 GMT | Niderlandzki: 13:00 CET

 Zarejestruj się teraz

Poznaj ekspertów

Poznaj ekspertów technicznych, którzy poprowadzą webinaria techniczne i odpowiedzą na Twoje pytania podczas sesji.

Obejrzyj wcześniejsze webinary na żądanie

Nadrób wcześniejsze tematy techniczne dostępne w naszej bibliotece webinarów.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby uzyskać dostęp do pełnej biblioteki webinarów.

Powłoki powierzchniowe do stalowych elementów złącznych

Dowiedz się, jak powłoki wpływają na odporność na korozję i właściwości użytkowe podczas zastosowania.

Obejrzyj teraz


Jak wybrać elementy złączne ze stali nierdzewnej

Gatunki stali, odporność na korozję i odpowiednie zastosowania.

Obejrzyj teraz


Właściwości mechaniczne stalowych nakrętek i śrub

Dowiedz się, jak wytrzymałość, twardość i plastyczność wpływają na dobór śrub.

Obejrzyj teraz


Powłoki cynku płatkowego

Przegląd technologii powłok, ich zalet oraz sposobów zapobiegania kruchości wodorowej.

Obejrzyj teraz


Śruby dwustronne – wyjaśnienie

Zastosowania oraz aspekty doboru materiałów do zastosowań petrochemicznych i wysokotemperaturowych.

Obejrzyj teraz


Nity do produkcji samochodów ciężarowych, naczep i zabudów

Poznaj najlepiej dopasowane elementy złączne i systemy nitowania do zastosowań w sektorze transportowym.

Obejrzyj teraz

Dlaczego inżynierowie wybierają Fabory

Technical Knowledge icon

Ekspertyza techniczna

Ponad 75 lat doświadczenia w zakresie elementów złącznych, poparte dogłębną wiedzą produktową i inżynierską.
Precision standards icon

Standardy precyzji

Zgodność z normami ISO, DIN i EN zapewnia jakość, niezawodność i powtarzalność.
Packaging icon

Niezawodne dostawy

Inteligentne rozwiązania do zarządzania zapasami gwarantują dostępność i ciągłość pracy przy minimalnym nakładzie pracy.
Partnership icon

Obecność w całej Europie

Lokalne wsparcie w międzynarodowej skali dla klientów OEM i MRO w całej Europie.

Najczęściej zadawane pytania

1

Dla kogo przeznaczone są te webinary techniczne dotyczące elementów złącznych?

Nasze webinary są przeznaczone dla inżynierów konstruktorów, inżynierów produkcji, specjalistów ds. jakości, specjalistów ds. zakupów, zespołów produkcyjnych oraz wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat technologii elementów złącznych, najlepszych praktyk montażowych, doboru materiałów i norm branżowych. Niezależnie od tego, czy opracowujesz nowy produkt, czy optymalizujesz istniejące procesy produkcyjne, nasze sesje dostarczają praktycznej wiedzy z perspektywy inżynierskiej.

2

Jakie zagadnienia techniczne są omawiane podczas webinarów?

Nasze webinary obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z technologią elementów złącznych i montażem, w tym projektowanie systemów mocowań, kompatybilność materiałów, ochronę przed korozją, moment dokręcania i siłę wstępnego napięcia, technologię gwintów, materiały lekkie, normy branżowe, zapewnienie jakości oraz najnowsze innowacje w zakresie elementów złącznych. Każdą sesję prowadzą doświadczeni specjaliści techniczni, koncentrując się na rzeczywistych wyzwaniach inżynierskich i praktycznych rozwiązaniach.

3

Czy webinary są odpowiednie zarówno dla doświadczonych inżynierów, jak i osób rozpoczynających pracę z technologią elementów złącznych?

Tak. Oferujemy webinary obejmujące zarówno podstawowe zagadnienia dotyczące elementów złącznych, jak i bardziej zaawansowane tematy inżynierskie. Każdy webinar zawiera krótki opis zakresu tematycznego, dzięki czemu uczestnicy mogą wybrać sesje najlepiej odpowiadające ich doświadczeniu i celom rozwoju zawodowego.

4

Czy mogę uzyskać dostęp do wcześniejszych webinarów technicznych, jeśli nie mogę uczestniczyć w wydarzeniu na żywo?

Oczywiście. Nasza biblioteka webinarów na żądanie zapewnia dostęp do nagrań wcześniejszych sesji technicznych, dzięki czemu możesz uczyć się we własnym tempie. Możesz wracać do prezentacji ekspertów, zgłębiać specjalistyczne zagadnienia oraz udostępniać wartościowe materiały swojemu zespołowi inżynierskiemu w dogodnym dla siebie czasie.

5

Co wyróżnia Wasze webinary techniczne na tle ogólnych webinarów inżynierskich?

Nasze webinary prowadzą specjaliści w dziedzinie elementów złącznych z bogatym doświadczeniem branżowym. Koncentrują się one na praktycznych zastosowaniach inżynierskich, a nie wyłącznie na teorii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dystrybucji elementów złącznych i wsparciu technicznym, dostarczamy sprawdzone wskazówki, rekomendacje dopasowane do konkretnych zastosowań oraz wiedzę, która pomaga poprawić wydajność produktów, efektywność produkcji i niezawodność połączeń.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.