text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba z łbem stożkowym sześciokątnym ISO 10642 Stal nierdzewna Lubrinox A2

Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez Dopuszczone do kontaktu z żywnością do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.

Numer artykułu
Marka Lubrinox
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2

Specyfikacje

Marka Lubrinox
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
  • Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną nośność.
  • Złącza stalowe o zmniejszonej nośności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. 010.9.
  • Złącza ze stali nierdzewnej o zmniejszonej nośności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. 'A2-070', lub tylko z gatunkiem stali, np. 'A2'.NL
    • Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
    • Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną obciążalność.
    • Złącza stalowe o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą '0' poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. '010.9'.
    • Elementy złączne ze stali nierdzewnej o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą '0' poprzedzającą oznaczenie klasy własności, np. 'A2-070', lub tylko gatunkiem stali, np. 'A2'.FR
      • Wszystkie długości gwintów są tylko wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
      • Z powodu niekorzystnej geometrii łba te elementy złączne mają zmniejszoną obciążalność.
      • Elementy złączne ze stali o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. „010.9”.
      • Elementy złączne ze stali nierdzewnej o zmniejszonej obciążalności są oznaczone literą „0” poprzedzającą oznaczenie klasy właściwości, np. „A2-070”, lub tylko gatunkiem stali, np.
  • Kod towaru

    Opis

    Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez Dopuszczone do kontaktu z żywnością do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.

    Normy

    DIN ≈7991
    ISO 10642

    Ilość produktów ({0})

      Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
    Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.