text.skipToContent text.skipToNavigation
Leading standard

Normy i standardy

Produkty dostępne na Fabory.com spełniają najbardziej rygorystyczne normy, w tym DIN i ISO. Są to wiodące organizacje zajmujące się opracowywaniem norm technicznych. DIN koncentruje się na niemieckich normach krajowych, natomiast ISO tworzy normy uznawane na całym świecie. Wytyczne te zapewniają jednolitość, bezpieczeństwo i wysoką jakość w różnych branżach. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tych dwóch norm:

DIN (Deutsches Institut für Normung):

Wielu osobom znany jest termin DIN, ale co dokładnie oznacza ta nazwa? DIN to skrót od Deutsches Institut für Normung – wiodącej niemieckiej organizacji normalizacyjnej, odpowiedzialnej za definiowanie norm DIN dla elementów złącznych oraz produktów przemysłowych. Fabory oferuje szeroki wybór produktów spełniających normy DIN, co gwarantuje ich jakość i spójność.

din934

DIN 934

Nakrętki sześciokątne

Zobacz produkty

Zeskantbout

DIN 931

Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem częściowym

Zobacz produkty

DIN 933

DIN 933

Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem pełnym

Zobacz produkty

DIN 7991

DIN 7991

Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym

Zobacz produkt

Historia

DIN zostało założone w 1917 roku jako 'Normenausschuss der Deutschen Industrie' (NADI). Początkowo organizacja zajmowała się opracowywaniem norm dla niemieckiego przemysłu, jednak szybko zyskała znaczenie na arenie międzynarodowej. W 1926 roku zmieniono jej nazwę na 'Deutscher Normenausschuss' (DNA), co podkreślało, że normy DIN znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle.

Struktura i współpraca

Po II wojnie światowej DIN zostało reaktywowane i przyjęło obecną nazwę – Deutsches Institut für Normung. Głównym celem stała się odbudowa niemieckiej gospodarki oraz promowanie współpracy międzynarodowej. W latach 50. i 60. XX wieku DIN odegrało kluczową rolę w utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Jakość i niezawodność

Obecnie DIN jest jednym z czołowych instytutów normalizacyjnych na świecie i określa wymagania dla niemal wszystkich produktów i procesów. Normy DIN są synonimem jakości i niezawodności. Z ponad 34 000 norm w swoim portfolio, DIN przyczynia się do harmonizacji wymagań technicznych na całym świecie oraz wspiera innowacje, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w wielu sektorach.

ISO and DIN fastening standards

ISO (International Organisation for Standardisation):

Normy ISO są uznawane na całym świecie jako wyznacznik jakości i bezpieczeństwa. Produkty oferowane przez Fabory spełniają różne normy ISO, w tym ISO 9001 dotyczącą systemu zarządzania jakością oraz ISO 14001 określającą wymagania w zakresie zarządzania środowiskowego.

Historia

ISO zostało założone w 1947 roku i od tego czasu stało się jednym z najbardziej wpływowych instytutów normalizacyjnych na świecie. Wywodzi się z Międzynarodowej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych (ISA), która działała w latach 1926–1942, lecz jej działalność została przerwana przez II wojnę światową. Po jej zakończeniu specjaliści techniczni dostrzegli potrzebę utworzenia nowej, globalnej organizacji zajmującej się normalizacją, co doprowadziło do powstania ISO.

Równość

Nazwa ISO pochodzi od greckiego słowa "isos", oznaczającego "równy". Odzwierciedla to ideę uniwersalnej standaryzacji i równości, niezależnie od języka, w którym jest wymawiane.

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo informacji

Od 1947 roku ISO opracowało tysiące norm międzynarodowych wykorzystywanych w różnych sektorach przemysłu. Do najbardziej znanych należą ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji).

Ujednolicone standardy działania

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to globalna platforma, która harmonizuje normy techniczne. Zapewnia wspólny język i jednolite wymagania w zakresie jakości produktów, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Normy ISO wspierają handel, innowacje oraz ochronę konsumentów, a także pomagają firmom na całym świecie działać zgodnie z jednolitymi standardami. Fabory z dumą przyczynia się do promowania i stosowania tych zasad w swojej działalności.

ISO10642

ISO 10642

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym

Zobacz produkty

ISO4014

ISO 4014

Śruby z łbem sześciokątnym

Zobacz produkty

ISO4035

ISO 4035

Nakrętki sześciokątne niskie

Zobacz produkty

ISO4032

ISO 4032

Nakrętki sześciokątne

Zobacz produkty

EN (European Norm)

Normy Europejskie, znane jako Normy EN, to normy techniczne opracowane w Europie w celu zapewnienia jednolitych wymagań jakościowych dla produktów i procesów. Są ustanawiane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) we współpracy z różnymi organizacjami europejskimi. Ich celem jest wspieranie handlu, poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zwiększenie niezawodności produktów w sektorach takich jak budownictwo, motoryzacja i lotnictwo.

Historia

Normy EN zostały stworzone w celu ujednolicenia jakości i specyfikacji technicznych w Europie. Od momentu założenia CEN w 1961 roku organizacja ta odegrała kluczową rolę w zastępowaniu sprzecznych przepisów krajowych jednolitymi normami. Standaryzacja ta ułatwia handel międzynarodowy oraz zapewnia spójność w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Struktura i współpraca

Normy EN są opracowywane przez ekspertów technicznych z ponad 30 krajów. Ponad 60 000 specjalistów przyczynia się do ich tworzenia, dbając o zgodność ze współczesnymi wymaganiami przemysłowymi i technologicznymi. Proces ten opiera się na współpracy, przejrzystości i konsensusie, uwzględniając opinie przemysłu, rządów oraz organizacji społecznych.

Jakość i niezawodność

Elementy złączne zgodne z normami EN poddawane są rygorystycznym testom, oceniającym ich wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję i trwałość. Na przykład elementy zgodne z EN 1090 są testowane pod kątem zdolności do przenoszenia obciążeń mechanicznych, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa konstrukcji stalowych. Przestrzeganie norm EN ułatwia również spełnienie wymagań Unii Europejskiej, zwiększając dostępność produktów na rynku.

Podsumowując, normy DIN, ISO i EN odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu jakości, bezpieczeństwa oraz możliwości prowadzenia handlu na arenie międzynarodowej. Fabory z dumą promuje i stosuje te normy w swojej działalności.

Leadingpage HV

EN 14399

HV Śruby konstrukcyjne

Zobacz produkty

EN 15048

EN 15048

Nakrętka Sześciokątna

Zobacz produkt

EN 16983

EN 16983

Nakrętka Sześciokątna

Zobacz produkt

EN 1664

EN 1664

Nakrętka Sześciokątna

Zobacz produkt

Mistrzostwo w elementach złącznych

Dzięki wiedzy o produktach, obliczeniom i testom zapewniamy prawidłowe projektowanie oraz zastosowanie odpowiednich elementów złącznych. Nasz asortyment obejmujący 120 000 elementów złącznych w każdym kształcie, rozmiarze i typie materiału wymaga efektywnego zarządzania zapasami, na które możesz liczyć. Zastosowanie RFID to jedno z inteligentnych rozwiązań, jakie oferuje Fabory Logic. Każde z tych rozwiązań stanowi cenne wsparcie w zarządzaniu zapasami w Twojej firmie. To tworzy spokój ducha, pozwalając pracownikom Twojej firmy skupić się na ich kluczowych zadaniach.

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.