Verankering van staal op beton – Constructieve bevestigingsoplossingen
Het verankeren van staal aan beton is een essentieel onderdeel van veel constructieve en bouwkundige toepassingen. Ankerplaten, kolommen, consoles, ondersteuningsframes en secundaire staalconstructies zijn allemaal afhankelijk van verankeringssystemen die correct zijn geselecteerd op basis van de belastingen, de toestand van het beton, de geometrie van de verbinding en de installatievereisten.
Mechanische ankers, chemische ankers en betonschroeven hebben ieder verschillende eigenschappen. De juiste oplossing hangt af van de volledige toepassing en niet alleen van de diameter van het anker of een afzonderlijke belastingswaarde.
Voor constructieve toepassingen zijn productselectie en constructief ankerontwerp aan elkaar gerelateerd, maar het zijn afzonderlijke stappen. Het identificeren van een mogelijk geschikt anker vervangt niet de controle van de volledige verankering aan de hand van de toepasselijke ontwerpvereisten.
Waarom de keuze van ankers voor staal-op-betonverbindingen belangrijk is
Een staal-op-betonverbinding draagt krachten van het stalen onderdeel over op de betonconstructie. Het anker vormt daarom een belangrijk onderdeel van de volledige verbinding en dient niet alleen om het te bevestigen onderdeel op zijn plaats te houden.
Een onjuiste keuze van het anker kan leiden tot:
- Onvoldoende weerstand tegen de toegepaste belastingen
- Problemen door beperkte randafstanden of onderlinge afstanden tussen ankers
- Ongeschikt gebruik in gescheurd beton
- Installatieproblemen op locatie
- Ontbrekende technische goedkeuringen of documentatie
- Herontwerp, vertragingen of onnodig herstelwerk
Waar ankers voor staal-op-betonverbindingen worden toegepast
Verankeringssystemen worden toegepast in een breed scala aan staalconstructie- en bouwtoepassingen, waaronder:
- Constructieve stalen ankerplaten
- Stalen kolommen en ondersteuningsframes
- Consoles en verbindingsplaten
- Leuningen en balustrades
- Ondersteuningen voor machines en apparatuur
- Mechanische en elektrische ondersteuningsconstructies
- Gevel- en bouwcomponenten
- Secundaire staalconstructies
Belangrijkste verankeringsoplossingen voor staal-op-betonverbindingen
Verschillende verankeringstechnologieën kunnen worden gebruikt om stalen onderdelen aan beton te bevestigen. Welke optie geschikt is, hangt af van de belastingen, de toestand van het beton, de beschikbare geometrie, de installatievereisten en de toepasselijke productgoedkeuring.
Mechanische ankers
Ankers die belastingen overdragen door expansie, hintersnijding, mechanische vergrendeling of een andere mechanische werking in het beton.
Chemische ankers
Verlijmde verankeringssystemen waarbij hars wordt gebruikt om een draadstang of wapeningsstaaf in een voorbereid boorgat te bevestigen.
Betonschroeven
Directe mechanische bevestigingen die bij installatie in een correct voorbereid boorgat een verbinding met het beton vormen.
Mechanische ankers
Mechanische ankers dragen belastingen over op het beton via mechanismen zoals expansie, hintersnijding of mechanische vergrendeling. Ze kunnen een praktische oplossing bieden wanneer snelle installatie en, bij geschikte producten, directe belastbaarheid belangrijk zijn.
De geschiktheid blijft afhankelijk van de belastingssituatie, de toestand van het beton, de verankeringsdiepte, de randafstand, de onderlinge afstand en het toepassingsgebied van de relevante productgoedkeuring.
Chemische ankers
Chemische of verlijmde ankers gebruiken hars om belastingen tussen het ankerelement en het omringende beton over te dragen. Ze kunnen nuttige ontwerpflexibiliteit bieden wanneer lagere expansiekrachten, verlijmde draadstangen of verschillende verankeringsdiepten nodig zijn.
Een correcte voorbereiding van het boorgat, juiste verwerking van de hars, temperatuurbeheersing en uitharding zijn bijzonder belangrijk om de beoogde prestaties te bereiken.
Vergelijk mechanische en chemische ankers >
Betonschroeven
Betonschroeven bieden een directe mechanische bevestiging voor geschikte staal-op-betontoepassingen. De schroefdraad vormt de verbinding met het beton nadat de schroef in een correct voorbereid boorgat is geïnstalleerd.
Afhankelijk van het specifieke product en de goedkeuring kunnen ze een efficiënte oplossing bieden voor consoles, ondersteuningssystemen, secundaire staalconstructies en andere stalen onderdelen die aan beton worden bevestigd.
Ontdek producten voor staal-op-betonverankering
Weet u al welke verankeringstechnologie u nodig hebt? Bekijk dan de relevante productcategorieën van Fabory.
Mechanische ankers
Ontdek heavy-duty verankeringsproducten voor veeleisende bevestigingstoepassingen in beton.
Chemische ankers
Ontdek verlijmde en chemische verankeringsproducten voor geschikte betontoepassingen.
Betonschroeven
Ontdek betonschroeven in verschillende kopvormen, afmetingen en specificaties.
Hoe kiest u de juiste verankeringsoplossing?
Geen enkele verankeringstechnologie is automatisch de beste keuze voor iedere staal-op-betonverbinding. De selectie moet gebaseerd zijn op de werkelijke projectomstandigheden.
Begrijp de toegepaste belastingen
Bepaal of de verbinding wordt belast door trek, afschuiving, gecombineerde belasting of aanvullende excentrische of buigeffecten. De richting en grootte van de belasting beïnvloeden zowel de keuze van het anker als de geometrie van de verbinding.
Ontdek trek-, afschuif- en gecombineerde belastingen op ankers >
Controleer het beton en de geometrie van de verbinding
De sterkte en toestand van het beton moeten worden beoordeeld in combinatie met randafstanden, onderlinge afstanden tussen ankers, verankeringsdiepte, elementdikte en de configuratie van de ankergroep.
Wanneer op de plaats van het anker scheurvorming kan optreden, moet het geselecteerde anker geschikt zijn voor gescheurd beton wanneer het ontwerp dit vereist.
Lees meer over gescheurd en ongescheurd beton >
Ontdek vereisten voor randafstand, onderlinge afstand en verankeringsdiepte >
Houd rekening met de montagemethode
Het verankeringssysteem moet onder de werkelijke omstandigheden op locatie ook praktisch te installeren zijn. Afhankelijk van het product kunnen eisen gelden voor gecontroleerd boren, reiniging van het boorgat, voorgeschreven verankeringsdiepte, aandraaimoment, uithardingstijd of temperatuurlimieten tijdens de installatie.
Voorsteekmontage, doorsteekmontage en afstandsmontage kunnen ook invloed hebben op de benodigde ankerlengte en het gedrag van de verbinding.
Ontdek ankerinstallatie en montagemethoden >
Houd rekening met de gebruiksomgeving
Vocht, blootstelling aan weersomstandigheden, industriële omstandigheden en andere omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op het vereiste ankermateriaal of de corrosiebescherming. De geselecteerde oplossing moet geschikt zijn voor de beoogde gebruiksomstandigheden en verwachte levensduur.
Welke informatie hebt u nodig voordat u een verankering ontwerpt?
Wanneer de belangrijkste toepassingsgegevens beschikbaar zijn voordat een anker wordt geselecteerd of berekend, is het eenvoudiger om een geschikte oplossing te identificeren.
Zorg waar van toepassing dat u de volgende gegevens beschikbaar hebt:
- Betonsterkteklasse
- Gescheurd of ongescheurd beton
- Trek- en afschuifbelastingen
- Aantal en positie van de ankers
- Afmetingen van de ankerplaat of het te bevestigen onderdeel
- Beschikbare randafstanden
- Onderlinge afstand tussen ankers
- Beschikbare verankeringsdiepte
- Dikte van het betonelement
- Dikte van het te bevestigen onderdeel
- Omgevingsomstandigheden
- Brand- of seismische eisen waar van toepassing
Zodra deze parameters bekend zijn, kan de verankering worden beoordeeld aan de hand van de relevante productgegevens en constructieve ontwerpvereisten.
Alle gegevens beschikbaar? Gebruik de Fabory Anchor Calculator >
ETA- en DoP-documentatie
Bij constructieve verankeringstoepassingen vormt technische documentatie een belangrijk onderdeel van de productselectie.
Een Europese Technische Beoordeling (ETA) bevat productspecifieke prestatiegegevens en definieert de omstandigheden waaronder het verankeringssysteem is beoordeeld. Dit kan onder meer betrekking hebben op de toestand van het beton, de afmetingen van het anker, de verankeringsdiepte, de onderlinge afstand, randafstanden en installatievereisten.
De prestatieverklaring (DoP) vermeldt, waar van toepassing, de verklaarde prestaties van een bouwproduct.
De documentatie moet altijd betrekking hebben op het exacte product en de beoogde toepassing. Het enkele feit dat een ETA beschikbaar is, betekent niet dat iedere configuratie automatisch geschikt is.
Lees meer over ETA- en DoP-documentatie >
Bereken staal-op-betonankers volgens EN 1992-4
Voor achteraf geïnstalleerde constructieve ankers in beton is het niet voldoende om alleen een product te selecteren op basis van een gepubliceerde belastingswaarde. De volledige verbinding moet worden beoordeeld op basis van de werkelijke belasting, de toestand van het beton en de verankeringsgeometrie.
De Fabory Anchor Calculator helpt ontwerpers en engineers om achteraf geïnstalleerde ankers voor constructief gebruik in beton te beoordelen volgens EN 1992-4.
Voer de projectparameters in om geschikte verankeringsoplossingen te beoordelen op basis van de werkelijke toepassing.
De calculator kan u helpen om:
- Trek- en afschuifbelastingen te beoordelen
- Gecombineerde belastingssituaties te berekenen
- Te ontwerpen voor gescheurd en ongescheurd beton
- Onderlinge afstanden tussen ankers en randafstanden mee te nemen
- Verschillende ankerconfiguraties te beoordelen
- Brand- en seismische omstandigheden te beoordelen waar van toepassing
- Te begrijpen waarom een anker niet aan de ingevoerde eisen voldoet
- Berekeningsrapporten voor projectdocumentatie te genereren
Gebruik de Fabory Anchor Calculator >
Veelvoorkomende fouten bij staal-op-betonverankering
Veel problemen met verankering kunnen worden voorkomen door de toepassing te controleren voordat het product op locatie aankomt.
- Een anker alleen op basis van de diameter selecteren
- Een enkele cataloguswaarde gebruiken zonder de volledige verankering te controleren
- Vereisten voor gescheurd beton over het hoofd zien
- Onderlinge afstanden tussen ankers en randafstanden negeren
- Een anker gebruiken buiten de voorwaarden van de goedkeuring
- De voorgeschreven installatieprocedure niet volgen
Van specificatie tot installatie met Fabory
Een betrouwbare staal-op-betonverbinding vereist afstemming tussen ontwerp, inkoop en installatie. Fabory ondersteunt klanten in de staalbouw vanaf de eerste selectie van het anker tot en met productlevering en installatieadvies.
De ondersteuning kan onder meer bestaan uit:
- Mechanische en chemische verankeringsoplossingen
- Betonschroeven
- Ondersteuning bij de keuze van ankers
- Ondersteuning bij de Fabory Anchor Calculator
- Technische productinformatie
- Ondersteuning bij ETA en documentatie waar van toepassing
- Installatieadvies
- Productbeschikbaarheid en projectgerichte levering
Door deze vereisten vóór bestelling mee te nemen, kunnen vervangingen, ontbrekende documentatie, installatievertragingen en onnodig herstelwerk worden verminderd.
Ontdek technische informatie over verankering
Vergroot uw kennis van de factoren die van invloed zijn op de keuze van ankers en het constructieve ontwerp:
- Technische informatie over verankering >
- Typen ankers >
- Ankerbelastingen begrijpen >
- Basismaterialen voor verankering >
- Gescheurd en ongescheurd beton >
- Verankeringsvoorwaarden >
- Ankerinstallatie en montagemethoden >
- Praktisch ankerontwerp >
Ondersteuning nodig bij een staal-op-betonverbinding?
Staal-op-betonverankering kan complex worden wanneer constructieve belastingen, beperkte geometrie, gescheurd beton, meerdere ankers of aanvullende brand- en seismische eisen van toepassing zijn.
De specialisten van Fabory kunnen u helpen de toepassing te beoordelen, geschikte verankeringsoplossingen te identificeren en toegang te krijgen tot de ondersteunende technische informatie.
Neem contact op met een Fabory-specialist >
Veelgestelde vragen over staal-op-betonverankering
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de keuze van ankers, constructieve bevestiging en staal-op-betonverbindingen.
Welke ankers kunnen worden gebruikt om staal aan beton te bevestigen?
Staal kan aan beton worden bevestigd met verankeringssystemen zoals mechanische ankers, chemische of verlijmde ankers en betonschroeven. De juiste oplossing hangt af van de belastingen, de toestand van het beton, de geometrie van de verbinding, de montagemethode en het toepassingsgebied van de relevante productgoedkeuring.
Moet ik een mechanisch of chemisch anker gebruiken?
Geen van beide systemen is automatisch beter. Mechanische ankers kunnen een efficiënte installatie bieden en, bij geschikte producten, direct worden belast. Chemische ankers kunnen nuttige ontwerpflexibiliteit en lagere expansiekrachten bieden. De juiste keuze hangt af van de toepassing, geometrie, toestand van het beton, belastingen en installatievereisten.
Kunnen betonschroeven worden gebruikt voor staal-op-betonbevestigingen?
Ja, wanneer de specifieke betonschroef geschikt en goedgekeurd is voor de beoogde toepassing. De toepasselijke belastingen, toestand van het beton, verankeringsdiepte, onderlinge afstand en randafstanden moeten altijd worden gecontroleerd.
Heb ik een anker nodig dat geschikt is voor gescheurd beton?
Wanneer op de locatie van het anker scheurvorming kan optreden, moet het geselecteerde anker geschikt zijn voor gescheurd beton wanneer het ontwerp dit vereist. Als niet betrouwbaar kan worden aangenomen dat het beton ongescheurd blijft, moeten de omstandigheden voor gescheurd beton worden meegenomen.
Welke informatie is nodig om een constructief anker te berekenen?
Typische invoergegevens zijn onder meer de betonsterkte en -toestand, trek- en afschuifbelastingen, het aantal en de positie van de ankers, de geometrie van het te bevestigen onderdeel, randafstanden, de onderlinge afstand tussen ankers, de beschikbare verankeringsdiepte, de dikte van het betonelement en eventuele toepasselijke brand- of seismische eisen.
Kan de Fabory Anchor Calculator helpen bij het ontwerpen van een staal-op-betonverbinding?
Ja. De Fabory Anchor Calculator helpt bij het beoordelen van achteraf geïnstalleerde ankers voor constructief gebruik in beton volgens EN 1992-4, op basis van de ingevoerde belastingen, betoncondities en verankeringsgeometrie van de toepassing.