text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage acier-béton – Solutions de fixation structurelle

L’ancrage de l’acier au béton constitue un élément essentiel de nombreuses applications structurelles et de construction. Les platines, poteaux, consoles, cadres de support et structures métalliques secondaires dépendent tous de systèmes d’ancrage correctement sélectionnés en fonction des charges, de l’état du béton, de la géométrie de la liaison et des exigences d’installation.

Les ancrages mécaniques, les ancrages chimiques et les vis à béton présentent tous des caractéristiques différentes. La solution appropriée dépend de l’ensemble de l’application plutôt que du seul diamètre de l’ancrage ou d’une valeur de charge.

Pour les applications structurelles, la sélection du produit et le dimensionnement structurel de l’ancrage sont liés, mais constituent deux étapes distinctes. Identifier un ancrage potentiellement adapté ne remplace pas la vérification de l’ensemble de l’ancrage par rapport aux exigences de calcul applicables.

Pourquoi le choix des ancrages acier-béton est important

Une liaison acier-béton transfère les efforts du composant en acier vers la structure en béton. L’ancrage constitue donc une partie importante de l’ensemble de la liaison et ne sert pas simplement à maintenir la pièce à fixer en position.

Un mauvais choix d’ancrage peut entraîner :

  • Une résistance insuffisante aux charges appliquées
  • Des problèmes liés à des distances au bord ou des entraxes entre ancrages limités
  • Une utilisation inadaptée dans du béton fissuré
  • Des difficultés d’installation sur chantier
  • L’absence d’approbations techniques ou de documentation
  • Une nouvelle conception, des retards ou des reprises inutiles

Où les ancrages acier-béton sont-ils utilisés ?

Les systèmes d’ancrage sont utilisés dans un large éventail d’applications de construction métallique et de bâtiment, notamment :

  • Platines structurelles en acier
  • Poteaux en acier et cadres de support
  • Consoles et platines de liaison
  • Mains courantes et garde-corps
  • Supports de machines et d’équipements
  • Supports mécaniques et électriques
  • Éléments de façade et composants de bâtiment
  • Structures métalliques secondaires

Principales solutions d’ancrage pour les liaisons acier-béton

Plusieurs technologies d’ancrage peuvent être utilisées pour fixer des composants en acier au béton. La solution appropriée dépend des charges, de l’état du béton, de la géométrie disponible, des exigences d’installation et de l’approbation produit applicable.

Ancrages mécaniques

Ancrages qui transfèrent les charges par expansion, sous-coupe, verrouillage mécanique ou autre action mécanique dans le béton.

Ancrages chimiques

Systèmes d’ancrage collés utilisant une résine pour fixer un élément d’ancrage fileté ou une barre d’armature dans un trou de forage préparé.

Vis à béton

Fixations mécaniques directes qui créent une liaison avec le béton lorsqu’elles sont installées dans un trou de forage correctement préparé.

Ancrages mécaniques

Les ancrages mécaniques transfèrent les charges au béton par des mécanismes tels que l’expansion, la sous-coupe ou le verrouillage mécanique. Ils peuvent constituer une solution pratique lorsque la rapidité d’installation et, pour les produits appropriés, la mise en charge immédiate sont importantes.

L’adéquation dépend toutefois du cas de charge, de l’état du béton, de la profondeur d’ancrage, de la distance au bord, de l’entraxe et du domaine d’application de l’approbation produit correspondante.

Ancrages chimiques

Les ancrages chimiques ou collés utilisent une résine pour transférer les charges entre l’élément d’ancrage et le béton environnant. Ils peuvent offrir une flexibilité de conception utile lorsqu’il est nécessaire de réduire les efforts d’expansion, d’utiliser des tiges filetées collées ou de prévoir différentes profondeurs d’ancrage.

La préparation correcte du trou, la mise en œuvre de la résine, le contrôle de la température et le temps de durcissement sont particulièrement importants pour obtenir les performances prévues.

Comparer les ancrages mécaniques et chimiques >

Vis à béton

Les vis à béton offrent une fixation mécanique directe adaptée à certaines applications acier-béton. Leur filetage crée la liaison avec le béton après installation dans un trou correctement préparé.

Selon le produit spécifique et son approbation, elles peuvent constituer une solution efficace pour les consoles, systèmes de support, structures métalliques secondaires et autres composants en acier fixés au béton.

Découvrez les produits d’ancrage acier-béton

Vous savez déjà quelle technologie d’ancrage vous recherchez ? Découvrez les catégories de produits Fabory correspondantes.

Ancrages mécaniques

Découvrez les produits d’ancrage haute résistance pour les applications exigeantes de fixation dans le béton.

Acheter des ancrages mécaniques >

Ancrages chimiques

Découvrez les solutions d’ancrage collées et chimiques pour les applications adaptées dans le béton.

Acheter des ancrages chimiques >

Vis à béton

Découvrez les vis à béton disponibles dans différents types de têtes, dimensions et spécifications.

Acheter des vis à béton >

Comment choisir la bonne solution d’ancrage ?

Aucune technologie d’ancrage n’est automatiquement la meilleure solution pour toutes les liaisons acier-béton. Le choix doit être basé sur les conditions réelles du projet.

Comprendre les charges appliquées

Déterminez si la liaison est soumise à une traction, un cisaillement, des charges combinées ou à des effets supplémentaires d’excentricité ou de flexion. La direction et l’intensité des charges influencent à la fois le choix de l’ancrage et la géométrie de la liaison.

Découvrir les charges de traction, de cisaillement et combinées sur les ancrages >

Vérifier le béton et la géométrie de la liaison

La résistance et l’état du béton doivent être considérés conjointement avec les distances au bord, les entraxes entre ancrages, la profondeur d’ancrage, l’épaisseur de l’élément et la configuration du groupe d’ancrages.

Lorsque des fissures peuvent apparaître à l’emplacement de l’ancrage, l’ancrage sélectionné doit être adapté au béton fissuré lorsque le calcul l’exige.

Comprendre le béton fissuré et non fissuré >

Découvrir les exigences en matière de distance au bord, d’entraxe et de profondeur d’ancrage >

Tenir compte de la méthode d’installation

Le système d’ancrage doit également pouvoir être installé de manière pratique dans les conditions réelles du chantier. Selon le produit, les exigences peuvent inclure un forage contrôlé, le nettoyage du trou, une profondeur d’ancrage définie, un couple de serrage, un temps de durcissement ou des limites de température lors de l’installation.

Le montage préalable, le montage traversant et le montage à distance peuvent également influencer la longueur d’ancrage requise et le comportement de la liaison.

Découvrir l’installation des ancrages et les méthodes de montage >

Tenir compte de l’environnement d’utilisation

L’humidité, l’exposition aux intempéries, les environnements industriels et d’autres facteurs environnementaux peuvent influencer le matériau requis pour l’ancrage ou le niveau de protection contre la corrosion. La solution sélectionnée doit être adaptée aux conditions de service prévues et à la durée de vie attendue.

Quelles informations faut-il avant de concevoir un ancrage ?

Disposer des principales informations sur l’application avant de sélectionner ou de calculer un ancrage facilite l’identification d’une solution adaptée.

Le cas échéant, préparez les informations suivantes :

  • Classe de résistance du béton
  • Béton fissuré ou non fissuré
  • Charges de traction et de cisaillement
  • Nombre et position des ancrages
  • Dimensions de la platine ou de la pièce à fixer
  • Distances au bord disponibles
  • Entraxe entre les ancrages
  • Profondeur d’ancrage disponible
  • Épaisseur de l’élément en béton
  • Épaisseur de la pièce à fixer
  • Conditions environnementales
  • Exigences relatives au feu ou aux actions sismiques, le cas échéant

Une fois ces paramètres connus, l’ancrage peut être évalué par rapport aux données produit pertinentes et aux exigences de calcul structurel.

Toutes les données sont prêtes ? Utilisez le Fabory Anchor Calculator >

Documentation ETA et DoP

Pour les applications d’ancrage structurel, la documentation technique constitue un élément important de la sélection du produit.

Une Évaluation Technique Européenne (ETE) fournit des informations de performance propres au produit et définit les conditions dans lesquelles le système d’ancrage a été évalué. Celles-ci peuvent inclure l’état du béton, les dimensions de l’ancrage, la profondeur d’ancrage, l’entraxe, les distances au bord et les exigences d’installation.

La Déclaration des Performances (DoP) communique, le cas échéant, les performances déclarées d’un produit de construction.

La documentation doit toujours correspondre exactement au produit et à l’application prévue. La seule existence d’une ETE ne signifie pas que toutes les configurations sont automatiquement adaptées.

En savoir plus sur la documentation ETE et DoP >

Calculer les ancrages acier-béton conformément à EN 1992-4

Pour les ancrages structurels post-installés dans le béton, sélectionner un produit uniquement à partir d’une valeur de charge publiée ne suffit pas. L’ensemble de la liaison doit être évalué en fonction des charges réelles, de l’état du béton et de la géométrie de l’ancrage.

Le Fabory Anchor Calculator aide les concepteurs et les ingénieurs à évaluer les ancrages post-installés pour une utilisation structurelle dans le béton conformément à EN 1992-4.

Saisissez les paramètres du projet afin d’évaluer les solutions d’ancrage adaptées en fonction de l’application réelle.

Le calculateur peut vous aider à :

  • Évaluer les charges de traction et de cisaillement
  • Calculer les conditions de charges combinées
  • Concevoir pour du béton fissuré et non fissuré
  • Prendre en compte les entraxes entre ancrages et les distances au bord
  • Évaluer différentes configurations d’ancrages
  • Évaluer les conditions d’incendie et sismiques, le cas échéant
  • Comprendre pourquoi un ancrage ne satisfait pas aux exigences saisies
  • Générer des rapports de calcul pour la documentation du projet

Utiliser le Fabory Anchor Calculator >

Erreurs courantes lors de l’ancrage acier-béton

De nombreux problèmes d’ancrage peuvent être évités en vérifiant l’application avant que le produit n’arrive sur le chantier.

  • Sélectionner un ancrage uniquement sur la base de son diamètre
  • Utiliser une seule valeur de charge catalogue sans vérifier l’ensemble de l’ancrage
  • Négliger les exigences relatives au béton fissuré
  • Ignorer les entraxes entre ancrages et les distances au bord
  • Utiliser un ancrage en dehors des conditions de son approbation
  • Ne pas respecter la procédure d’installation prescrite

De la spécification à l’installation avec Fabory

Une liaison acier-béton fiable nécessite une coordination entre la conception, l’approvisionnement et l’installation. Fabory accompagne les clients du secteur de la construction métallique, depuis la sélection initiale des ancrages jusqu’à la fourniture des produits et aux conseils d’installation.

Cet accompagnement peut inclure :

  • Solutions d’ancrage mécaniques et chimiques
  • Vis à béton
  • Assistance à la sélection des ancrages
  • Assistance concernant le Fabory Anchor Calculator
  • Informations techniques sur les produits
  • Assistance concernant les ETE et la documentation, le cas échéant
  • Conseils d’installation
  • Disponibilité des produits et approvisionnement adapté aux projets

La prise en compte de ces exigences avant la commande peut contribuer à réduire les substitutions, les documents manquants, les retards d’installation et les reprises inutiles.

Découvrez les conseils techniques sur l’ancrage

Approfondissez votre compréhension des facteurs qui influencent la sélection des ancrages et le dimensionnement structurel :

Besoin d’aide pour une liaison acier-béton ?

L’ancrage acier-béton peut devenir complexe lorsque des charges structurelles, une géométrie limitée, du béton fissuré, plusieurs ancrages ou des exigences supplémentaires liées au feu et aux actions sismiques sont concernés.

Les spécialistes Fabory peuvent vous aider à évaluer l’application, à identifier des solutions d’ancrage adaptées et à accéder aux informations techniques correspondantes.

Contactez un spécialiste Fabory >

Questions fréquentes sur l’ancrage acier-béton

Retrouvez les réponses aux questions courantes concernant la sélection des ancrages, les fixations structurelles et les liaisons acier-béton.

Quels ancrages peuvent être utilisés pour fixer de l’acier au béton ?

L’acier peut être fixé au béton à l’aide de systèmes d’ancrage tels que les ancrages mécaniques, les ancrages chimiques ou collés et les vis à béton. La solution appropriée dépend des charges, de l’état du béton, de la géométrie de la liaison, de la méthode d’installation et du domaine d’application de l’approbation produit correspondante.

Dois-je utiliser un ancrage mécanique ou chimique ?

Aucun des deux systèmes n’est automatiquement meilleur. Les ancrages mécaniques peuvent permettre une installation efficace et, pour les produits adaptés, une mise en charge immédiate. Les ancrages chimiques peuvent offrir une plus grande flexibilité de conception et réduire les efforts d’expansion. Le choix approprié dépend de l’application, de la géométrie, de l’état du béton, des charges et des exigences d’installation.

Les vis à béton peuvent-elles être utilisées pour des fixations acier-béton ?

Oui, lorsque la vis à béton concernée est adaptée et approuvée pour l’application prévue. Les charges applicables, l’état du béton, la profondeur d’ancrage, l’entraxe et les distances au bord doivent toujours être vérifiés.

Ai-je besoin d’un ancrage adapté au béton fissuré ?

Lorsque des fissures peuvent apparaître à l’emplacement de l’ancrage, l’ancrage sélectionné doit être adapté au béton fissuré lorsque le calcul l’exige. Si le béton ne peut pas être considéré de manière fiable comme non fissuré, les conditions correspondant au béton fissuré doivent être prises en compte.

Quelles informations sont nécessaires pour calculer un ancrage structurel ?

Les données courantes comprennent la résistance et l’état du béton, les charges de traction et de cisaillement, le nombre et la position des ancrages, la géométrie de la pièce à fixer, les distances au bord, les entraxes entre ancrages, la profondeur d’ancrage disponible, l’épaisseur de l’élément et les éventuelles exigences applicables en matière d’incendie ou d’actions sismiques.

Le Fabory Anchor Calculator peut-il aider à concevoir une liaison acier-béton ?

Oui. Le Fabory Anchor Calculator permet d’évaluer les ancrages post-installés destinés à une utilisation structurelle dans le béton conformément à EN 1992-4, à partir des charges, des conditions du béton et de la géométrie d’ancrage saisies pour l’application.

Découvrir le Fabory Anchor Calculator >

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.