text.skipToContent text.skipToNavigation
Fastener Training

Les produits de qualité méritent des connexions de qualité.

Lorsqu'un client ne connaît pas la réponse à une question sur une solution de fixation, les experts du département Qualité & Ingénierie viennent à la rescousse. Ils fournissent les réponses aux questions sur le monde complexe des fixations et des connexions, offrant un service sur lequel les clients peuvent compter. Des connexions défectueuses entraînent l'échec des applications. L'amélioration d'une connexion permet d'obtenir de meilleures constructions et de réduire les coûts de maintenance. Les produits de qualité méritent des connexions de qualité. .

Une petite sélection des questions que les clients nous posent :

"Quelle est la durée de vie d'un revêtement de surface dans une application spécifique et quel type de matériau est le plus adapté ?"

"Quelle force de précharge puis-je attendre avec un couple de serrage ?".

« Comment empêcher un assemblage fileté de se desserrer ? »

« Quelle force de serrage un assemblage peut-il exercer avec une vis de 8.8 ? »

« Certains boulons 8.8 sont endommagés : puis-je les remplacer par des boulons 10.9 plus résistants ? »

Nous prenons également en considération les questions des clients dans notre offre de formation. Grâce à la formation proposée par le département Qualité et Ingénierie, vos connaissances en matière de solutions de fixation sont constamment améliorées. Une formation peut être purement théorique ou pratique, en classe ou en ligne. Nous adaptons le contenu à votre niveau de connaissance et à vos besoins.

Technical Knowledge
 
 
 « Lors des sessions de formation, nous constatons que la sélection et l'utilisation des fixations ne sont pas toujours adéquates. De cette manière, l'acquisition de connaissances a un effet positif immédiat et les assemblages peuvent être optimisés. » 
Edwin de Lange
Formateur

Une formation sur mesure

Nous pouvons sélectionner des éléments parmi les thèmes proposés à droite afin que la formation réponde à vos besoins. Nous pouvons également concevoir des formations inédites, selon la demande du client. Nous organisons un entretien préalable dans votre entreprise. Nous apprenons ainsi à connaître votre façon de travailler et nous pouvons déterminer vos besoins spécifiques.

Le programme de formation couvre notamment les sujets suivants :

  • Propriétés mécaniques des boulons et écrous en acier
  • Revêtements de surface pour les fixations en acier
  • Tout sur les fixations en acier inoxydable
  • Types de filetages pour les fixations
  • Desserrage et blocage des filetages
  • Certificats et documents de qualité pour les fixations

Participez à nos prochains webinaires !

Serrage sûr et fiable des boulons et écrous

Mardi 18 mars 2025 – 11h à 12h
Apprenez l’importance d’un bon serrage et découvrez les meilleures méthodes pour garantir la stabilité de vos structures.

Boulons de construction selon la norme EN1090

Mardi 22 avril 2025 – 11h à 12h
Comprenez les exigences de la norme EN1090 pour garantir des assemblages conformes et durables.

La puissance des rivets dans les structures modernes

Mardi 20 mai 2025 – 11h à 12h
Découvrez les avantages du rivetage pour créer des assemblages solides et résistants.

Je m'inscris

Fabory Training Courses Available Onsite

Une fonction essentielle dans le partage des connaissances spécialisées

Les stagiaires sont régulièrement surpris par l'étendue de nos connaissances en matière de fixations. Les matériaux de fixation sont généralement très peu abordés dans les formations techniques : le thème du raccordement n'est souvent pas abordé ou l'est trop brièvement. Aux Pays-Bas, les possibilités d'acquérir ces connaissances sont rares. Par conséquent, nous avons une fonction cruciale sur le marché qui consiste à partager nos connaissances spécialisées par le biais de la formation.

La formation de base dure une demi-journée à une journée entière. Nous adaptons chaque formation à l'entreprise qui la dispense. En collaboration avec le client, nous examinons la conception des connexions. Le choix de l'article, la protection contre la corrosion et la méthode de montage sont abordés. Nous poursuivons un objectif important : la sécurité, l'efficacité de l'installation et la facilité d'entretien.

Voici ce que disent les clients de nos formations

« Grâce à une meilleure connaissance des fixations, les employés sont encore plus motivés pour améliorer la qualité des assemblages. »

« La qualité des matériaux utilisés pour les montages a été considérablement améliorée, de même que celle de nos instructions de fixation, ce qui nous a permis d'élever notre production à un niveau supérieur. Notre production est ainsi passée à un niveau supérieur. »

« Nos ingénieurs sont désormais mieux informés des réglementations relatives aux fixations, ce qui a permis d'accroître la sécurité de nos structures.».

« Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait tant à apprendre sur de “simples” écrous et boulons. Les formations étaient claires et nos employés ont été positivement surpris par les connaissances fournies.

Nous avons écrit encore plus sur le département Qualité et Ingénierie ! Lisez les articles et découvrez comment le département peut vous aider au mieux.

  • Des résultats de tests rapides lors d'une urgence client
  • Laboratoire interne accrédité
  • Conception de nouveaux produits et réalisation de connexions dans le portail 3D

Tout sur l'expertise du département Qualité & Ingénierie

Notre force

Grâce à des conseils, des calculs et des tests, nous parvenons avec vous à concevoir et à appliquer des fixations spécifiques. Notre gamme de 120 000 fixations dans tous les modèles, tailles et types de matériaux souhaités nécessite une gestion efficace des stocks sur laquelle vous pouvez compter. Des solutions logistiques intelligentes y contribuent. Le département Qualité & Ingénierie conseille les clients sur la connexion la plus sûre. C'est ainsi que nous créons la tranquillité d'esprit. Les employés de votre entreprise peuvent continuer à se concentrer sur les tâches essentielles.

Gamme

Fabory est le bon choix pour tous vos besoins en matière de fixations. Notre portefeuille de produits contient une large gamme d'attaches standard et de solutions d'attaches spécifiques aux clients pour diverses applications, complétées par des C-parts.

Fabory Logic

Fabory aide à la mise à disposition des fixations et des C-parts. Des tableaux de bord innovants donnent un aperçu de votre consommation vous permettant ainsi de réduire votre TCO (Coût total de possession).

Assurance qualité, contrôle qualité et ingénierie

Fabory s'est construit sur sa qualité et sa fiabilité. Une gestion raffinée de la qualité et des systèmes spécialisés de contrôle sont au cœur de nos activités.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.