text.skipToContent text.skipToNavigation
Fabory Innovations

Les collaborations font évoluer la gamme de produits Fabory et ouvrent la voie à l'innovation. En tant que leader du marché occupant une position décisive sur le marché des technologies de fixation, nous intégrons les souhaits des clients dans chaque développement. Nous le faisons avec grand plaisir depuis 75 ans. Nos clients nous connaissent comme les maîtres des fixations ! Ensemble, nous trouvons de nouvelles idées et développons des fixations innovantes. Des fixations qui vous aident à mettre en place des processus plus efficaces. Notre vaste réseau de fournisseurs nous aide dans la réalisation. Sur cette page, nous expliquons quelques exemples de fixations innovantes de la gamme Fabory.

Fabory Innovations and Tension Testing

Nord-Lock

Un bon exemple de l'enrichissement de la gamme Fabory par des fixations innovantes est le tendeur à détection de charge SUPERBOLT (LST) et l'écrou flexible à détection de charge SUPERBOLT (LSF) de Nord-Lock. Les deux systèmes sont disponibles de M36 à M100. L'élément des deux systèmes mesure la précontrainte dans les installations. Les données peuvent être contrôlées à distance ou lues sur place. Cette lecture est faite avec une précision d'environ 95 %. La manière dont le contrôle s'effectue est considérée comme une véritable innovation dans divers secteurs. C'est le cas, par exemple, dans la pétrochimie et l'énergie, où des boulons ou des écrous de grand diamètre doivent être précontraints.

Les avantages de LST et LSF sont résumés ci-dessous :

  • Aucune modification structurelle requise (y compris la géométrie et la conception du boulon ou de l'assemblage).
  • Contrôle/lecture précis de la précharge sans réglage de la connexion, même à distance.
  • Convient pour la modernisation/la mise à niveau
  • Robuste et fiable, classe IP67
  • Pas de coûts élevés pour la main-d'œuvre, les équipements de mesure supplémentaires et l'entretien préventif périodique.
Voir la gamme complète des produits Nord-Lock

 
 
"Le tensionneur de détection de charge et l'écrou tensionneur connecté LST de Nord-Lock sont deux des produits les plus innovants de l'industrie 4.0. L'installation sans effort, l'option de contrôle à distance et l'étonnante précision des deux systèmes donnent à l'utilisateur une 'tranquillité d'esprit' ".
Jos Lavrijsen
Responsable de la catégorie de produits chez Fabory

Un exemple d'une autre innovation est notre propre produit Lubrinox, Fabory Premium Stainless - Lubrifié. Il s'agit d'un lubrifiant pour les articles en acier inoxydable. Vous n'avez pas à appliquer la lubrification vous-même, Fabory le fait pour vous. Vous êtes curieux ? Découvrez cette application qui est, entre autres, très adaptée aux applications de l'industrie alimentaire.

Spiralock

L'écrou Spiralock de Stanley Engineered Fastening est particulièrement adapté aux joints soumis à de fortes vibrations. Pensez au transport de marchandises, aux bandes transporteuses et à l'ingénierie agricole et mécanique.

L'avantage est dans le profilé du filletage : ce qui rend le concept Spiralock spécial, c'est que l'écrou a un filetage interne autobloquant avec un coin de 30 degrés dans le filetage. Grâce à l'ajustement de la géométrie du filetage, les dispositifs de verrouillage supplémentaires dans le joint sont inutiles.

Dorset a commencé à utiliser les écrous autobloquants Spiralock parce qu'elle avait besoin d'écrous de blocage résistants à la chaleur lorsqu'elle travaillait avec la Dorset Green Machine, souvent dans un environnement sujet au feu. Les écrous doivent être faciles à démonter ou à assembler après un certain temps. L'entreprise d'Aalten développe et produit des solutions qui vont de l'électronique RFID aux installations de séchage industriel. Pour assembler les machines vertes de Dorset, les ingénieurs utilisent des écrous A4 autobloquants en acier inoxydable de Spiralock.

Niek ter Horst, contremaître coopérant chez Dorset : "Nous avions l'habitude d'utiliser d'autres écrous de blocage en acier inoxydable pour cette application. Ceux-ci endommagent le filetage du boulon et ne peuvent plus être démontés. Le blocage des boulons et des écrous doit être évité autant que possible. L'écrou Spiralock offre une solution particulièrement intéressante à cet égard."

Les propriétés les plus uniques de l'écrou Spiralock dans une série :

  • Filet interne autobloquant
  • Libre circulation jusqu'au moment de la précharge
  • Même charge sur le fil
  • Peut être utilisé en combinaison avec des boulons standard
  • Réutilisable, la sécurisation restant garantie à 100%.

Fabory fournit les écrous Spiralock en stock dans les tailles M6 à M16. Vous pouvez commander les écrous comme écrous à bride (ISO4161) en acier galvanisé (classe de résistance 10) et en acier inoxydable A4.

Voir la gamme complète des produits de Spiraloc
Spiralock Diagram

Vis et boulons captives

Les vis ou les boulons que l'on trouve en bout de chaîne dans les aliments, personne ne veut cela. Dans le même temps, la fixation d'éléments de fixation dans des panneaux et des portes qui s'ouvrent et se ferment régulièrement constitue un défi. L'ouverture et la fermeture doivent se faire sans problème, mais les vis et les boulons doivent rester en place. La gamme Fabory est dotée de vis captives et de boulons équipés d'un clip spécial. En collaboration avec un client qui a eu cette idée, nous avons développé cette solution innovante. Vous n'avez plus besoin d'ajuster le dessin du dos d'un panneau. Fabory livrera les fixations imperdables sur stock à partir de mi-2022.

Captive Screws

Vous avez des idées pour enrichir la gamme Fabory ou vous souhaitez échanger avec nous sur les fixations qui vous aident à travailler plus efficacement ? Nos collègues de Product Category Managementseront heureux de vous aider.

Vous avez trouvé cette page intéressante ? Il y a beaucoup plus à dire sur la gamme Fabory. Jetez un coup d'œil aux pages ci-dessous :

Notre force

Grâce à des conseils, des calculs et des tests, nous parvenons avec vous à concevoir et à appliquer des fixations spécifiques. Notre gamme de 120 000 fixations dans tous les modèles, tailles et types de matériaux souhaités nécessite une gestion efficace des stocks sur laquelle vous pouvez compter. Des solutions logistiques intelligentes y contribuent. Le département Qualité & Ingénierie conseille les clients sur la connexion la plus sûre. C'est ainsi que nous créons la tranquillité d'esprit. Les employés de votre entreprise peuvent continuer à se concentrer sur les tâches essentielles.

Gamme

Fabory est le bon choix pour tous vos besoins en matière de fixations. Notre portefeuille de produits contient une large gamme d'attaches standard et de solutions d'attaches spécifiques aux clients pour diverses applications, complétées par des C-parts.

Fabory Logic

Fabory aide à la mise à disposition des fixations et des C-parts. Des tableaux de bord innovants donnent un aperçu de votre consommation vous permettant ainsi de réduire votre TCO (Coût total de possession).

Assurance qualité, contrôle qualité et ingénierie

Fabory s'est construit sur sa qualité et sa fiabilité. Une gestion raffinée de la qualité et des systèmes spécialisés de contrôle sont au cœur de nos activités.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.