text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Nutsetters, magnetic, 11 x 50 mm


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 2N392377
Surface protection Other
Wrench width (mm) 11
Length (m) 50
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Surface protection Other
Wrench width (mm) 11
Length (m) 50
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Magnetic No
Dimension (mm) 11
Double hex insert No
Connection size (mm) 6.3
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 869/4 M SB

Descrição

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2N392377
EAN 4013288105745
UBB 500643498016
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073506001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.