text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 40 x 89 mm


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Kogelkop: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 4V845826
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 40
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 KK

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Kogelkop: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 4V845826
EAN 4013288156020
UBB 500643446460
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059705001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.